耕うん機・管理機、は農業機械で耕うん機は畑や水田の土をまんべんなく砕いて柔らくし、管理機で野菜用のうねを立てたり、溝を掘ったりする作業に使います。除雪機は雪を掻き分けたり飛ばしたりするもので雪の多い地域で多く使われます。エンジン式や電池、充電式などがあり、住宅街でも静かに使える低騒音の耕うん機や、4サイクルエンジン搭載で本格ナタ爪月の管理機や、小型なのにパワフルな除雪機まど様々な用途によって使い分けがされており種類は多彩です。
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 管理機用収納カバー 2軸式用 セフティー3

    管理機用収納カバー 2軸式用

    セフティー3(15件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    管理機(小型耕運機)を雨・ホコリから守ります。管理機(小型耕運機)を使用しない時の雨・ホコリから守ります。一般的な2軸式用管理機が収納可能です。
    用途小型耕運機用収納カバー。規格カバー:600×600×1350×1090材質(シート)ポリエチレン材質(ロープ)ポリプロピレン
  • カルチベータアタッチメント マキタ

    カルチベータアタッチメント

    マキタ
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-8397-60
  • エンジンオーガー ドリル1本セット 排気量32.6ml 出力0.9kW ナカトミ

    エンジンオーガー ドリル1本セット 排気量32.6ml 出力0.9kW

    ナカトミ(7件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥に最適な掘削機。お得なドリル1本付属セット。
    用途農業、土木用の杭・支柱の埋設、植樹・植林・施肥などの下穴掘りに。質量(kg)8.5排気量(mL)32.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×350×240使用燃料潤滑油混合ガソリン25:1騒音値(dB)97燃料タンク容量(L)0.8エンジンタイプ空冷2サイクルガソリンエンジン回転速度(min-1[r.p.m])【ドリル】200、【エンジン】6000始動方式ダンパー付リコイルスターターエンジン定格出力(kW[PS]/min-1)0.9(1.2)/7500点火プラグTORCH:L7RTC (NGK BPMR7A互換)オイル量(mL)100(ギアオイル:SAE80W-90)取付軸径(Φmm)【ドリル】200
  • 正逆爪セット 12本組 日本ブレード

    正逆爪セット 12本組

    日本ブレード(5件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    長さ(mm)木ノ葉爪:150取付穴ピッチ(mm)50(穴の中心から中心まで)
  • 管理機用収納カバー 車軸式用 セフティー3

    管理機用収納カバー 車軸式用

    セフティー3(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    管理機(小型耕運機)を雨・ホコリから守ります。管理機(小型耕運機)を使用しない時の雨・ホコリから守ります。一般的な車軸式用管理機が収納可能です。
    用途小型耕運機用収納カバー。規格カバー:600×700×1050×1070材質(シート)ポリエチレン材質(ロープ)ポリプロピレン
  • 24Vコードレス耕運機 PRO 【新開発3D刃搭載】(24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式) YARD FORCE

    24Vコードレス耕運機 PRO 【新開発3D刃搭載】(24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式)

    YARD FORCE
    22,980税込25,278
    1セット
    3日以内出荷
    小型でハイパワー!車で持ち運べて、家庭菜園で大好評の「YARDFORCEコードレス耕運機」が「新開発3D刃ヘッドを搭載」して新登場。。軽くてコンパクトさに加えて3方向に向いた「3D刃」により、幅20cm、深さ8cmをよりラクにフカフカに耕せます。。身長に合わせられる長さ調節に加えて、補助ハンドル位置とメインハンドルの角度調節もできるようになって、さらに使いやすくなりました。。80分の急速充電で作業時間はたっぷり50分連続稼働(※無負荷作業時間。バッテリーや土の状態により異なります。)を実現!。。誤作動を防ぐダブルスイッチ付きで安全面も十分です。
    用途持運び便利で、スーッと車から持ち出して手軽に耕せる手軽さの24V充電式ハンディ耕運機「新開発3D刃ヘッドを搭載」。。24Vのハイパワーと回転数:280rpm、耕運幅200mmで畑をぐんぐん耕します。。コンパクトでお手入れも楽々。持ち運べて保管も場所をとらない便利な家庭用電動耕運機です。。家庭菜園、園芸、畑、農園、個人栽培などに。仕様●サブハンドルの取り付け・調整:可能●稼働時間(無負荷作動時):約50分連続作動 (バッテリーや土の状態により異なります)●起動スイッチ握り部角度調整:有り●長さ調整:可能(105~135 cm)セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、取扱い説明書(保証書)材質スチール、アルミ、ABS他質量(kg)本体:約3.5、バッテリー:約0.44電圧(V)24バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×20×105~135充電時間(分)フル:80
  • 耕運爪セット 14本組 日本ブレード

    耕運爪セット 14本組

    日本ブレード(2件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1セット
    当日出荷
    セット内容C180L 5本・C180R 5本C55BL 1本・C55BR 1本C55STL 1本・C55STR 1本長さ(mm)140、135、110幅(mm)25厚さ(mm)5穴径(Φmm)11
  • ハンディ耕運機耕す造 アルミス

    ハンディ耕運機耕す造

    アルミス
    7,998税込8,798
    1台
    翌々日出荷
    業界初!!。女性でも扱える充電式のハンディ耕運機。花壇の土もラクラク耕せる
    質量(kg)(刃・バッテリー装着時)約1.1回転数(min-1[r.p.m])約180時間耕運:約40分バッテリーリチウムイオンバッテリー 10.8V 2000mAh入力/出力充電アダプター:AC100V 50/60Hz・10.8V寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×15×35充電時間(時間)約1.5耕運深さ(mm)約100・100
  • たがやすパワー 向井工業

    たがやすパワー

    向井工業(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    翌々日出荷
    機械後部の鋤が土をとらえ、羽根車にあたって土を反転させます。 人参、ネギ、玉ねぎなど条間が狭い野菜に適しています。 培土板も装着でき、人参などの土寄せ作業、追肥時の溝きりが可能です。
  • スターロータアッセンブリ マキタ

    スターロータアッセンブリ

    マキタ
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
  • ドリームパワー エンジン耕運機 ナカトミ

    ドリームパワー エンジン耕運機

    ナカトミ(4件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    家庭菜園に最適な小型タイプ。タイヤ付きで移動が楽々!ハンドル部分は折り畳みできて、収納、持ち運びに便利。土の反転性に優れたナタ爪刃を採用。
    用途エンジン耕うん機、エンジン式耕運機、耕す、農耕、耕うん機、家庭用耕運機として。
  • ドリームパワー エンジンオーガー ナカトミ

    ドリームパワー エンジンオーガー

    ナカトミ
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥、単管パイプの埋設作業、枝受け支柱の設置作業などに最適な掘削機。今まで苦労していた下穴掘りがラクラク。垂直・斜め・横穴など様々な角度の穴掘りが可能。ドリルの交換は工具不要。差込ピン1本で簡単に行えます。左右非対称ハンドル形状で、安定した作業ができ長時間作業でも疲れません。ウォームギア採用:ドリルが土に食い込んだ際、本店を逆転させながら簡単に引き抜くことができます。
    用途ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥、単管パイプの埋設作業、枝受け支柱の設置作業などに。穴掘り機/穴掘機/穴掘り器/穴掘器/エンジン式ドリル/エンジンドリル/穴掘りドリル/井戸掘りドリル/杭穴ドリル/杭穴掘り機/ビニールハウス穴掘り機/らせん穴掘り器/軽量/アウトドア用品/園芸用品/農業用品/農業機械/庭/農用/ガーデン用具/ガーデニング/フェンスポストの穴/木の植え付け/土の回転/掘削/灌漑作業/樹木/野菜減速比30:1質量(kg)8.5排気量(mL)32.6使用燃料潤滑油混合ガソリン (無鉛ガソリン:2サイクルエンジン専用オイル 25:1)騒音値(dB)約97(1m四方平均値)適合ドリル径(mm)Φ20~150燃料タンク容量(L)0.8回転速度(min-1[r.p.m])ドリル:200(エンジン回転数6000min-1)エンジン形式空冷2サイクルガソリンエンジン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×35×24出力(kW[PS])0.9[1.2]/7500min-1点火プラグTORCH:L7RTC(NGK:BPMR7A互換)オイル量(mL)100(ギヤオイルSAE80W-90取付軸径(Φmm)ドリル:20
  • Rピン BLACK&DECKER

    Rピン

    BLACK&DECKER(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
  • 充電式管理機 マキタ

    充電式管理機

    マキタ
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    付属品トレイアッセンブリ適合バッテリー40Vmaxリチウムイオン電池 BL4025(2.5Ah)、BL4040(4.0Ah)、BL4050F(5.0Ah)、BL4080F(8.0Ah)※バッテリーは別売りです商品タイプ本体のみ
  • 耕運爪セット 10本組 日本ブレード

    耕運爪セット 10本組

    日本ブレード
    4,598税込5,058
    1セット
    当日出荷
    長さ(mm)140取付穴径(Φmm)11回転半径(mm)165取付穴ピッチ(mm)50
  • 家庭用電動耕運機耕す造 アルミス

    家庭用電動耕運機耕す造

    アルミス(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    ハイパワー1050Wの電動耕運機。硬い土でもパワフルに耕せます! エンジン式に比べ静かに作業できるので使いやすいです。 コンパクトなボディーで扱いやすく、移動に便利な収納式キャスター付き。 小さなお子様のいたずら防止の2重安全ロックスイッチ搭載。
    用途家庭菜園の土起しに消費電力(W)1050質量(kg)約10.5周波数(Hz)50/60無負荷回転数(min-1[r.p.m])約300刃数(p)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×1100×980連続使用時間(分)約30RoHS指令(10物質対応)対応耕運深さ(mm)約200耕運幅(mm)約300
  • 爪セット ISEKIアグリ

    爪セット

    ISEKIアグリ(5件のレビュー)
    5,290税込5,819
    1セット(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
  • 刈刃ナット ISEKI

    刈刃ナット

    ISEKI
    299税込329
    1個
    当日出荷
    刈払機の交換用部品です。刈刃取付用のナットです。
    用途アグリップ刈払機用部品。仕様アグリップ刈払機VHシリーズ用
  • ナット ISEKI

    ナット

    ISEKI
    139税込153
    1個
    当日出荷
    トリムマスター刈払機メンテナンス部品です。刈払機用交換部品です。
    用途刈払機用ギアケース部品。適合機種VG201,VG251,VG281材質スチール
  • 24Vコードレス 除草耕運機 (24V残量ケージ付バッテリー充電式) YARD FORCE

    24Vコードレス 除草耕運機 (24V残量ケージ付バッテリー充電式)

    YARD FORCE(1件のレビュー)
    18,000税込19,800
    1セット
    3日以内出荷
    厚さ1.5mmのナローブレードで雑草を根こそぎ絡めとる!スリム、コンパクトだから、こんな場所で大活躍! 軽々耕せて根こそぎ除草できる1台2役の除草耕運機! 姿勢も作業もラクラク!立った姿勢で草刈りの手間も大幅軽減! 家庭菜園に大好評の「コードレス耕運機」が、とっても軽くコンパクトになって、除草機能も加わった「24Vコードレス除草耕運機」として新登場! 新開発の片側ヘッドに極薄ブレードを採用して、より狭い場所でも大活躍。 刃が薄いので力要らずで土に入り込んで雑草を根から絡め取るので、大変だった草刈りもラクラク。 保護カバー付きで壁際でも気にせず使えて、24V仕様なので耕うんもパワフルです。
    用途小さな家庭菜園、花壇、植栽の手入れ、キワの草刈に 壁際や建物周りの雑草に ・畑のうねの谷間の雑草に コンクリの細い隙間の雑草に etcセット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー、充電器(100V用)材質スチール、樹脂他質量(kg)本体:約1.7、バッテリー:約0.46無負荷回転数(min-1[r.p.m])250バッテリーリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー 充電式バッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)24充電時間(分)約80(フル充電/急速充電)バッテリー稼動時間約55分(無負荷時)安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約160×180×970~1200耕運幅(mm)23
  • 電動耕運機 菜援くん GREEN ART

    電動耕運機 菜援くん

    GREEN ART(6件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    初めてでも安心の家庭用AC100タイプ エンジン始動の手間いらず エンジンタイプよりも静かだから住宅地にもオススメ 800W搭載でパワフル
    用途家庭菜園などの土の掘り起こしに耕うん幅(mm)280耕深(mm)約60電圧(V)AC100消費電力(W)800付属品フレームパイプ上下×各1、ツマミ×4、ネジ×4、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m刃数4枚刃質量(kg)約7.3周波数(Hz)50/60電流(A)8.2回転数(min-1[r.p.m])400外形(mm)200本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×310×1290アズワン品番64-4063-03
  • 安定板 ISEKI

    安定板

    ISEKI
    879税込967
    1個
    当日出荷
    刈払機のアタッチメントです。刈刃が安定し、楽に作業が出来ます。
    用途アグリップ刈払機用部品。仕様アグリップ刈払機VHシリーズ用
  • 爪セット ISEKI

    爪セット

    ISEKI(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    VAR4500用の交換爪セットです。経済的な交換部品です。
    用途VAR4500用交換爪。適合機種VAR4500用交換爪
  • クイックティラーelexアタッチ IDECH(アイデック)

    クイックティラーelexアタッチ

    IDECH(アイデック)
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    elex専用クイックティラーアタッチメント(パイプ付き) elex本体を中央で分割し、簡単に脱着が可能。
    種類elex専用パイプ付きアタッチメント
  • ハンディ耕運機用バッテリー アルミス

    ハンディ耕運機用バッテリー

    アルミス
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
  • ハンディ耕運機用替え刃1式 アルミス

    ハンディ耕運機用替え刃1式

    アルミス
    2,798税込3,078
    1セット(2個)
    翌々日出荷
  • ハンディ耕運機用充電器 アルミス

    ハンディ耕運機用充電器

    アルミス
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
  • 家庭用充電式耕うん機 往楽くん パオック

    家庭用充電式耕うん機 往楽くん

    パオック
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷
    コンセントのない場所でも土ならしができる充電式(コードレス)タイプです。 場所を選ばず電気の力で簡単、キレイに仕上ます。 バッテリーは36V(18V×2)でハイパワーです。 エンジン式と比べ、軽量、コンパクトで作動音も静かな耕うん機です。 持ち運びに便利な補助輪(キャスター)付です。 安全安心のロックボタン付です。
    用途家庭菜園やガーデニングなどの土ならしにモーター電圧(V)DC18回転速度(min-1[r.p.m])140耕うん幅(mm)355刃径(Φmm)180(4枚刃)バッテリーリチウムイオン電池(Li-ion 2.0Ah)×2バッテリー容量(Ah)4充電時間(時間)4騒音値(dB)91定格時間(分)30材質(樹脂部)ABS付属品ACアダプタ(DC22V出力、AC100-200V)×2、バッテリー(18V、2.0Ah)×2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×1300×410仕様【満充電での耕うん性能】124m2(約31.5坪)
  • 充電式家庭用耕運機 耕す造 アルミス

    充電式家庭用耕運機 耕す造

    アルミス
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    バッテリー式で、電源がないところでも使用できるコンパクト耕運機。
    材質本体/ABS樹脂・PP、パイプ・刃/スチール幅(mm)約210質量(kg)約4.4高さ(mm)約1320奥行(mm)約280電源(V)DC18連続使用時間(分)約25バッテリーリチウムイオン 18V/2000mAh充電時間(時間)1.5直径(mm)刃:約160RoHS指令(10物質対応)対応電源アダプタAC100V(50/60Hz)耕運幅(mm)約190
  • サ・ラ・ダCG カセットガス燃料耕運機 ホンダ

    サ・ラ・ダCG カセットガス燃料耕運機

    ホンダ
    209,800税込230,780
    1台
    3日以内出荷
    固い土も、深く広く耕すガスパワー。 爪が土に食い込み、深くまで耕やすHonda独創の〈同軸・同時〉正逆転ロータリー採用。 軽量・コンパクトなバーチカルエンジンを機体中央部にバランス良く配置。 握り位置を自由に選べるループハンドルに、手がはさまりにくい補助バーを採用。 安定した直進とスムーズな旋回を切り替え可能にするデフロックレバーを採用。 使う人の状況に合わせて、移動・作業時の走行速度を選べます。 移動から耕うん深さの調節はレバー1本。手が汚れにくく、軽い力で調節が行えます。
    耕うん幅(mm)450/290(内爪時)質量(kg)54使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)全長×全幅W×全高(mm)1465×465×1015エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV点火方式トランジスタ式マグネトクラッチ主:シュークラッチ、操向:デフ始動方式リコイルスターター(手動)ローター回転数(min-1[r.p.m])131駆動方式センタードライブ(同軸・同時正逆転)鑑定型式番号安全:40037エンジン総排気量(cm3)57.3タンク容量燃料:250(カセットガス1本の標準容量)ローター径(Φmm)爪:280出力(kW/rpm・PS/rpm)定格:0.85(1.2)/4000、最大:1.2(1.6)/4800走行速度(m/s)前進0.15/0.29/0.94、後進0.34変速段数走行:前進3〈耕うん2〉、後進1、ロータリー:2
  • ピアンタ カセットガス燃料耕運機 ホンダ

    ピアンタ カセットガス燃料耕運機

    ホンダ(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    カセットガスで、家庭菜園を手軽に。 49cm2のエンジンのパワー。そして、燃料の効果的な燃焼によりCO2排出の低減に貢献。 爪は土に食い込んで耕す力と推進力を追求。内爪時には、中耕培土の作業も可能です。 握ると耕うん爪が動き、放すと止まる。安心操作に配慮したスロットルレバーを採用。 アジャスターピンにより、ピンを耕うん機から外すことなく、アタッチメントの脱着がスムーズ。
    耕うん幅(mm)350/200(内爪時)質量(kg)20使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)全長×全幅W×全高(mm)1055×485×990エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV点火方式トランジスタ式マグネトクラッチ主:遠心クラッチ始動方式リコイルスターター(手動)ローター回転数(min-1[r.p.m])135鑑定型式番号安全:40036エンジン総排気量(cm3)49.4タンク容量燃料:250(カセットガス1本の標準容量)ローター径(Φmm)爪:250出力(kW/rpm・PS/rpm)定格:1.0(1.4)/4600、最大:1.1(1.5)/500変速段数前進1
  • スパイラルロータ マキタ

    スパイラルロータ

    マキタ
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    適合機種MKR0351H、0360H/0250H、MKR300寸法(mm)(ロータ径)Φ280、(ロータ単体幅)280作業幅(mm)(MKR0351H/300)720、(MKR0250H)640
  • 中耕車輪 マキタ

    中耕車輪

    マキタ
    15,980税込17,578
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    中耕培土作業に。
    適合機種MKR0351H、0360H/0250H、MKR300外径(Φmm)290作業幅(mm)(MKR0351H/300)190、(MKR0250H)160
  • ミニアポロ培土器 マキタ

    ミニアポロ培土器

    マキタ
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    羽根が開閉しうねの調整が可能。補助羽根を外さず立てて使用できます。
  • 移動双尾輪 マキタ

    移動双尾輪

    マキタ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    適合機種MKR0351H、0360H、MKR300
  • 双尾輪抵抗 マキタ

    双尾輪抵抗

    マキタ
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    移動用双輪と抵抗棒が、ワンタッチで回動し兼用できます。
    適合機種MKR0351H、0360H、MKR300
  • ニューイエロー培土器(尾輪付き) マキタ

    ニューイエロー培土器(尾輪付き)

    マキタ
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    うね立中耕培土作業に。羽根が開閉しうねの調整が可能。
  • 培土器 京セラインダストリアルツールズ

    培土器

    京セラインダストリアルツールズ
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    作物を栽培するため、うね立てをするときに使用します。
    用途うね立てに。適合機種RCV-3400(旧)、RCVK-4250(旧)、RCVK-4200(旧)ACV-1500、RCV-3410、RCVK-4300
  • ワンタッチ畝立てセット ISEKIアグリ

    ワンタッチ畝立てセット

    ISEKIアグリ(1件のレビュー)
    30,980税込34,078
    1個
    3日以内出荷
    適合VAC245、VAC2450
  • エンジン式耕運機 工進

    エンジン式耕運機

    工進
    57,980税込63,778
    1台
    3日以内出荷
    エンジン耕うん機 EST-500。初心者でもカンタンレバー 握れば動き、放せば止まるカンタン操作。79ccエンジン搭載でとってもパワフル 1時間あたり約60坪の畑を耕せる。車に積めるコンパクトサイズ ハンドルは折りたたみでき収納や持ち運びに便利。耕せる幅は2段階に調整可能 分割式ローターなので作業に合わせて選べる。移動用車輪が標準装備 車から畑へ、畑から納屋へ、異動もラクラク。
耕うん機