2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイオ・グリーントーマスくん
トーマスくんは好気性及び嫌気性肥効を軸とした60種余りの微生物群からなり、主なものに放線菌・窒素分解固定菌・光合成菌等の有効微生物のみバランス良く組み合わせた人畜無害・無臭の「生きている」液体土壌改良剤です。 土壌改良効果、土中残渣の分解、基礎地力向上を図り、幾多の土壌障害を軽減し、有機・減農薬、高収益栽培目的に開発された有機100%肥料です。 微生物の働きによる土壌団粒構造の肥沃な土づくり。 土壌中に成長因子を生成し、その結果作物に健全生育をもたらす。 土壌中のバランスを調整し、連作障害を解消します。 有用微生物の増加により、病虫害の抑制効果が期待されます。 毛細根の多い健康的な根張りが期待されます。 硝酸態窒素含有の少ない栄養豊富な食味のよい高品質の栽培が可能。 健全な作物の育成はさらなる増収につながります。
用途肥沃な土壌づくりに、有機物・残渣等の分解、作物の健全育成に 成分【配合】牛糞、鶏糞、樹皮、米ぬか、大豆粕、貝化石、菌体(アープ・トーマス・オルガ菌)、【含有】窒素全量 0.5%未満・リン酸全量0.5%未満・加里全量0.5%未満・炭素率(C/N比)6 種類たい肥 名称トーマスくん 登録保証栃木県 第550号
1箱(10L)ほか
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイオ・グリーン穂宝源
穂宝源は微量要素補給に即効性に富む植物活性液です。 穂宝源は動物及び天然有機物を主原料とし、フミン酸、アミノ酸、酵素等を加え、特殊な製法で作られた植物生理活性液です。 豚尿を主体に牛尿フミン酸等を加え微生物により完全醗酵してあります。 菌の補助資材(餌代わり)として微量要素補給や、有機土壌形成にトーマスくんと混合してお使い下さい。 植物にやさしく、確かな土づくりと根張り、作物の健全生育による増収とおいしい野菜づくりに効果的です。 葉緑素吸収増大・炭素同化作用活性化。 花芽形成、着果促進、果実の肥大、糖度増加、樹勢維持、萎れ防止。 発芽生育根張り試験の驚くべき結果。 鮮度保持、発根促進、生理障害。 減農薬栽培。 命ある土壌と作物の活性化(連作できる)。 土を変える、水を変える、日持ちの向上、根張りの促進。 土壌団粒化形成、放線菌の増加、植物細胞の活性。 作物の生育状況の応じて幅広く使用できます。
適合作物イチゴ、トマト、キュウリ、ナス、メロン、スイカ、ピーマン、レタス、白菜、キャベツ、ねぎ、にら、アスパラ、ほうれん草、果菜類、葉菜類、根菜類、花卉類 成分【含有】窒素全量(%)0.14・リン酸全量(%)0.24・加里全量(%)0.21 散布量500倍~1000倍(100m2あたり)希釈液20Lを散布
1箱(10L)
6,998 税込7,698
6日以内出荷

『肥料・農薬・除草剤・種』には他にこんなカテゴリがあります