8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルム農材アルム真
漢方生薬発酵液に、必須ミネラル(水溶性マグネシウム、水溶性ホウ素、水溶性マンガン、鉄、モリブデン、亜鉛)をバランス良く配合しました。漢方生薬発酵液の低分子有機酸が、ミネラルをキレート化し、素早く、しかも植物に過不足のない丁度良い吸収を促します。だから光合成に必要な、葉緑素やアミノ酸の合成、窒素の代謝を促進させ、細胞の成長、生殖機能を活発にします。
用途使用方法。灌水施用/葉菜類:原液2~3リットルを1~2回/10aに施用。果菜類:原液3~4リットルを3~4回/10aに施用。葉面散布/葉菜類:500倍に希釈して散布。果菜類:500倍に希釈して散布。微量要素は酵素の働きを活発にし、葉緑素の合成を促進します。葉の色が悪い時。花ぶるいが心配な時。開花から幼果をしっかりさせたい時。 成分12種類生薬成分、必須肥料要素(マグネシウム、マンガン、キレート鉄、ホウ素、亜鉛、モリブデン)、低分子有機酸 形状液体 農林水産省登録第(号)生第91016号
1個(10L)ほか
19,900 税込21,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルム農材アルム真
漢方生薬発酵液に、必須ミネラル(水溶性マグネシウム、水溶性ホウ素、水溶性マンガン、鉄、モリブデン、亜鉛)をバランス良く配合しました。漢方生薬発酵液の低分子有機酸が、ミネラルをキレート化し、素早く、しかも植物に過不足のない丁度良い吸収を促します。だから光合成に必要な、葉緑素やアミノ酸の合成、窒素の代謝を促進させ、細胞の成長、生殖機能を活発にします。
用途使用方法。灌水施用/葉菜類:原液2~3リットルを1~2回/10aに施用。果菜類:原液3~4リットルを3~4回/10aに施用。葉面散布/葉菜類:500倍に希釈して散布。果菜類:500倍に希釈して散布。微量要素は酵素の働きを活発にし、葉緑素の合成を促進します。葉の色が悪い時。花ぶるいが心配な時。開花から幼果をしっかりさせたい時。 成分12種類生薬成分、必須肥料要素(マグネシウム、マンガン、キレート鉄、ホウ素、亜鉛、モリブデン)、低分子有機酸 形状液体 容量(L)1 農林水産省登録第(号)生第91016号
1個(1L)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

アルム農材アルム純
アルムグリーンに生薬抽出エキス(9種類)を添加したものがアルム純です。アルムグリーンに根圏の糸状菌等からの保護機能が加わっています。12種類の漢方生薬を発酵原液をベースに保護作用と生長作用の高い濃縮生薬をブレンドした商品で、有機JAS別表認定商品です。葉面散布から灌水施用まで生長ステージに合わせて効果を発揮します。水はもちろん液肥・農薬との混用・相乗効果を発揮します。発根の促進に役立ちます。山形大学農学部においても、果菜の品質(糖酸比)の向上に明確な効果が検証されています。根圏微生物が増殖し、根の働きを活発にします。定植後の、養水分の吸収力を増強します。光合成を活発にし、草勢・樹勢の老化防止に役立ちます。活力を与え、ガッチリした植物体になります。根痛み・生り疲れをなくします。品質アップとともに収穫増につながります。主成分が漢方生薬のため、安全性が極めて高く安心して施用できます。果菜類の生り疲れの防止、活着促進、肥効UP、窒素の代謝促進に、「アルム純」をおすすめします。
用途使い方 葉面散布・灌水施用で、1000倍希釈が基本です。灌水の場合は1000倍に薄めて2~3回/月施用してください。土壌の病害から根を保護するとともに吸収根の発根を促進します。葉面散布の場合は1000~2000倍で施用してください。農薬との混用、ミネラル資材との混用で効果が高まるとともに植物が強く耐性が高まります。育苗木には2000倍で灌水してください。地下部分の生長を促進し、移植のストレスに負けない根量を確保します。アルム純は野菜全般に向けに作られています。一般的なカテゴリーでは活性剤の扱いです。 成分生薬抽出物(ベルベリン・マトリン等アルカロイド)、低分子有機酸、植物性乳酸菌、野生酵母菌、アミノ酸、核酸類、ビタミン類 形状液体
1個(250mL)ほか
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルム農材アルム純
アルムグリーンに生薬抽出エキス(9種類)を添加したものがアルム純です。アルムグリーンに根圏の糸状菌等からの保護機能が加わっています。12種類の漢方生薬を発酵原液をベースに保護作用と生長作用の高い濃縮生薬をブレンドした商品で、有機JAS別表認定商品です。葉面散布から灌水施用まで生長ステージに合わせて効果を発揮します。水はもちろん液肥・農薬との混用・相乗効果を発揮します。発根の促進に役立ちます。山形大学農学部においても、果菜の品質(糖酸比)の向上に明確な効果が検証されています。根圏微生物が増殖し、根の働きを活発にします。定植後の、養水分の吸収力を増強します。光合成を活発にし、草勢・樹勢の老化防止に役立ちます。活力を与え、ガッチリした植物体になります。根痛み・生り疲れをなくします。品質アップとともに収穫増につながります。主成分が漢方生薬のため、安全性が極めて高く安心して施用できます。果菜類の生り疲れの防止、活着促進、肥効UP、窒素の代謝促進に、「アルム純」をおすすめします。
用途使い方 葉面散布・灌水施用で、1000倍希釈が基本です。灌水の場合は1000倍に薄めて2~3回/月施用してください。土壌の病害から根を保護するとともに吸収根の発根を促進します。葉面散布の場合は1000~2000倍で施用してください。農薬との混用、ミネラル資材との混用で効果が高まるとともに植物が強く耐性が高まります。育苗木には2000倍で灌水してください。地下部分の生長を促進し、移植のストレスに負けない根量を確保します。アルム純は野菜全般に向けに作られています。一般的なカテゴリーでは活性剤の扱いです。 成分生薬抽出物(ベルベリン・マトリン等アルカロイド)、低分子有機酸、植物性乳酸菌、野生酵母菌、アミノ酸、核酸類、ビタミン類 形状液体 容量(L)3
1個(3L)
16,290 税込17,919
3日以内出荷

アルム農材Dr.トリコ菌
自然界より採取したトリコデルマ菌を、独自の製法で10の8乗以上の密度で製品化した資材です。(トリコデルマ菌属は、緑の放線菌とも呼ばれて土壌病害菌への抑制効果があると報告されています。)。リゾクトニア等の病原性糸状菌に高い抵抗性があります。植物性有機原料だけの安心な堆肥です。活性温度帯が広く、露地から施設栽培まで対応できます。A/F値、B/F値を高め、土壌中の静菌効果を高めます。
用途健全な圃場の場合は5~10袋。障害が出やすい圃場の場合は15~30袋。完全発酵堆肥と一緒に投入すると効果的です。投入後、直後から定植、播種が可能です。直射日光や雨水の当たらない冷暗所に保管してください。有機質100%なので開封後はすべて使い切ってください。土壌消毒される場合は、ガス等が完全に抜け切った後使用してください。 成分窒素全量 0.8%/リン酸全量 0.1%/加里全量 0.1%/炭素窒素比 34 形状たい肥 容量(mL)700
1個(700mL)
599 税込659
5日以内出荷

アルム農材Dr.トリコ菌
自然界より採取したトリコデルマ菌を、独自の製法で10の8乗以上の密度で製品化した資材です。(トリコデルマ菌属は、緑の放線菌とも呼ばれて土壌病害菌への抑制効果があると報告されています。)。リゾクトニア等の病原性糸状菌に高い抵抗性があります。植物性有機原料だけの安心な堆肥です。活性温度帯が広く、露地から施設栽培まで対応できます。A/F値、B/F値を高め、土壌中の静菌効果を高めます。
用途健全な圃場の場合は5~10袋。障害が出やすい圃場の場合は15~30袋。完全発酵堆肥と一緒に投入すると効果的です。投入後、直後から定植、播種が可能です。直射日光や雨水の当たらない冷暗所に保管してください。有機質100%なので開封後はすべて使い切ってください。土壌消毒される場合は、ガス等が完全に抜け切った後使用してください。 成分窒素全量 0.8%/リン酸全量 0.1%/加里全量 0.1%/炭素窒素比 34 形状たい肥 容量(L)20
1個(20L)
3,798 税込4,178
3日以内出荷

アルム農材Dr.放線菌
土壌病害の中でも特に問題となるフザリウム菌に、強い拮抗性のある放線菌を自然界から選別し、独自の製法で10の9乗以上の密度で製品化しました。放線菌が2.5×10の9乗 (分析値)含まれています。土壌の悪玉菌を抑えます。A/F値、B/F値を高め、土壌中の静菌効果を高めます。土壌の有用微生物を増やし、保肥力を高めます。作物の繊維作りに効果を発揮します。
用途土壌病害が蔓延した圃場の回復に。連作障害の予防に。健全な圃場の場合は10a当り4~5袋。障害が出やすい圃場の場合は10a当り5~10袋。完全発酵堆肥と一緒に投入すると効果的です。投入後、直後から定植、播種が可能です。アスパラなど永年作物で土壌混和できない場合は、放線菌が直射日光に弱いため、表土1~2cm程度の厚さで施用してください。マルチとして使用する場合は、定植後、根回りに2cm程度敷詰めてください。直射日光や雨水の当たらない冷暗所に保管してください。有機質100%なので開封後はすべて使い切ってください。土壌消毒される場合は、ガス等が完全に抜け切った後使用してください。 成分窒素全量 1.1%/リン酸全量 0.59%/加里全量 0.29%/炭素窒素比 20.7 形状たい肥 容量(mL)700
1個(700mL)
599 税込659
5日以内出荷

アルム農材Dr.放線菌
土壌病害の中でも特に問題となるフザリウム菌に、強い拮抗性のある放線菌を自然界から選別し、独自の製法で10の9乗以上の密度で製品化しました。放線菌が2.5×10の9乗 (分析値)含まれています。土壌の悪玉菌を抑えます。A/F値、B/F値を高め、土壌中の静菌効果を高めます。土壌の有用微生物を増やし、保肥力を高めます。作物の繊維作りに効果を発揮します。
用途土壌病害が蔓延した圃場の回復に。連作障害の予防に。健全な圃場の場合は10a当り4~5袋。障害が出やすい圃場の場合は10a当り5~10袋。完全発酵堆肥と一緒に投入すると効果的です。投入後、直後から定植、播種が可能です。アスパラなど永年作物で土壌混和できない場合は、放線菌が直射日光に弱いため、表土1~2cm程度の厚さで施用してください。マルチとして使用する場合は、定植後、根回りに2cm程度敷詰めてください。直射日光や雨水の当たらない冷暗所に保管してください。有機質100%なので開封後はすべて使い切ってください。土壌消毒される場合は、ガス等が完全に抜け切った後使用してください。 成分窒素全量 1.1%/リン酸全量 0.59%/加里全量 0.29%/炭素窒素比 20.7 形状たい肥 容量(L)20
1個(20L)
2,898 税込3,188
3日以内出荷

『肥料・農薬・除草剤・種』には他にこんなカテゴリがあります