商品豆知識
粒状なので手軽に散布でき、液体タイプより効果期間が長いので、散布作業(回数及び労力)が軽減されます。健苗育成ができ、理想的な苗質が得られます。根群が充実して、定植後の活着がスムーズになります。りん酸が100%水溶性りん酸製剤なので、すぐに効かせたい場合(夏越し・冬越し前の樹勢強化・土寄せ時など)に効果を発揮します。散布に水を使用しないので、排水性が悪い条件や水を使用したくない場面でも容易に散布ができます。
用途亜りん酸肥料
仕様崩壊性なし
成分【保証】水溶性りん酸10.0%、水溶性加里7.0%
pH4.0(20%液)
外観淡褐色細粒
粒径(mm)1.0
登録保証生第89454号
肥料・液肥・培養土 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。