3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「OATハウス肥料」は、長年の養液栽培技術を生かし、高度に精製された原料を組み合わせた肥料です。水耕栽培やロックウール栽培の生育に必要な養分を含む培養液として、全国に普及しています。また、養分吸収バランスがすぐれ、鉄欠乏症防止のためキレート鉄を配合することにより、各種の養液栽培や、そ菜の養液育苗用肥料としても安心して使用できます。
用途養液栽培用肥料 登録保証生第92893号
1袋(15kg)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイポネックス微粉ハイポネックス
アメリカで開発された、植物の生育に必要な各種栄養分をバランス良く含み、水に溶けてすばやく効く速効性の肥料です。植物の株を丈夫にするカリ成分を多く含みます。また、カルシウムの働きにより強健な植物に育てます。すばやい効き目で、暑さ、寒さ、病害虫への抵抗性が高まり、乾燥や日光不足に強い植物に育てます。植物の植え替え後や剪定後の樹勢の回復に効果を発揮します。梅雨前(長雨による日照不足に備える)や、夏(酷暑を乗り切る)、秋(夏バテ回復や寒さに備える)には特に効果的です。水耕栽培にも使用できます。
用途花・葉の色がさえない/花が小さい、つぎつぎと咲かない/生育が遅い/徒長気味で弱々しい/室内で日光が不足している/株を丈夫にしたい/植えつけ、植え替えの後/暑さでバテ気味/寒さで弱っている 容量(kg)5 適合作物草花類、観葉植物、バラ、キク、野菜、芝生、洋ラン、鉢花(シクラメン、プリムラ、セントポーリア、ベゴニア、シャコバサボテンなど)、球根、東洋ラン、サボテン、エビネ、山野草、カンノンチク、シュロチク、オモト、盆栽など
1箱(5kg)
9,498 税込10,448
5日以内出荷

土壌の劣化や環境ストレスの影響により、植物の鉄は不足しがち。鉄が不足すると光合成や代謝が弱まり、生育が制限されます。植物に必要な鉄分を効率よく供給できる「鉄力」シリーズ。よりよい作物生産をお手伝いさせてください。高濃度の鉄分配合で経済的(2,000~1万希釈)。2価鉄配合で吸収性抜群。NPKが含まれておらず、肥料設計を変えずに使える。葉色改善による光合成促進。根張り強化による活着促進、生育促進。代謝正常化による生育維持。具体的な使用例。育苗時に7~10日に1回5,000倍希釈液を潅水。定植前の苗に、5,000倍希釈でどぶ漬け。定植後に5,000倍希釈液を手潅水。定植後、7~10日に1回定期的に葉面散布。水耕栽培(DFT)のタンクに1週間に一回、1万倍になるように混合。養液栽培の希釈タンクに1週間に1回5,000倍になるように混合(原液タンクはカビの恐れがあるため原則禁止。1週間以内に使い切る場合に限り、Bタンク(硝酸石灰)への混合可能)。液肥吸引機を使って1反あたり200~300mlを施用。台風、集中豪雨などでストレスを受けた植物に5,000倍で葉面散布
成分Fe 15000mg/L、Ca 3000mg/L、Mg 3000mg/L 規格100mL、1L、2L、20L 適合作物果菜類、葉茎類、根菜類、果樹類、花卉類
1個
46,980 税込51,678
6日以内出荷

『肥料・農薬・除草剤・種』には他にこんなカテゴリがあります