絞り込み
容量(mL)
- 5~6未満(5)
- 10~20未満(10)
- 30~40未満(14)
- 50~60未満(12)
- 80~90未満(1)
- 100~200未満(9)
- 200~300未満(7)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(3)
- 1000~2000未満(3)
ブランド
- CC印(ニッカトー)
- TGK(東京硝子器械)(28)
- ケニス(13)
- 三商(11)
- アズワン(10)
- TRUSCO(9)
- レオナ(7)
- ナリカ(5)
- コクゴ(3)
- マルミヤセラミックス(3)
- Thermo Fisher Scientific(2)
- テラオカ(2)
- マルミヤ(1)
特価

SSA-Sるつぼ 本体
CC印(ニッカトー)¥12,980~税込¥14,278~1組(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。使用温度(℃)最高1800化学組成SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%
SSA-Sるつぼ 蓋
CC印(ニッカトー)¥9,498~税込¥10,448~1組(5個)ほか当日出荷から5日以内出荷SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。使用温度(℃)最高1800化学組成SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%
SSA-Hるつぼ 本体
CC印(ニッカトー)¥7,698~税込¥8,468~1組(5個)当日出荷SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。使用温度(℃)最高1600化学組成SiO2:3%、Al2O3:95%
SSA-Sるつぼ
CC印(ニッカトー)¥12,980~税込¥14,278~1組(5個)ほか当日出荷から8日以内出荷SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。タイプB型使用温度(℃)最高1800化学組成SiO2 0.1% Al2O3 99.6%
特殊耐火るつぼ(金属溶解用)
CC印(ニッカトー)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷高耐火度、急熱急冷性、耐食性に優れた金属溶解用るつぼです。使用温度(℃)最高1900化学組成SiO2:0.6%、Al2O3:99%
SSA-Hるつぼ
CC印(ニッカトー)¥8,698~税込¥9,568~1組(5個)ほか当日出荷から8日以内出荷SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。タイプB型使用温度(℃)最高1600化学組成SiO2 3% Al2O3 95%
SSA-Hるつぼ 蓋
CC印(ニッカトー)¥1,098税込¥1,2081個翌日出荷SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。容量(mL)30タイプB型外径×高さH(Φmm×mm)46×36最高温度(℃)1600化学組成SiO2 3%、Al2O3 95%
SSA-Hるつぼ 蓋
CC印(ニッカトー)¥5,698税込¥6,2681組(5個)当日出荷から翌日出荷SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。使用温度(℃)最高1600化学組成SiO2:3%、Al2O3:95%
るつぼ(A型)
CC印(ニッカトー)¥679~税込¥747~1個当日出荷釉薬でコーティングしております(本体の外側底部、淵部分を除く)仕様本体のみ耐熱温度(℃)1050化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%
るつぼ用マッフル
CC印(ニッカトー)¥5,498~税込¥6,048~1組(2個)3日以内出荷三角架と蓋をセットして使用する事によりマッフルとしてご使用いただけます。 適用できるるつぼは、A2~000、B2~000、C3~00です。
残留炭素測定用るつぼ
CC印(ニッカトー)¥9,998税込¥10,9981組(10個)8日以内出荷石油製品用残留炭素分試験機器に使用されています。容量(mL)29-31高さ(mm)35外径(Φmm)51耐熱温度(℃)MAX1100底径(Φmm)23.5









































![スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04165206-260909-02.jpg)