曜日別特売

フッ素樹脂(ETFE)ニュ-トング

フッ素樹脂(ETFE)ニュ-トング - フロンケミカル

「調節ネジ」の位置をかえれば先端の開きを5段階に切替えられ、1"~6"(7mm~152mm)幅のものまで掴めます。
調節ネジによる幅調節は1段階あたり1インチ(約25.4mm)です。

トラスコ品番
529-9218
全長(mm)
254
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04915159NR0286-002
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/さじ/トング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする