電柵とは、農業などで獣被害防止のために畑の周りに張り巡らす電気の流れる柵のことです。ソーラータイプやバッテリー駆動のタイプがあります。対象動物の違いはネットの貼り方や段数です。イノシシなどは2段張りでワイヤーの感覚は20センチ程度になります。屋外で使用することが多い電柵。防雨設計されているものが便利です。電柵には、電気のジェネレーター本体以外にも、延長用のセット、ケーブルの巻き取り機、テスターなどの周辺部材もこのカテゴリーに含まれます。

商品豆知識

79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空リール 巻取器用 モノタロウ空リール 巻取器用モノタロウ(28件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
巻取り器などに使える空リールです。 電線やコードを巻くのに便利です。
用途電線やコードの巻き取り用として材質耐衝撃ポリスチレン内径(Φmm)約52(大円)/約12(小円)寸法(縦×横×高さ)(mm)267×267×102
巻取り器用空リール アポロ巻取り器用空リールアポロ(21件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
用途電柵線適合巻き取り器(AP-MT108-A)外径(Φmm)280内径(Φmm)140幅(mm)100
ゲッターコード 末松電子製作所ゲッターコード末松電子製作所(15件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
電気柵用さく線。化学繊維にステンレス線とメッキ銅線をより合わせた線です。 一般的なステンレス線のみのさく線と比較して優れた通電効率を実現しました。
直径(Φmm)約2.5RoHS指令(10物質対応)対応
電気柵 ゲート3型 末松電子製作所電気柵 ゲート3型末松電子製作所(10件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
直径が9~20mmまでの支柱に取付ける場合の簡易型ゲートです。
仕様3型RoHS指令(10物質対応)対応
FRPポール アポロFRPポールアポロ(11件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(50本)ほか
3日以内出荷
軽量かつ強度的に大変優れています。 対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。 電気絶縁性があり電波透過性に優れています。
材質繊維強化プラスチック
ボビン 末松電子製作所ボビン末松電子製作所(6件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
巻取器・らく巻くんに使用できます。
高さ(mm)88(巻く部分の幅)外径(mm)284直径(mm)110(芯)RoHS指令(10物質対応)対応
FRPポール用フック アポロFRPポール用フックアポロ(16件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(25個)ほか
当日出荷
サビ、変形に強い仕様になっています。 クリップをつまむだけで、簡単に上下の移動ができますので、 手軽に設置できます。
緊張具 末松電子製作所緊張具末松電子製作所(5件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
電気さく線のたるみの調整を簡単に行えます。 ゲッターコード、スーパーゲッターコード用
RoHS指令(10物質対応)対応
電気柵 巻取器 末松電子製作所電気柵 巻取器末松電子製作所(12件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ゲッターコード、アルミ線の巻取用。(ボビンは別売り)
RoHS指令(10物質対応)対応
FRPポール 末松電子製作所FRPポール末松電子製作所(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(50本)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
強い衝撃に耐えるFRP製支柱です。
RoHS指令(10物質対応)対応
電気柵 注意表示板 末松電子製作所電気柵 注意表示板末松電子製作所(7件のレビュー)
449税込494
1枚
当日出荷
電気さくを使用中であることを表示します。取付け穴付。
寸法(mm)250×150RoHS指令(10物質対応)対応
電気柵 ゲート2型 末松電子製作所電気柵 ゲート2型末松電子製作所(9件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
直径が9~20mmまでの支柱に取付ける場合のゲートです。
仕様2型RoHS指令(10物質対応)対応
電気柵 デンエモン用交換部材 デンエモンゲート 末松電子製作所電気柵 デンエモン用交換部材 デンエモンゲート末松電子製作所(4件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アース棒30型 末松電子製作所アース棒30型末松電子製作所(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
長さ(cm)30(アース棒)アース線の長さ(m)約4(1本目から本器まで)RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース12V 末松電子製作所電池ケース12V末松電子製作所(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
単一アルカリ電池ケース
寸法(mm)約71×77×163質量(kg)約0.2RoHS指令(10物質対応)対応
電気柵 ゲートハンドル3型用 末松電子製作所電気柵 ゲートハンドル3型用末松電子製作所(4件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電気柵 ゲートフック2型3型用 末松電子製作所電気柵 ゲートフック2型3型用末松電子製作所(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
14mmフック(100個入、FRP14mm支柱用) 末松電子製作所14mmフック(100個入、FRP14mm支柱用)末松電子製作所(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1パック(100個)
当日出荷
FRPポール直径14mm専用取付フック。
直径(Φmm)約14RoHS指令(10物質対応)対応
電気柵 ゲートハンドル2型用 末松電子製作所電気柵 ゲートハンドル2型用末松電子製作所(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプター(AC-12) アポロACアダプター(AC-12)アポロ(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
DC12V仕様の本器ですが、家庭用100Vでも使用できます。
電気柵 ゲートリール 末松電子製作所電気柵 ゲートリール末松電子製作所(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
巻尺のように自動的に電線を巻取るゲートハンドル付のリールです。ゲート幅、最大5mまで使用出来ます。
電線長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応適合支柱14~26
家庭菜園用電柵100M延長キット アポロ家庭菜園用電柵100M延長キットアポロ(18件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
適合SP-2013、SP-2018セット内容FRPポール(Φ11×900mm)25本、柵線(ヨリ線)200m巻、Φ11mmフック碍子50個
デジタルテスター Gdt-2 末松電子製作所デジタルテスター Gdt-2末松電子製作所(7件のレビュー)
7,098税込7,808
1個
当日出荷
デジタルの数字で電圧を表示します。
質量(g)約184電源単4電池×2本内蔵寸法(縦×横×厚さ)(mm)約170×70×22
電気柵 スマートゲート 末松電子製作所電気柵 スマートゲート末松電子製作所(5件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
巻尺のように自動的に電線を巻取ます。ゲート幅、最大5mまで使用出来ます。
付属品ゲートフックRoHS指令(10物質対応)対応使用可能支柱径(mm)14~26電線長さ(mm)ゲッターコード22
豆ガイシ(木杭用) 末松電子製作所豆ガイシ(木杭用)末松電子製作所(6件のレビュー)
719税込791
1箱(50個)
当日出荷
狭い田畑の防猪に最適です。取付け釘付。
高さ(mm)約25直径(mm)約17RoHS指令(10物質対応)対応
電気柵 クイック600ソーラー 末松電子製作所電気柵 クイック600ソーラー末松電子製作所(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷
出力間隔切替機能付の小型組立式太陽電池式 電池残量確認や電源の入・切から出力パターンの切替などの設定がスイッチひとつで行えます。
対象動物イノシシ・シカ・サル付属品ミニゲッターパックS、アース棒30型、バッテリーコード、注意表示板(2枚)、取扱説明書、保証書登録カード質量(kg)約5消費電力(W)0.035/0.049(エコ回路作動時)出力電圧(V)8200電線長さ(m)最大600最大消費電力(W)0.416/0.57電源(DC-V)12設置場所屋外
ゲッターエース3 末松電子製作所ゲッターエース3末松電子製作所(12件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
圃場の広さや周辺環境に対応できる屋外設置用完全防雨型電気さく器。
用途獣害用対象動物害獣仕様バッテリー稼働日数目安:夜間のみ/約80日、連続24時間/約40日(いずれもゲッターアルカリ電池12V)、電池確認、レベルメーター、出力ランプ、自動スイッチ、盗難補償付1年付属品ゲッターアルカリ電池12V、バッテリーコード、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード質量(kg)約4.3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約355×235×192出力電圧(V)10000電線長さ(m)(最大)3300使用電源単1アルカリ電池、バッテリー(12V)、ACアダプター保証期間修理保証3年(自然災害対象外)防水仕様IPX5
出力コード 末松電子製作所出力コード末松電子製作所(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
交換用の出力コードです。
RoHS指令(10物質対応)対応
20mmフック(FRP20mm支柱用) 末松電子製作所20mmフック(FRP20mm支柱用)末松電子製作所(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1パック(100個)
当日出荷
直径(mm)約20RoHS指令(10物質対応)対応
Sガイシ(100個入、鋼管支柱14~20mm用) 末松電子製作所Sガイシ(100個入、鋼管支柱14~20mm用)末松電子製作所(4件のレビュー)
7,398税込8,138
1箱(100個)
当日出荷
樹脂被膜鋼管支柱用ガイシ。
用途コード取付に最適直径(Φmm)45高さ(mm)約50対応支柱直径14~20mmRoHS指令(10物質対応)対応
ゲッターエース3 ソーラー 末松電子製作所ゲッターエース3 ソーラー末松電子製作所(3件のレビュー)
75,980税込83,578
1台
3日以内出荷
圃場の広さや周辺環境に対応できる屋外設置用完全防雨型電気さく器。
用途獣害用対象動物害獣仕様電池確認、レベルメーター、出力ランプ、自動スイッチ、盗難補償付1年付属品ゲッターパックL(12Vバッテリー)、バッテリーコード、アース棒30型、注意表示板×2枚、取扱説明書、保証書/登録カード質量(kg)約9.3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約540×350×263出力電圧(V)10000電線長さ(m)(最大)3300使用電源バッテリー(12V)、ソーラー(10W)保証期間修理保証3年(自然災害対象外)防水仕様IPX5
防獣くんソーラー1500 ネクストアグリ防獣くんソーラー1500ネクストアグリ(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
ソーラー充電で手間いらず。12Vバッテリー内蔵型総電線長1500m(2段張の場合750m)
用途防獣用付属品出力ケーブル…1個/アース棒…1セット/きけん表示板…2枚/バッテリー(内蔵)…1個/取扱説明書(修理保証書・盗難補償書兼用)…1部質量(kg)約4.9電線長さ(m)1500最大電圧(V)9000
アポロ電気柵用外部バッテリーボックス アポロアポロ電気柵用外部バッテリーボックスアポロ(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
電源の外部バッテリーをすっきり収納!!しっかり保護!
対象動物鳥獣適合バッテリー28B19R、28B19L、38B19R、38B19L,40B19R、40B19L、44B19R、44B19L、55B19R、55B19L、60B19R、60B19L
電池ボックス12V タイガー(防獣)電池ボックス12Vタイガー(防獣)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
アルカリ乾電池単一形8本で12V電池として使用できます。 (乾電池は別売) 電気さく用電源装置CA15DC標準付属品。
電気柵 ゲートスプリング 末松電子製作所電気柵 ゲートスプリング末松電子製作所(4件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
おたすけソーラーキットくん ネクストアグリおたすけソーラーキットくんネクストアグリ(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
ソーラー充電で電気代不要。屋内の機械にも取り付けしやすい15mケーブル付。 コントローラー付で過充電・逆流を防ぎ動作確認が簡単に見えます。単結晶パネル使用。
用途コンバイン・田植機・トラクターなどの農機具の充電。電気柵の充電。材質ソーラーパネル部:強化ガラス、枠:アルミ、コントローラー:樹脂ケーブル長(m)15バッテリー鉛バッテリー
簡単テスター ネクストアグリ簡単テスターネクストアグリ(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
アナログ表示の簡易テスター。点滅で電圧を表示します。電池不要。
対象動物害獣
バッテリー(7-12) アポロバッテリー(7-12)アポロ(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
電源(V)DC12
ポールガイシ アポロポールガイシアポロ(2件のレビュー)
86税込95
1個
当日出荷
猪・鹿対策 電柵 電気柵専門メーカーアポロ 取付簡単 堅牢ガイシ。設置後でも電線のたるみをピンポイントで調整できる定番の碍子。強化ブラスチック製で蝶ねじで締め付けしっかり支柱に固定できます。Φ14mm~25mmの支柱の太さに対応。鋼管ポールなどエリアポール用。
用途害獣対策に。適合ポール径(Φmm)14~25
FRPポール アポロFRPポールアポロ(1件のレビュー)
239税込263
1本
3日以内出荷
イノシシ対策用2段張り電気柵に最適な長さ900mmFRPポール。軽量かつ強度的に大変優れています。対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。電気絶縁性があり電波透過性に優れています。
用途害獣対策に。質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×1.4×1.4
電柵線特集
おすすめ人気ランキング
電柵