電柵とは、農業などで獣被害防止のために畑の周りに張り巡らす電気の流れる柵のことです。ソーラータイプやバッテリー駆動のタイプがあります。対象動物の違いはネットの貼り方や段数です。イノシシなどは2段張りでワイヤーの感覚は20センチ程度になります。屋外で使用することが多い電柵。防雨設計されているものが便利です。電柵には、電気のジェネレーター本体以外にも、延長用のセット、ケーブルの巻き取り機、テスターなどの周辺部材もこのカテゴリーに含まれます。

商品豆知識

74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空リール 巻取器用 モノタロウ

    空リール 巻取器用

    モノタロウ(28件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    巻取り器などに使える空リールです。 電線やコードを巻くのに便利です。
    用途電線やコードの巻き取り用として材質耐衝撃ポリスチレン内径(Φmm)約52(大円)/約12(小円)寸法(縦×横×高さ)(mm)267×267×102
  • 巻取り器用空リール アポロ

    巻取り器用空リール

    アポロ(22件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    用途電柵線適合巻き取り器(AP-MT108-A)外径(Φmm)280内径(Φmm)140幅(mm)100
  • ゲッターコード 末松電子製作所

    ゲッターコード

    末松電子製作所(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    電気柵用さく線。化学繊維にステンレス線とメッキ銅線をより合わせた線です。 一般的なステンレス線のみのさく線と比較して優れた通電効率を実現しました。
    直径(Φmm)約2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • FRPポール用フック アポロ

    FRPポール用フック

    アポロ(16件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(25個)ほか
    当日出荷
    サビ、変形に強い仕様になっています。 クリップをつまむだけで、簡単に上下の移動ができますので、 手軽に設置できます。
  • 巻取り器 アポロ

    巻取り器

    アポロ(16件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ハンドル高さ(mm)360適合幅(mm)リール幅:105
  • 電気柵 ゲート3型 末松電子製作所

    電気柵 ゲート3型

    末松電子製作所(11件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    直径が9~20mmまでの支柱に取付ける場合の簡易型ゲートです。
    仕様3型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボビン 末松電子製作所

    ボビン

    末松電子製作所(6件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    巻取器・らく巻くんに使用できます。
    高さ(mm)88(巻く部分の幅)外径(mm)284直径(mm)110(芯)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気柵 注意表示板 末松電子製作所

    電気柵 注意表示板

    末松電子製作所(7件のレビュー)
    449税込494
    1枚
    当日出荷
    電気さくを使用中であることを表示します。取付け穴付。
    寸法(mm)250×150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 緊張具 末松電子製作所

    緊張具

    末松電子製作所(5件のレビュー)
    92税込101
    1個
    当日出荷
    電気さく線のたるみの調整を簡単に行えます。 ゲッターコード、スーパーゲッターコード用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FRPポール アポロ

    FRPポール

    アポロ(11件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット(50本)ほか
    3日以内出荷
    軽量かつ強度的に大変優れています。 対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。 電気絶縁性があり電波透過性に優れています。
    材質繊維強化プラスチック
  • アース棒30型 末松電子製作所

    アース棒30型

    末松電子製作所(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    長さ(cm)30(アース棒)アース線の長さ(m)約4(1本目から本器まで)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気柵 ゲートフック2型3型用 末松電子製作所

    電気柵 ゲートフック2型3型用

    末松電子製作所(4件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気柵 ゲート2型 末松電子製作所

    電気柵 ゲート2型

    末松電子製作所(9件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    直径が9~20mmまでの支柱に取付ける場合のゲートです。
    仕様2型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 家庭菜園用電柵100M延長キット アポロ

    家庭菜園用電柵100M延長キット

    アポロ(18件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    ※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
    適合SP-2013、SP-2018セット内容FRPポール(Φ11×900mm)25本、柵線(ヨリ線)200m巻、Φ11mmフック碍子50個
  • 電気柵 デンエモン用交換部材 デンエモンゲート 末松電子製作所

    電気柵 デンエモン用交換部材 デンエモンゲート

    末松電子製作所(4件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気柵 巻取器 末松電子製作所

    電気柵 巻取器

    末松電子製作所(12件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ゲッターコード、アルミ線の巻取用。(ボビンは別売り)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アース棒(3本セット) アポロ

    アース棒(3本セット)

    アポロ(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(3本)
    当日出荷
    アース棒は3連となっています。
  • 電池ケース12V 末松電子製作所

    電池ケース12V

    末松電子製作所(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    単一アルカリ電池ケース
    寸法(mm)約71×77×163質量(kg)約0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気柵 ゲートハンドル2型用 末松電子製作所

    電気柵 ゲートハンドル2型用

    末松電子製作所(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パルスチェッカー 末松電子製作所

    パルスチェッカー

    末松電子製作所(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    電気さく線の通電状況を3段階で表示して、効果的な電気が出力されているのか確認ができます。
    用途さく線の設置後や日常の点検に質量(g)約100電源3V電池内蔵寸法(縦×横×厚さ)(mm)約109×45×15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧線(1.5M) アポロ

    高圧線(1.5M)

    アポロ(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    本器と棚線を接続します。 ※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
    長さ(m)1.5
  • 電気柵 ゲートハンドル3型用 末松電子製作所

    電気柵 ゲートハンドル3型用

    末松電子製作所(4件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気柵 ゲートスプリング 末松電子製作所

    電気柵 ゲートスプリング

    末松電子製作所(4件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 14mmフック(100個入、FRP14mm支柱用) 末松電子製作所

    14mmフック(100個入、FRP14mm支柱用)

    末松電子製作所(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1パック(100個)
    当日出荷
    FRPポール直径14mm専用取付フック。
    直径(Φmm)約14RoHS指令(10物質対応)対応
  • エリアヨリ線200M アポロ

    エリアヨリ線200M

    アポロ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    ポリエチレンとステンレス線をより合わせ耐久性に優れています。 ※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。 ※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。 ※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
    長さ(m)200
  • 20mmフック(FRP20mm支柱用) 末松電子製作所

    20mmフック(FRP20mm支柱用)

    末松電子製作所(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1パック(100個)
    当日出荷
    直径(mm)約20RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルテスター Gdt-2 末松電子製作所

    デジタルテスター Gdt-2

    末松電子製作所(7件のレビュー)
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷
    デジタルの数字で電圧を表示します。
    質量(g)約184電源単4電池×2本内蔵寸法(縦×横×厚さ)(mm)約170×70×22
  • エリアチェッカー(6LEDタイプ) アポロ

    エリアチェッカー(6LEDタイプ)

    アポロ(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    棚線の通電状況を6段階で表示します。
    対象動物鳥獣
  • Sガイシ(100個入、鋼管支柱14~20mm用) 末松電子製作所

    Sガイシ(100個入、鋼管支柱14~20mm用)

    末松電子製作所(4件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1箱(100個)
    当日出荷
    樹脂被膜鋼管支柱用ガイシ。
    用途コード取付に最適直径(Φmm)45高さ(mm)約50対応支柱直径14~20mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防獣くんソーラー1500 ネクストアグリ

    防獣くんソーラー1500

    ネクストアグリ(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    ソーラー充電で手間いらず。12Vバッテリー内蔵型総電線長1500m(2段張の場合750m)
    用途防獣用付属品出力ケーブル…1個/アース棒…1セット/きけん表示板…2枚/バッテリー(内蔵)…1個/取扱説明書(修理保証書・盗難補償書兼用)…1部質量(kg)約4.9電線長さ(m)1500最大電圧(V)9000
  • ポールガイシ アポロ

    ポールガイシ

    アポロ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(50個)
    当日出荷
    強化プラスチック製の蝶ねじで締め付け、しっかり支柱に固定。設置後でも電線のたるみをピンポイントで調整できる定番の碍子。強化ブラスチック製で蝶ねじで締め付けしっかり支柱に固定できます。Φ14~25mmの支柱の太さに対応。鋼管ポールなどエリアポール用。
    用途害獣対策に。適合ポール径(Φmm)14~25
  • 電柵器アニマルバスター 本体 ニシデン

    電柵器アニマルバスター 本体

    ニシデン(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    6日以内出荷
    入力電源のプラス、マイナス、逆接続保護回路付 プログラム暴走や誤動作対策を配慮した回路です。スイッチの誤動作が少ないロータリースイッチ採用。入力電源により適正な電池レベル位置を設定。電池確認残量は、強、中、弱の3段階表示。基板表面の撥水加工処理で湿度対策。圧電スピーカー内臓、省電力で音でもお知らせ。チャージコントローラー内臓で、過充電を防止し理想的な充電が出来ます。電池レベル赤色になると、連続音(ピッ、ピッ、ピッ)が 間隔を隔て鳴り、電池交換時期を音でもお知らせします。(出力時、待機時、共に連続音が鳴ります)上記シグナルで、バッテリーの過放電を防止します。出力ランプ・出力音/作動時(約3,500V以上)に点灯し、ピッ音が鳴ります。電池確認表示/乾電池8.2V以下、鉛電池バッテリー10.5V以下で赤色点灯。電池寿命/約30日(12時間/1日)※使用状況により異なります。ソーラー充電回路/電源ON時のみ入力可能、過充電防止、逆流防止回路付。
    用途農作物被害対策に。付属品危険表示板×3 、アース棒3連×1 、高圧線×1 、本体取付金具×1 、電池ケース×1 、検電器×1 、取扱説明書出力電圧(V)無負荷出力約9000入力電源DC:アルカリ乾電池(1.5V×8個)(別売) 、鉛蓄電池バッテリー12V(別売)有効距離(m)電気柵:約3000最大電圧(V)約9000周期出力:1.0~1.2秒
  • 出力コード 末松電子製作所

    出力コード

    末松電子製作所(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    交換用の出力コードです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニゲッターパックS 末松電子製作所

    ミニゲッターパックS

    末松電子製作所(3件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    ソーラータイプ、電気さく本器内蔵用です。液の入替不要で、そのまま使用できます。ゲッターパック用充電器で充電できます。
    寸法(mm)約64×98×150質量(kg)約2.4バッテリー容量(Ah)7
  • 電池ボックス12V タイガー(防獣)

    電池ボックス12V

    タイガー(防獣)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    アルカリ乾電池単一形8本で12V電池として使用できます。 (乾電池は別売) 電気さく用電源装置CA15DC標準付属品。
  • ゲッターパックL 末松電子製作所

    ゲッターパックL

    末松電子製作所(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ソーラータイプ、電気さく本器内蔵用です。液の入替不要で、そのまま使用できます。ゲッターパック用充電器で充電できます。
    寸法(mm)約96×95×175質量(kg)約4.2バッテリー容量(Ah)12
  • 電気柵 ゲートリール 末松電子製作所

    電気柵 ゲートリール

    末松電子製作所(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    巻尺のように自動的に電線を巻取るゲートハンドル付のリールです。ゲート幅、最大5mまで使用出来ます。
    電線長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応適合支柱14~26
  • 電気柵 EGFゲートセット 末松電子製作所

    電気柵 EGFゲートセット

    末松電子製作所(1件のレビュー)
    459税込505
    1セット
    当日出荷
    ゲッターEGFリングポール専用のゲートです。
    セット内容ゲートハンドル3型(1個)、EGFゲートフック(1個)RoHS指令(10物質対応)対応適合支柱ゲッターEGFリングポール、ゲッターEGFポール、リングポール
  • 豆ガイシ(木杭用) 末松電子製作所

    豆ガイシ(木杭用)

    末松電子製作所(6件のレビュー)
    719税込791
    1箱(50個)
    当日出荷
    狭い田畑の防猪に最適です。取付け釘付。
    高さ(mm)約25直径(mm)約17RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気柵 ゲッターACアダプターセット 末松電子製作所

    電気柵 ゲッターACアダプターセット

    末松電子製作所(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    12V専用の電気さく本器が家庭用100Vで使用でき、12V側がショートしても壊れない安全回路。 安定化回路で最適な電圧を供給し、電気代も安価で経済的です。
    出力DC12V・850mA入力AC100V・25VA・50/60Hz
電柵支柱特集
おすすめ人気ランキング
電柵