絞り込み
種類
  • 傾斜ステージ(1)
テーブル長さ(mm)
  • 130(2)
テーブル幅(mm)
  • 130
  • 30(2)
  • 40(10)
  • 50(7)
  • 60(10)
  • 70(9)
  • 85(1)
  • 90(10)
  • 100(12)
  • 120(3)
  • 124(3)
  • 125(13)
  • 150(1)
  • 155(1)
  • 160(6)
  • 165(1)
  • 180(3)
  • 200(11)
  • 250(3)
移動ガイド
  • クロスローラ(2)
  • クロスローラベアリング(1)
耐荷重(N)
  • 58.8(1)
  • 98(1)
  • 196(1)
送り方式
  • ウォーム&ウォームホイール(1)
  • ボールねじ(1)
ウォーム&ウォームホイール・ボールねじ
ブランド
  • 神津精機(2)
神津精機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動スイベル(ゴニオ)ステージ 神津精機自動スイベル(ゴニオ)ステージ神津精機
479,800税込527,780
1台
当日出荷から62日以内出荷
種類傾斜ステージRoHS指令(10物質対応)対応移動ガイドクロスローラ
薄型アライメントステージ 神津精機薄型アライメントステージ神津精機
699,800税込769,780
1台
62日以内出荷
テーブル長さ(mm)130テーブル幅(mm)130耐荷重(N)196(20kgf)送り方式ボールネジリード(mm)1移動ガイドXY:精密クロスローラガイド、θ:クロスローラベアリング有効移動範囲(mm)XY:±5移動量(°)θ:±5分解能(μm)XY:1/0.5(フル/ハーフ)分解能θ:0.000674°/0.000337°(フル/ハーフ)最高速度(mm/s)XY:10 : Half 20kpps最高速度(°/s)θ:6.74 : Half 20kppsロストモーション(mm)XY:≦ 0.002ロストモーション(°)θ:≦ 0.005真直度(μm)[水平/垂直]XY:≦ 1繰返し精度(μm)XY:≦±0.5(位置決め)再現性(度)θ:≦ 0.001バックラッシュXY:≦ 1μm θ:≦ 0.005°振れ(μm)θ:≦5/±5°偏心θ:≦3μm/±5°モーメント荷重(arcsec/N・cm)XY:0.1自重(kg)4.5使用モータPK523HPMB(オリエンタルモーター: 定格電流 0.75A/相、基本ステップ角 0.36°、 リード線5本)(3軸共通)コネクタ形状丸形20ピン(ヒロセ: RP13A-12JG-20PC)(3軸共通)タイプステージ結線:V3(3軸共通)センサー型式XYθ:F-115(HOME、 LIMIT)

ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

自動ステージ