絞り込み
種類
- zステージ(1)
テーブル長さ(mm)
- 60(1)
テーブル幅(mm)
- 60(1)
移動ガイド
- V溝とクロスローラ(1)
耐荷重(N)
- 29.4(1)
ストローク(Z距離)(mm)
- 5
- 1.5(1)
- 2.5(1)
- 4(1)
- 7(1)
- 7.5(2)
- 10(3)
- 12.5(2)
- 15(3)
- 20(3)
- 25(2)
- 30(2)
- 50(3)
- 75(2)
- 100(2)
- 150(1)
- 200(1)
- 300(1)
送り方式
- ボールねじ(1)
ボールねじ
ブランド
- 中央精機(1)
中央精機

Z昇降ステージ
中央精機¥189,800税込¥208,7801台102日以内出荷移動ガイドにV溝とクロスローラを採用した高精度Z昇降ステージです。送りねじは精密ねじとボールねじがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。付属品検査合格証、六角穴付ボルト(本体固定用)M4 4本材質アルミ合金質量(kg)0.7種類zステージ表面処理黒アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.001センサーリミット:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能(mm)0.001適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3耐荷重(N)CK1799CU1799:29.4(3kgf)ステージ寸法(mm)60×60移動方向Z軸1方向送り方式ボールねじ移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.005移動量(mm)0~5使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.76A/相)送りねじリード(mm)1位置決め精度(mm)0.01ロストモーション(mm)0.003最高速度(mm/s)5(5000pps時)テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサストローク(Z距離)(mm)5