絞り込み
ストローク(X距離)(mm)
  • 5(1)
  • 30(1)
  • 75(1)
種類
  • xyステージ(2)
  • 傾斜ステージ(1)
テーブル長さ(mm)
  • 125(1)
  • 200(1)
  • 210(1)
ストローク(Y距離)(mm)
  • 5(1)
  • 30(1)
  • 75(1)
テーブル幅(mm)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 250(1)
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(1)
  • クロスローラベアリング(1)
  • リニアガイド(1)
V溝とクロスローラ・クロスローラベアリング・リニアガイド
耐荷重(N)
  • 343
  • 14.7(3)
  • 19.6(6)
  • 29.4(12)
  • 39.2(12)
  • 49(17)
  • 58.8(4)
  • 68.6(4)
  • 78.4(8)
  • 98(16)
  • 117(1)
  • 117.6(1)
  • 137.2(1)
  • 147(4)
  • 156.8(1)
  • 157(1)
  • 196(8)
  • 294(2)
  • 392(8)
  • 490(8)
送り方式
  • ボールねじ(1)
  • 送りねじ(1)
ボールねじ・送りねじ
ブランド
  • 中央精機(1)
  • 神津精機(1)
中央精機・神津精機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
X・Yステージ 高精度タイプ 中央精機X・Yステージ 高精度タイプ中央精機
619,800税込681,780
1個
5日以内出荷から40日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラをを採用した高精度の自動XYステージです。 移動ガイドにはクリーンルームグリスを塗布しています。 各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。 原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
種類xyステージ送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ仕様(送りねじ)ボールねじ表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)塗装センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3移動方向XY軸2方向送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.001最高速度(mm/s)16(8000pps時)材質(テーブル)鋼材
薄型アライメントステージ 神津精機薄型アライメントステージ神津精機
769,800税込846,780
1個
92日以内出荷
種類xyステージ/傾斜ステージ送り方式ボールねじ・リード1mm材質(本体)アルミ合金仕上白色コネクタ丸形20ピン(ヒロセ: RP13A-12JG-20PC)繰返し精密度(μm)XY:≦±0.5バックラッシュXY:≦ 1μm、θ:≦ 0.005°ロストモーション(mm)XY:≦ 0.002ロストモーション(°)θ:≦ 0.005

ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

自動ステージ