絞り込み
ストローク(X距離)(mm)
  • 10
  • 0.75(1)
  • 3(1)
  • 5(3)
  • 7.5(5)
  • 12.5(4)
  • 15(4)
  • 20(4)
  • 25(3)
  • 30(6)
  • 35(1)
  • 50(7)
  • 75(4)
  • 100(5)
  • 150(4)
  • 152(1)
  • 250(2)
種類
  • xyステージ(2)
  • xステージ(2)
ストローク(Y距離)(mm)
  • 10(2)
テーブル長さ(mm)
  • 50(2)
  • 70(2)
テーブル幅(mm)
  • 50(2)
  • 70(2)
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(2)
  • クロスローラ(2)
V溝とクロスローラ・クロスローラ
耐荷重(N)
  • 39.2(1)
  • 49(1)
  • 88.2(1)
  • 98(1)
39.2・49・88.2・98
送り方式
  • ボールねじ(2)
  • 研削ねじ(2)
  • 送りねじ(2)
ボールねじ・研削ねじ・送りねじ
ブランド
  • 中央精機(2)
  • 神津精機(2)
中央精機・神津精機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動Xステージ 神津精機

    自動Xステージ

    神津精機
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    種類XステージRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイグレードXステージ 中央精機

    ハイグレードXステージ

    中央精機
    109,800税込120,780
    1個
    80日以内出荷から100日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ 仕様スケール付があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Xステージ耐荷重(N)49送り方式送りねじ移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3移動方向X軸1方向使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)材質(テーブル)アルミ合金
  • 自動XYステージ 神津精機

    自動XYステージ

    神津精機
    308,800税込339,680
    1台
    92日以内出荷
    種類xyステージRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイグレードXYステージ 中央精機

    ハイグレードXYステージ

    中央精機
    199,800税込219,780
    1個
    80日以内出荷から100日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ仕様 スケール付があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類xyステージ耐荷重(N)39.2送り方式送りねじ移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3移動方向XY軸2方向使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)材質(テーブル)アルミ合金

ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

自動ステージ