自動ステージ :「モーター 制御」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
位置決め操作に必要な機能を搭載した2軸コントローラドライバです。モータ駆動電流はスイッチにより設定可能です。軸ごと異なる駆動電流値のステージを混在接続できます。低振動マイクロステップドライバを搭載。全速度領域で従来のマイクロステップドライバより低振動駆動を実現しました。操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232Cを標準搭載しています。各軸独立制御、2軸間直線補間移動・2軸間円弧補間移動が可能です。台形駆動より滑らかな加速・減速が可能な
用途S字駆動機能を標準搭載しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。 種類コントローラ本体 ケーブル長(m)2 入力電源AC90~240V (50/60Hz) 周囲温度(℃)10~40 RoHS指令(10物質対応)対応 制御軸数2軸 周囲湿度(%)20~80(非結露)
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷

位置決め操作に必要な機能を搭載した2軸コントローラドライバです。モータ駆動電流はスイッチにより設定可能です。軸ごと異なる駆動電流値のステージを混在接続できます。低振動マイクロステップドライバを搭載。全速度領域で従来のマイクロステップドライバより低振動駆動を実現しました。操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232Cを標準搭載しています。各軸独立制御、2軸間直線補間移動・2軸間円弧補間移動が可能です。台形駆動より滑らかな加速・減速が可能な S字駆動機能を標準搭載しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
付属品標準:取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納 適合機種メーカー自動ステージ 質量(kg)3.1(QT-BDL2、QT-AK) 種類コントローラ本体 外形寸法(mm)W165×D260×H80(突起部含まず) ケーブル長(m)電源ケーブル:約2 周囲温度(℃)10~40 制御軸数2軸 入力電源(V)AC90~240 (50/60Hz) 周囲湿度(%)20~80(非結露)
1台
274,900 税込302,390
4日以内出荷

位置決め操作に必要な機能を搭載した2軸コントローラドライバです。モータ駆動電流はスイッチにより設定可能です。軸ごと異なる駆動電流値のステージを混在接続できます。低振動マイクロステップドライバを搭載。全速度領域で従来のマイクロステップドライバより低振動駆動を実現しました。操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232Cを標準搭載しています。各軸独立制御、2軸間直線補間移動・2軸間円弧補間移動が可能です。台形駆動より滑らかな加速・減速が可能な S字駆動機能を標準搭載しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
付属品標準:取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納 適合機種中央精機社自動ステージ 質量(kg)2.5 種類コントローラ本体 外形寸法(mm)W165×D260×H80(突起部含まず) ケーブル長(m)電源ケーブル:約2 入力電源AC90~240V、50/60Hz 55W 周囲温度(℃)10~40 制御軸数2軸 周囲湿度(%)20~80(非結露)
1台
229,900 税込252,890
4日以内出荷

中央精機2軸コントローラドライバ
エコ商品
位置決め操作に必要な機能を搭載した2軸コントローラドライバです。モータ駆動電流はスイッチにより設定可能です。軸ごと異なる駆動電流値のステージを混在接続できます。低振動マイクロステップドライバを搭載。全速度領域で従来のマイクロステップドライバより低振動駆動を実現しました。操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232Cを標準搭載しています。各軸独立制御、2軸間直線補間移動・2軸間円弧補間移動が可能です。台形駆動より滑らかな加速・減速が可能な
用途S字駆動機能を標準搭載しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。 種類コントローラ本体 ケーブル長(m)2 入力電源AC90~240V (50/60Hz) / 55W 周囲温度(℃)10~40 RoHS指令(10物質対応)対応 制御軸数2軸 周囲湿度(%)20~80(非結露)
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷

中央精機2軸コントローラドライバ
エコ商品
電源電圧AC90~240V 50/60Hzの2軸コントローラドライバです。モータ駆動電流自動設定機能によりメーカー自動ステージでは駆動電流が自動的に設定されます。これにより、軸ごとに駆動電流値の異なるステージを混在接続できます。低振動マイクロステップドライバを搭載。従来のマイクロステップドライバより低振動駆動を実現しました。マイクロステップ駆動により低速時の振動を抑制し、ステップ角を1/250まで分割することができます。操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232C、USB(Type-B)を標準搭載しています。QT-AT(別売り)を併用することで、汎用入出力、駆動パルス出力、移動/ 停止出力、任意ステップパルス出力、内蔵プログラムCH選択入力、駆動パルス入力、移動開始入力、など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。各軸独立制御、2軸間直線補間移動・2軸間円弧補間移動が可能です。台形駆動により滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
付属品取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納 適合機種メーカー自動ステージ 質量(kg)3.1 種類コントローラ本体 ケーブル長(m)電源ケーブル 約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×260×110(突起部含まず) 使用周囲温度(℃)10~40 入力電源AC90~240V 50/60Hz RoHS指令(10物質対応)10物質対応 制御軸数2軸 周囲湿度(%)20~80(非結露)
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷

中央精機3軸コントローラドライバ
エコ商品
電源電圧AC90~240V 50/60Hzの3軸コントローラドライバです。モータ駆動電流自動設定機能によりメーカー自動ステージでは駆動電流が自動的に設定されます。これにより、軸ごとに駆動電流値の異なるステージを混在接続できます。低振動マイクロステップドライバを搭載。従来のマイクロステップドライバより低振動駆動を実現しました。マイクロステップ駆動により低速時の振動を抑制し、ステップ角を1/250まで分割することができます。操作ボックスQT-AK3によるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232C、USB(Type-B)を標準搭載しています。QT-AT(別売り)を併用することで、汎用入出力、駆動パルス出力、移動/ 停止出力、任意ステップパルス出力、内蔵プログラムCH選択入力、駆動パルス入力、移動開始入力、など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。各軸独立制御、2軸間直線補間移動(AB軸間のみ)・2軸間円弧補間移動(AB軸間のみ)が可能です。台形駆動により滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
付属品取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納 適合機種メーカー自動ステージ 質量(kg)4.1 種類コントローラ本体 ケーブル長(m)電源ケーブル 約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×303×110(突起部含まず) 使用周囲温度(℃)10~40 入力電源AC90~240V 50/60Hz RoHS指令(10物質対応)10物質対応 制御軸数3軸 周囲湿度(%)20~80(非結露)
1台
379,800 税込417,780
3日以内出荷

電源電圧AC90~240V 50/60Hzの2軸コントローラドライバです。モータ駆動電流自動設定機能によりメーカー自動ステージでは駆動電流が自動的に設定されます。これにより、軸ごとに駆動電流値の異なるステージを混在接続できます。低振動マイクロステップドライバを搭載。従来のマイクロステップドライバより低振動駆動を実現しました。マイクロステップ駆動により低速時の振動を抑制し、ステップ角を1/250まで分割することができます。操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232C、USB(Type-B)を標準搭載しています。QT-AT(別売り)を併用することで、汎用入出力、駆動パルス出力、移動/ 停止出力、任意ステップパルス出力、内蔵プログラムCH選択入力、駆動パルス入力、移動開始入力、など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。各軸独立制御、2軸間直線補間移動・2軸間円弧補間移動が可能です。台形駆動により滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
付属品取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納 適合機種メーカー自動ステージ 質量(kg)3.7(QT-BMM2、QT-AK) 種類コントローラ本体 ケーブル長(m)電源ケーブル 約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×260×110(突起部含まず) 使用周囲温度(℃)10~40 入力電源AC90~240V 50/60Hz RoHS指令(10物質対応)10物質対応 制御軸数2軸 周囲湿度(%)20~80(非結露)
1台
289,800 税込318,780
3日以内出荷

電源電圧AC90~240V 50/60Hzの3軸コントローラドライバです。モータ駆動電流自動設定機能によりメーカー自動ステージでは駆動電流が自動的に設定されます。これにより、軸ごとに駆動電流値の異なるステージを混在接続できます。低振動マイクロステップドライバを搭載。従来のマイクロステップドライバより低振動駆動を実現しました。マイクロステップ駆動により低速時の振動を抑制し、ステップ角を1/250まで分割することができます。操作ボックスQT-AK3によるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232C、USB(Type-B)を標準搭載しています。QT-AT(別売り)を併用することで、汎用入出力、駆動パルス出力、移動/ 停止出力、任意ステップパルス出力、内蔵プログラムCH選択入力、駆動パルス入力、移動開始入力、など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。各軸独立制御、2軸間直線補間移動(AB軸間のみ)・2軸間円弧補間移動(AB軸間のみ)が可能です。台形駆動により滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
付属品取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納 適合機種メーカー自動ステージ 質量(kg)4.8(QT-BMM3、QT-AK3) 種類コントローラ本体 ケーブル長(m)電源ケーブル 約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×303×110(突起部含まず) 使用周囲温度(℃)10~40 入力電源AC90~240V 50/60Hz RoHS指令(10物質対応)10物質対応 制御軸数3軸 周囲湿度(%)20~80(非結露)
1台
439,800 税込483,780
3日以内出荷

電源電圧AC90~240V 50/60Hzの2軸コントローラドライバです。モータ駆動電流自動設定機能によりメーカー自動ステージでは駆動電流が自動的に設定されます。これにより、軸ごとに駆動電流値の異なるステージを混在できます。低振動マイクロステップドライバを搭載。従来のマイクロステップドライバより低振動駆動を実現しました。スケール搭載ステージを接続することによりエンコーダ入力によるクローズドループ動作が可能です。マイクロステップ駆動により低速時の振動を抑制し、ステップ角を1/250まで分割することが可能です。操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232C、USB(Type-B)を標準搭載しています。QT-AT(別売り)を併用することで、汎用入出力、駆動パルス出力、移動/ 停止出力、任意ステップパルス出力、内蔵プログラムCH選択入力、駆動パルス入力、移動開始入力、など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。各軸独立制御、2軸間直線補間移動・2軸間円弧補間移動が可能です。台形駆動により滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
付属品取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納 適合機種メーカー自動ステージ 質量(kg)3.8(QT-BMH2、QT-AK) 種類コントローラ本体 ケーブル長(m)電源ケーブル 約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×263×110(突起部含まず) 使用周囲温度(℃)10~40 入力電源AC90~240V 50/60Hz RoHS指令(10物質対応)10物質対応 制御軸数2軸 周囲湿度(%)20~80(非結露)
1台
329,800 税込362,780
3日以内出荷

電源電圧AC90~240V 50/60Hzの2軸コントローラドライバです。モータ駆動電流自動設定機能によりメーカー自動ステージでは駆動電流が自動的に設定されます。これにより、軸ごとに駆動電流値の異なるステージを混在できます。低振動マイクロステップドライバを搭載。従来のマイクロステップドライバより低振動駆動を実現しました。スケール搭載ステージを接続することによりエンコーダ入力によるクローズドループ動作が可能です。マイクロステップ駆動により低速時の振動を抑制し、ステップ角を1/250まで分割することが可能です。操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232C、USB(Type-B)を標準搭載しています。QT-AT(別売り)を併用することで、汎用入出力、駆動パルス出力、移動/ 停止出力、任意ステップパルス出力、内蔵プログラムCH選択入力、駆動パルス入力、移動開始入力、など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。各軸独立制御、2軸間直線補間移動・2軸間円弧補間移動が可能です。台形駆動により滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
付属品取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納 適合機種メーカー自動ステージ 質量(kg)3.2 種類コントローラ本体 ケーブル長(m)電源ケーブル 約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×263×110(突起部含まず) 使用周囲温度(℃)10~40 入力電源AC90~240V 50/60Hz RoHS指令(10物質対応)10物質対応 制御軸数2軸 周囲湿度(%)20~80(非結露)
1台
289,800 税込318,780
3日以内出荷

電源電圧AC90~240V 50/60Hzの3軸コントローラドライバ(0.35A/相)です。標準添付の専用アプリケーションソフトで作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232C、Ethernet(LAN)を標準搭載しています。QT-AT(別売り)を併用することで、汎用入出力、駆動パルス出力、移動/ 停止出力、任意ステップパルス出力、内蔵プログラムCH選択入力、駆動パルス入力、移動開始入力、など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。各軸独立制御、2軸間直線補間移動(AB軸間のみ)が可能です。台形駆動より滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。電磁ブレーキ制御機能を装備。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
仕様【オーバーラン防止】CW/CCWハードリミット、CW/CCWソフトリミット、原点復帰範囲、【バックアップ】フラッシュROMによるバックアップ、【ステップ角】1/1(フルステップ)、1/2(ハーフステップ)の2種類(移動中の切替不可) 適合メーカー自動ステージ、アクチュエータ ※0.35A/相の5相ステッピングモータ搭載機種 質量(kg)5 電流(A)(駆動)0.35/相 制御方式5相ペンタゴン結線バイポーラ定電流方式 方式(原点復帰)10種類 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×300×100(突起部含まず) 周波数(駆動)10~500000pps(設定周波数ピッチ:1pps) 機能S字駆動、2軸間直線補間、2軸独立制御、通信回線チェック機能(QT-AKが必要)、メーカー自動ステージの選択機能、内蔵ドライバOFF機能、停止時50%に自動パワーダウン、励磁解除あり(但し、励磁解除を指定した軸は、電磁ブレーキの開放操作ができません) 加減速時間1~1000ms 表示範囲(座標)+99999999~-99999999 制御機能QT-AK3による手動操作、QT-AJによる手動ジョグ移動、通信(RS-232C、Ethernet)によるリモート制御 周囲湿度(%RH)20~80(非結露) 通信機能RS-232C、Ethernet(LAN) 入力電源AC90~240V(50/60Hz) 周囲温度(℃)10~40 コマンド(制御)QTシリーズ、MSシリーズ上位互換 プログラム機能標準添付専用アプリケーションソフトによるプログラムの書込み、吸い出し、実行機能、操作ボックス(QT-AK)による簡易ティーチング機能 入出力(外部)汎用入力4点、汎用出力4点、プログラムCH選択入力4点、駆動パルス入力、移動開始入力、プログラム開始入力、駆動パルス出力、移動/停止出力、任意ステップパルス出力(外部入出力を使用するには別売のQT-ATが必要) 最大出力パルス199999998パルス(1回) RoHS指令(10物質対応)対応 制御軸数3軸(ドライバ内蔵)
1個
289,800 税込318,780
3日以内出荷

電源電圧AC90~240V 50/60Hzの3軸コントローラドライバ(マイクロステップ0.75A/相)です。 スムースドライブ機能によりコントローラの設定を変えることなく低速時に振動を抑えた駆動が可能です。 標準添付の専用アプリケーションソフトで作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。 パソコン用インターフェースとして、RS-232C、Ethernet(LAN)を標準搭載しています。 QT-AT(別売り)を併用することで、汎用入出力、駆動パルス出力、移動/ 停止出力、任意ステップパルス出力、内蔵プログラムCH選択入力、駆動パルス入力、移動開始入力、など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。 各軸独立制御、2軸間直線補間移動(AB軸間のみ)が可能です。 台形駆動より滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。 電磁ブレーキ制御機能を装備。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
仕様【オーバーラン防止】CW/CCWハードリミット、CW/CCWソフトリミット、原点復帰範囲、【バックアップ】フラッシュROMによるバックアップ、【ステップ角】1/1~1/250までの16種類【移動中の切替不可】 適合メーカー自動ステージ ※0.75A/相の5相ステッピングモータ搭載機種(電磁ブレーキ付きZステージには別売りのQT-BKが必要) 質量(kg)4.2 電流(A)(駆動)0.75/相 制御方式5相ペンタゴン結線バイポーラ定電流マイクロステップ方式(スムースドライブ機能搭載) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×300×100(突起部含まず) 周波数(駆動)10~500000pps(設定周波数ピッチ:1pps) 機能S字駆動、2軸間直線補間、2軸独立制御、通信回線チェック機能(QT-AK3が必要)、マイクロステップ駆動(低速域スムースドライブ機能)、メーカー自動ステージの選択機能、内蔵ドライバOFF機能、停止時50%に自動パワーダウン、励磁解除機能(但し、励磁解除を指定した軸は、電磁ブレーキの解放操作ができません) 加減速時間1~1000ms 表示範囲(座標)+99999999~-99999999 制御機能QT-AK3による手動操作、QT-AJによる手動ジョグ移動、通信(RS-232C、Ethernet)によるリモート制御 周囲湿度(%RH)20~80(非結露) 通信機能RS-232C、Ethernet(LAN) 復帰方式(原点)5種類 入力電源AC90~240V(50/60Hz) 周囲温度(℃)10~40 コマンド(制御)QTシリーズ、MSシリーズ上位互換 プログラム機能標準添付専用アプリケーションソフトによるプログラムの書込み、吸い出し、実行機能、操作ボックス(QT-AK3)による簡易ティーチング機能 入出力(外部)汎用入力4点、汎用出力4点、プログラムCH選択入力4点、駆動パルス入力、移動開始入力、プログラム開始入力、駆動パルス出力、移動/停止出力、任意ステップパルス出力(外部入出力を使用するには別売のQT-ATが必要) 最大出力パルス199999998パルス(1回) RoHS指令(10物質対応)対応 制御軸数3軸(マイクロステップドライバ内蔵)
1個
369,800 税込406,780
3日以内出荷

電源電圧AC90~240V 50/60Hzの2軸コントローラドライバ(マイクロステップ0.75A/相)です。 スムースドライブ機能によりコントローラの設定を変えることなく低速時に振動を抑えた駆動が可能です。 操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。 標準添付の専用アプリケーションソフトで作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。 操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。 パソコン用インターフェースとして、RS-232C、Ethernet(LAN)を標準搭載しています。 QT-ATを併用することで、汎用入出力、駆動パルス出力、移動/ 停止出力、任意ステップパルス出力、内蔵プログラムCH選択入力、駆動パルス入力、移動開始入力、など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。 各軸独立制御、2軸間直線補間移動が可能です。 台形駆動より滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。
仕様【オーバーラン防止】CW/CCWハードリミット、CW/CCWソフトリミット、原点復帰範囲、【バックアップ】フラッシュROMによるバックアップ、【ステップ角】1/1~1/250までの16種類【移動中の切替不可】 適合メーカー自動ステージ ※0.35A/相の5相ステッピングモータ搭載機種:QT-AMH2A-35が対応 質量(kg)3.5 電流(A)(駆動)0.35/相:QT-AMH2A-35が対応 制御方式5相ペンタゴン結線バイポーラ定電流マイクロステップ方式(スムースドライブ機能搭載) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×260×100(突起部含まず) 周波数(駆動)10~500000pps(設定周波数ピッチ:1pps) 機能S字駆動、2軸間円弧補間、2軸間直線補間、2軸独立制御、通信回線チェック機能(QT-AKが必要)、マイクロステップ駆動(低速域スムースドライブ機能)、エンコーダ入力によるクローズドループ制御、メーカー自動ステージの選択機能、内蔵ドライバOFF機能、停止時50%に自動パワーダウン、励磁解除機能(但し、励磁解除を指定した軸は、電磁ブレーキの解放操作ができません) 加減速時間1~1000ms 表示範囲(座標)+99999999~-99999999 制御機能QT-AKによる手動操作、QT-AJによる手動ジョグ移動、通信(RS-232C、Ethernet)によるリモート制御 周囲湿度(%RH)20~80(非結露) 通信機能RS-232C、Ethernet(LAN) 復帰方式(原点)8種類 入力電源AC90~240V(50/60Hz) 周囲温度(℃)10~40 コマンド(制御)QTシリーズ、MSシリーズ上位互換 プログラム機能標準添付専用アプリケーションソフトによるプログラムの書込み、吸い出し、実行機能、操作ボックス(QT-AK)による簡易ティーチング機能 入出力(外部)汎用入力4点、汎用出力4点、プログラムCH選択入力4点、駆動パルス入力、移動開始入力、プログラム開始入力、駆動パルス出力、移動/停止出力、任意ステップパルス出力(外部入出力を使用するには別売のQT-ATが必要) 最大出力パルス199999998パルス(1回) RoHS指令(10物質対応)対応 制御軸数2軸(マイクロステップドライバ内蔵)
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷

電源電圧AC90~240V 50/60Hzの2軸コントローラドライバ(マイクロステップ0.75A/相)です。 スムースドライブ機能によりコントローラの設定を変えることなく低速時に振動を抑えた駆動が可能です。 操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。 標準添付の専用アプリケーションソフトで作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。 操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。 パソコン用インターフェースとして、RS-232C、Ethernet(LAN)を標準搭載しています。 QT-ATを併用することで、汎用入出力、駆動パルス出力、移動/ 停止出力、任意ステップパルス出力、内蔵プログラムCH選択入力、駆動パルス入力、移動開始入力、など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。 各軸独立制御、2軸間直線補間移動が可能です。 台形駆動より滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。
仕様【オーバーラン防止】CW/CCWハードリミット、CW/CCWソフトリミット、原点復帰範囲、【バックアップ】フラッシュROMによるバックアップ、【ステップ角】1/1~1/250までの16種類【移動中の切替不可】 適合メーカー自動ステージ ※0.35A/相の5相ステッピングモータ搭載機種:QT-AMH2A-35が対応 質量(kg)(本体)3.5、(操作部)0.6 電流(A)(駆動)0.35/相:QT-AMH2A-35が対応 制御方式5相ペンタゴン結線バイポーラ定電流マイクロステップ方式(スムースドライブ機能搭載) ケーブル長(m)約1.5 表示部(操作部)反射型液晶 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×260×100(突起部含まず)、【操作部】85×135×25(突起部含まず) 周波数(駆動)10~500000pps(設定周波数ピッチ:1pps) 機能(本体)S字駆動、2軸間円弧補間、2軸間直線補間、2軸独立制御、通信回線チェック機能(QT-AKが必要)、マイクロステップ駆動(低速域スムースドライブ機能)、エンコーダ入力によるクローズドループ制御、メーカー自動ステージの選択機能、内蔵ドライバOFF機能、停止時50%に自動パワーダウン、励磁解除機能(但し、励磁解除を指定した軸は、電磁ブレーキの解放操作ができません)(操作部)ジョグ・アブソリュート、ステップ移動、1ステップ移動、原点復帰、表示単位切替、通信テスト、速度テーブル選択 加減速時間1~1000ms 表示範囲(座標)+99999999~-99999999 制御機能QT-AKによる手動操作、QT-AJによる手動ジョグ移動、通信(RS-232C、Ethernet)によるリモート制御 周囲湿度(%RH)20~80(非結露) 通信機能RS-232C、Ethernet(LAN) 復帰方式(原点)8種類 入力電源AC90~240V(50/60Hz)、【操作部】QT-Aシリーズコントローラ本体部から供給 周囲温度(℃)10~40 コマンド(制御)QTシリーズ、MSシリーズ上位互換 プログラム機能標準添付専用アプリケーションソフトによるプログラムの書込み、吸い出し、実行機能、操作ボックス(QT-AK)による簡易ティーチング機能 入出力(外部)汎用入力4点、汎用出力4点、プログラムCH選択入力4点、駆動パルス入力、移動開始入力、プログラム開始入力、駆動パルス出力、移動/停止出力、任意ステップパルス出力(外部入出力を使用するには別売のQT-ATが必要) 最大出力パルス199999998パルス(1回) RoHS指令(10物質対応)対応 制御軸数2軸(マイクロステップドライバ内蔵)
1個
269,800 税込296,780
13日以内出荷

『ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります