絞り込み
ストローク(X距離)(mm)
- 12.5
- 5(1)
- 7.5(3)
- 10(2)
- 15(2)
- 20(2)
- 25(2)
- 30(3)
- 35(1)
- 50(4)
- 75(2)
- 100(3)
- 150(2)
- 152(1)
- 250(2)
テーブル長さ(mm)
- 60(1)
- 100(1)
種類
- xステージ(2)
テーブル幅(mm)
- 60(1)
- 100(1)
耐荷重(N)
- 49(1)
- 196(1)
送り方式
- ボールねじ(1)
- 研削ねじ(1)
- 送りねじ(1)
ボールねじ・研削ねじ・送りねじ
移動ガイド
- V溝とクロスローラ(1)
- クロスローラ(1)
V溝とクロスローラ・クロスローラ
ブランド
- 中央精機(1)
- 神津精機(1)
中央精機・神津精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ストローク(X距離)(mm)」から絞り込む
7.5(3)
15(2)
20(2)
25(2)
30(3)
50(4)
75(2)
100(3)
150(2)
250(2)

ハイグレードXステージ
中央精機¥99,980~税込¥109,978~1個100日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ 仕様スケール付があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類Xステージ表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3耐荷重(N)49移動方向X軸1方向送り方式送りねじ移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)材質(テーブル)アルミ合金