絞り込み
種類
- zステージ(1)
耐荷重(N)
- 9.8
- 9.4(1)
- 19.6(1)
- 29.4(3)
- 39.2(1)
- 49(4)
- 68.6(1)
- 78.4(1)
- 98(3)
- 117(1)
- 147(2)
- 196(4)
- 294(1)
- 343(1)
- 392(4)
- 490(7)
移動ガイド
- V溝とクロスローラ(1)
ブランド
- 中央精機(1)
「ストローク(X距離)(mm)」から絞り込む

Zステージ
中央精機1台欠品中2mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。1mm移動と5mm移動のタイプがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。付属品検査合格証、六角穴付ボルトM2 2本材質アルミ合金質量(kg)0.18種類zステージ表面処理黒アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.001センサーリミット:ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC分解能(mm)0.001適合ケーブルACB-STS2耐荷重(N)CK1799CU1799:9.8(1kgf)ステージ寸法(mm)30×30移動方向Z軸1方向移動ガイドV溝とクロスローラ移動精度(mm)HV:真直度(水平・垂直)0.008移動量(mm)±7.5使用モータPK513PB相当(5相ペンタゴン結線、0.35A/相)送りねじリード(mm)0.5位置決め精度(mm)0.015ロストモーション(mm)0.005最高速度(mm/s)5(5000pps時)