10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストローク(X距離)(mm)」から絞り込む
7.5(2)
10(1)
15(2)
20(2)
30(2)
50(2)
75(2)
100(2)
150(2)
250(2)
ストローク(X距離)(mm)をもっと見る
20mm角の5相ステッピングモータを採用した小型の自動ステージです。15mm移動と50mm移動のタイプがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
移動方向X軸1方向 種類Xステージ 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 センサーリミットセンサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、ホールIC 分解能0.001mm 適合ケーブルACB-STS2 耐荷重(N)19.6 送り方式送りねじ 使用モータPK513PB相当(5線式ペンタゴン結線、0.35A/相) 送りねじリード(mm)0.5 最高速度(mm/s)8(8000pps時) テーブル幅(mm)30 テーブル長さ(mm)30 材質(テーブル)アルミ合金
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央精機Xステージ 中精度タイプ
エコ商品
移動ガイドにボールブッシュを使用した中精度の自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
種類Xステージ 送り方式送りねじ 移動ガイドボールブッシュ 仕様(送りねじ)ボールねじ 表面処理(テーブル)白アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.003 センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能0.002mm 適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.015 使用モータPK543NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 送りねじリード(mm)1 ロストモーション(mm)0.01 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 材質(テーブル)アルミ合金
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中央精機Xステージ 高精度高剛性型
エコ商品
機械精度を追求した超高精度の自動Xステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
種類Xステージ 送り方式送りねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 仕様(送りねじ)ボールねじ 表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)塗装 繰返し精度(mm)±0.0005 センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能0.002mm 適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向X軸1方向 送りねじリード(mm)1 ロストモーション(mm)0.0005 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 材質(テーブル)鋼材
1個
499,800 税込549,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動ステージです。 各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。 原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。 ステッピングモーターαSTEPの採用により応答性の高い、高速な位置決めが可能です。 ステッピングモーターα用ドライバ(オリエンタルモーター社製)が付属します。
種類Xステージ テーブル長さ(mm)200 テーブル幅(mm)200 耐荷重(N)490 送り方式送りねじ 移動ガイドボールウェイ 仕様(送りねじ)ボールねじ 表面処理(テーブル)白アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.002 センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向X軸1方向 送りねじリード(mm)2 ロストモーション(mm)0.002 材質(テーブル)アルミ合金
1個
349,800 税込384,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中央精機Xステージ 電磁ブレーキ付
エコ商品
新規ステッピングモータを使用することにで低振動、低騒音を可能にしました。移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。テーブル落下防止の電磁ブレーキがついています(QT-BKが必要です)。ALZ-230-C2B1からZブラケットを取りはずしたものがALS-230-C2B1になります。
仕様●ステージ面(mm):200×200●リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●原点前センサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 備考QT-Aシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4): 14 繰返し精度(mm)±0.002 分解能(mm)0.004 適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3 耐荷重(N)490(50kgf) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 移動方向X軸1方向 移動ガイドボールウェイ 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.02 モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.02、ピッチ剛性 0.02、ロール剛性 0.02 移動量(mm)±150 使用モータPKP545N18B2 電磁ブレーキ付 送りねじリード(mm)2 位置決め精度(mm)0.03 ロストモーション(mm)0.002 最高速度(mm/s)24(6000pps時) 送りねじ種類ボールねじ 原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
1台
399,800 税込439,780
30日以内出荷

中央精機Xステージ (ねじリード5mm)
エコ商品
移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動ステージです。 各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。 原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。 ステッピングモーターαSTEPの採用により応答性の高い、高速な位置決めが可能です。 ステッピングモーターα用ドライバ(オリエンタルモーター社製)が付属します。
種類Xステージ テーブル長さ(mm)200 テーブル幅(mm)200 耐荷重(N)490 送り方式送りねじ 移動ガイドボールウェイ 仕様(送りねじ)ボールねじ 表面処理(テーブル)白アルマイト梨地 繰返し精度(mm)±0.002 センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向X軸1方向 送りねじリード(mm)5 ロストモーション(mm)0.005 材質(テーブル)アルミ合金
1個
349,800 税込384,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

移動ガイドにV溝とクロスローラを使用した高精度の自動ステージです。 移動ガイドにはクリーンルームグリスを塗布しています。 各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。 原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
種類Xステージ 送り方式送りねじ 移動ガイドV溝とクロスローラ 仕様(送りねじ)ボールねじ 表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)塗装 センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 分解能0.002mm 適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3 移動方向X軸1方向 送りねじリード(mm)1 ロストモーション(mm)0.001 最高速度(mm/s)16(8000pps時) 材質(テーブル)鋼材
1個
249,800 税込274,780
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中央精機Xステージ 電磁ブレーキ付
エコ商品
新規ステッピングモータを使用することにで低振動、低騒音を可能にしました。移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。テーブル落下防止の電磁ブレーキがついています(QT-BKが必要です)。ALZ-220-C2B1からZブラケットを取りはずしたものがALS-220-C2B1になります。
仕様●ステージ面(mm):200×200●リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●原点前センサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 備考QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4): 14 繰返し精度(mm)±0.002 分解能(mm)0.004 適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3 耐荷重(N)490(50kgf) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 移動方向X軸1方向 移動ガイドボールウェイ 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.01 モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.02、ピッチ剛性 0.02、ロール剛性 0.02 移動量(mm)±100 使用モータPKP545N18B2 電磁ブレーキ付 送りねじリード(mm)2 位置決め精度(mm)0.02 ロストモーション(mm)0.002 最高速度(mm/s)24(6000pps時) 送りねじ種類ボールねじ 原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
1台
369,800 税込406,780
20日以内出荷

中央精機Xステージ
エコ商品
新規ステッピングモータを使用することで低振動、低騒音を可能にしました。移動ガイドにボールウェイを採用した長作動自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
備考QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4): 14 繰返し精度(mm)±0.002 適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3 耐荷重(N)490(50kgf) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 移動方向X軸1方向 移動ガイドボールウェイ モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.02、ピッチ剛性 0.02、ロール剛性 0.02 使用モータPKP545N18B2 送りねじ種類ボールねじ 原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
1台
349,800 税込384,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ 仕様スケール付があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類Xステージ 耐荷重(N)49 送り方式送りねじ 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地 センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ 適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3 移動方向X軸1方向 使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相) 材質(テーブル)アルミ合金
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング