絞り込み
ストローク(X距離)(mm)
  • 12.5(1)
  • 15(1)
  • 50(1)
種類
  • xyステージ(3)
耐荷重(N)
  • 156.8(1)
  • 157(1)
  • 166.6(1)
  • 176.4(1)
  • 186(1)
ストローク(Y距離)(mm)
  • 12.5(1)
  • 15(1)
  • 50(1)
テーブル長さ(mm)
  • 75(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
テーブル幅(mm)
  • 100
  • 30(1)
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 60(3)
  • 70(2)
  • 90(2)
  • 120(1)
  • 124(1)
  • 125(2)
  • 130(1)
  • 160(1)
  • 180(1)
  • 200(4)
  • 250(1)
送り方式
  • ボールねじ(2)
  • 研削ねじ(1)
  • 送りねじ(1)
ボールねじ・研削ねじ・送りねじ
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(1)
  • クロスローラ(2)
  • リニアガイド(1)
V溝とクロスローラ・クロスローラ・リニアガイド
ブランド
  • 神津精機(2)
  • 中央精機(1)
神津精機・中央精機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動XYステージ 神津精機

    自動XYステージ

    神津精機
    1台
    欠品中
    新製品 低価格・高精度・短納期を実現した『SXステージ』シリーズです。 精密クロスローラガイドを使用したロングストローク自動Xステージです。 クリーングリスを使用しています。 送り方式は耐久性に優れたボールネジを採用。 5相ステッピングモーター使用。 KOSMOSシリーズコントローラのご使用をお勧め致します。 モーター5本リード線用ケーブルをご使用ください。 2相ステッピングモーター仕様も承ります。
    材質アルミ合金白色仕上げ種類xyステージコネクタ形状丸形20ピン (ヒロセ: RP13A-12JG-20PC)繰返し精度(μm)≦±0.3(位置決め)リード(mm)1送り方式ボールネジ移動ガイド精密クロスローラガイドバックラッシュ≦0.2μm
  • 自動XYステージ 神津精機

    自動XYステージ

    神津精機
    369,800税込406,780
    1台
    92日以内出荷
    種類xyステージRoHS指令(10物質対応)対応
  • X・Yステージ 高精度高剛性型 中央精機

    X・Yステージ 高精度高剛性型

    中央精機
    949,800税込1,044,780
    1個
    80日以内出荷
    機械精度を追求した超高精度の自動XYステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
    仕様(送りねじ)ボールねじ種類xyステージ表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)塗装繰返し精度(mm)±0.0005センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.0005最高速度(mm/s)16(8000pps時)材質(テーブル)鋼材
自動回転ステージ特集
おすすめ人気ランキング
XYステージ(自動)