絞り込み
ストローク(X距離)(mm)
  • 50(1)
ストローク(Y距離)(mm)
  • 50(1)
テーブル幅(mm)
  • 180
  • 30(1)
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 60(2)
  • 70(2)
  • 90(2)
  • 100(3)
  • 120(1)
  • 124(1)
  • 125(2)
  • 130(1)
  • 160(1)
  • 200(4)
  • 250(1)
耐荷重(N)
  • 392(1)
種類
  • xyステージ(1)
テーブル長さ(mm)
  • 150(1)
150
送り方式
  • 送りねじ(1)
送りねじ
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(1)
V溝とクロスローラ
ブランド
  • 中央精機(1)
中央精機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(X距離)(mm)から絞り込む
50(1)
X・Yステージ 高精度タイプ 中央精機X・Yステージ 高精度タイプ中央精機
859,800税込945,780
1個
5日以内出荷から40日以内出荷
移動ガイドにV溝とクロスローラをを採用した高精度の自動XYステージです。 移動ガイドにはクリーンルームグリスを塗布しています。 各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。 原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
種類xyステージ送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ仕様(送りねじ)ボールねじ表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)塗装センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3移動方向XY軸2方向送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.001最高速度(mm/s)16(8000pps時)材質(テーブル)鋼材
自動回転ステージ特集
おすすめ人気ランキング
XYステージ(自動)