絞り込み
ストローク(X距離)(mm)
- 15
- 0.75(1)
- 5(1)
- 7.5(2)
- 10(2)
- 12.5(2)
- 20(2)
- 25(1)
- 30(3)
- 50(3)
- 75(2)
- 100(2)
- 150(2)
種類
- xyステージ(2)
耐荷重(N)
- 39.2(1)
- 157(1)
ストローク(Y距離)(mm)
- 15(2)
テーブル長さ(mm)
- 70(1)
- 90(1)
テーブル幅(mm)
- 70(1)
- 100(1)
70・100
送り方式
- 送りねじ(2)
送りねじ
移動ガイド
- V溝とクロスローラ(2)
V溝とクロスローラ
ブランド
- 中央精機(2)
中央精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

ハイグレードXYステージ
中央精機¥259,800~税込¥285,780~1個100日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ仕様 スケール付があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類xyステージ表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3耐荷重(N)39.2移動方向XY軸2方向送り方式送りねじ移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)材質(テーブル)アルミ合金
X・Yステージ 高精度高剛性型
中央精機¥949,800税込¥1,044,7801個80日以内出荷機械精度を追求した超高精度の自動XYステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。仕様(送りねじ)ボールねじ種類xyステージ表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)塗装繰返し精度(mm)±0.0005センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.002mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.0005最高速度(mm/s)16(8000pps時)材質(テーブル)鋼材