絞り込み
ストローク(Z距離)(mm)
- 2.5(1)
- 10(1)
- 15(1)
種類
- zステージ(2)
テーブル長さ(mm)
- 70(2)
テーブル幅(mm)
- 70
- 40(2)
- 50(2)
- 60(3)
- 90(3)
- 100(3)
- 120(1)
- 124(1)
- 125(5)
- 160(2)
- 180(1)
- 200(4)
- 250(1)
耐荷重(N)
- 19.6(1)
- 49(1)
- 117.6(1)
送り方式
- ボールねじ(1)
- 研削ねじ(1)
- 送りねじ(1)
ボールねじ・研削ねじ・送りねじ
移動ガイド
- V溝とクロスローラ(1)
- クロスローラ(1)
- 四面フラットローラガイド(1)
V溝とクロスローラ・クロスローラ・四面フラットローラガイド
ブランド
- 中央精機(1)
- 神津精機(1)
中央精機・神津精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ストローク(Z距離)(mm)」から絞り込む
2.5(1)
10(1)
15(1)

ハイグレードZステージ
中央精機¥139,800~税込¥153,780~1個100日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ 仕様スケール付があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類Zステージ表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3耐荷重(N)19.6移動方向Z軸1方向送り方式送りねじ移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)材質(テーブル)アルミ合金