絞り込み
ストローク(X距離)(mm)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 15(2)
  • 35(1)
種類
  • xyステージ(3)
  • xステージ(2)
  • zステージ(2)
  • 傾斜ステージ(2)
  • 回転ステージ(1)
ストローク(Y距離)(mm)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
テーブル長さ(mm)
  • 70(9)
テーブル幅(mm)
  • 70
  • 30(2)
  • 40(9)
  • 50(7)
  • 60(13)
  • 85(1)
  • 90(10)
  • 100(13)
  • 120(4)
  • 124(3)
  • 125(13)
  • 130(2)
  • 150(1)
  • 155(1)
  • 160(6)
  • 165(1)
  • 180(3)
  • 200(11)
  • 250(3)
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(3)
  • クロスローラ(5)
  • クロスローラベアリング(2)
  • リニアガイド(1)
  • 四面フラットローラガイド(1)
V溝とクロスローラ・クロスローラ・クロスローラベアリング・リニアガイド・四面フラットローラガイド
耐荷重(N)
  • 19.6(1)
  • 39.2(2)
  • 42.1(1)
  • 49(4)
  • 68.6(2)
  • 78(1)
  • 88.2(1)
  • 98(1)
  • 117.6(1)
19.6・39.2・42.1・49・68.6・78・88.2・98・117.6
ストローク(Z距離)(mm)
  • 2.5(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
2.5・10・15
送り方式
  • ウォーム&ウォームホイール(1)
  • タンジェントバー(1)
  • ボールねじ(5)
  • 研削ねじ(3)
  • 送りねじ(3)
ウォーム&ウォームホイール・タンジェントバー・ボールねじ・研削ねじ・送りねじ
ブランド
  • 神津精機(6)
  • 中央精機(3)
神津精機・中央精機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動Xステージ 神津精機

    自動Xステージ

    神津精機
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    種類XステージRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイグレードXステージ 中央精機

    ハイグレードXステージ

    中央精機
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    100日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ 仕様スケール付があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Xステージ表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3耐荷重(N)49移動方向X軸1方向送り方式送りねじ移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)材質(テーブル)アルミ合金
  • 自動スイベル(ゴニオ)ステージ 神津精機

    自動スイベル(ゴニオ)ステージ

    神津精機
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    種類傾斜ステージRoHS指令(10物質対応)対応移動ガイドクロスローラ
  • 自動回転ステージ 神津精機

    自動回転ステージ

    神津精機
    ¥209,800税込¥230,780
    1台
    62日以内出荷
    材質(本体)アルミ合金種類回転ステージRoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動Zステージ 神津精機

    自動Zステージ

    神津精機
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    種類ZステージRoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動XYステージ 神津精機

    自動XYステージ

    神津精機
    ¥308,800~税込¥339,680~
    1台
    92日以内出荷
    種類xyステージRoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型アライメントステージ 神津精機

    薄型アライメントステージ

    神津精機
    ¥489,800~税込¥538,780~
    1個
    92日以内出荷
    材質(本体)アルミ合金種類xyステージ/傾斜ステージ仕上白色コネクタ丸形20ピン(ヒロセ: RP13A-12JG-20PC)繰返し精密度(μm)XY:≦±0.5送り方式ボールねじ・リード1mmバックラッシュXY:≦ 1μm、θ:≦ 0.005°ロストモーション(mm)XY:≦ 0.002ロストモーション(°)θ:≦ 0.005
  • ハイグレードZステージ 中央精機

    ハイグレードZステージ

    中央精機
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    100日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ 仕様スケール付があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類Zステージ表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3耐荷重(N)19.6移動方向Z軸1方向送り方式送りねじ移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)材質(テーブル)アルミ合金
  • ハイグレードXYステージ 中央精機

    ハイグレードXYステージ

    中央精機
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1個
    100日以内出荷
    HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ仕様 スケール付があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類xyステージ表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3耐荷重(N)39.2移動方向XY軸2方向送り方式送りねじ移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)材質(テーブル)アルミ合金

『ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

自動ステージ