絞り込み
ストローク(Z距離)(mm)
- 10
- 1.5(1)
- 2.5(1)
- 4(1)
- 7(1)
- 7.5(2)
- 12.5(2)
- 15(3)
- 20(3)
- 25(2)
- 30(2)
- 50(3)
- 75(2)
- 100(2)
- 150(1)
- 200(1)
- 300(1)
種類
- zステージ(3)
テーブル長さ(mm)
- 50(1)
- 60(1)
- 70(1)
テーブル幅(mm)
- 50(1)
- 60(1)
- 70(1)
耐荷重(N)
- 19.6(1)
- 49(1)
- 117.6(1)
送り方式
- 研削ねじ(1)
- 送りねじ(2)
研削ねじ・送りねじ
移動ガイド
- V溝とクロスローラ(1)
- アウターレール(1)
- クロスローラ(1)
- 四面フラットローラガイド(1)
V溝とクロスローラ・アウターレール・クロスローラ・四面フラットローラガイド
ブランド
- 中央精機(1)
- 神津精機(1)
- シグマ光機(1)
中央精機・神津精機・シグマ光機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ストローク(Z距離)(mm)」から絞り込む
7.5(2)
10
12.5(2)
15(3)
20(3)
25(2)
30(2)
50(3)
75(2)
100(2)

精密小型ZF軸自動ステージ OSMSシリーズ
シグマ光機¥139,800税込¥153,7801個当日出荷高剛性・高精度に対応した計測、検査用のZ軸ステッピングモータ駆動ステージです。 上下に移動するステージ面は水平で、スムーズな移動が得られます。同社独自の省スペースに配慮した設計により、モータも本体に組込んだコンパクトな水平面Z軸ステージです。突起部分を極力抑えているため装置組込用途にも最適です。種類Zステージ送り方式送りネジ移動ガイドアウターレール構造テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
ハイグレードZステージ
中央精機¥109,800~税込¥120,780~1個100日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性の自動ステージです。精密ねじ仕様、ボールねじ仕様、ボールねじ 仕様スケール付があります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類Zステージ表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地センサー原点・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3耐荷重(N)19.6移動方向Z軸1方向送り方式送りねじ移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)材質(テーブル)アルミ合金