絞り込み
テーブル長さ(mm)
  • 60(1)
耐荷重(N)
  • 29.4
  • 19.6(2)
  • 39.2(3)
  • 58.8(1)
  • 78(1)
  • 98(3)
  • 147(3)
  • 196(2)
  • 588(1)
種類
  • 回転ステージ(2)
テーブル幅(mm)
  • 60(1)
送り方式
  • ウォームギヤ(1)
移動ガイド
  • ベアリング方式(1)
  • ボールベアリング(1)
ベアリング方式・ボールベアリング
ブランド
  • 中央精機(1)
  • シグマ光機(1)
中央精機・シグマ光機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型自動回転ステージ シグマ光機小型自動回転ステージシグマ光機(1件のレビュー)
95,980税込105,578
1個
当日出荷から122日以内出荷
ガイドにベアリングを採用し、送り機構にはウォームギアを使用したステッピングモータ駆動の回転ステージです。
仕様(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無材質(ステージ)アルミ・アルミニウム青銅種類回転ステージ分解能0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half)電源電圧(V)DC5~24±10%消費電流(mA)15以下RoHS指令(10物質対応)対応送り方式ウォームギヤ移動ガイドベアリング方式移動量(°)反時計周りCCW方向は∞・時計周りCW方向は0度付近(-2.5)で停止ロストモーション(°)0.05原点センサ
ハイグレード回転ステージ 中央精機ハイグレード回転ステージ中央精機
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
移動ガイドにボールベアリングを採用した回転ステージです。中心に透過穴があいています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ移動ガイドボールベアリング仕様(心振れ)0.01mm表面処理(テーブル)黒アルマイト梨地センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ分解能0.01°平行度(mm)0.075RoHS指令(10物質対応)対応移動方向回転方向使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)移動量(°)360ロストモーション(°)0.02最高速度(°/s)50(5000pps時)繰返し精度(°)±0.003材質(テーブル)アルミ合金
回転ステージ(自動)