絞り込み
耐荷重(N)
  • 98
  • 19.6(2)
  • 29.4(2)
  • 39.2(3)
  • 58.8(1)
  • 78(1)
  • 147(3)
  • 196(2)
  • 588(1)
種類
  • 回転ステージ(3)
送り方式
  • ウォーム&ウォームホイール(1)
  • ウォームギヤ(1)
移動ガイド
  • アンギュラベアリング(1)
  • クロスローラベアリング(1)
  • ベアリング方式(1)
ブランド
  • 中央精機(1)
  • 神津精機(1)
  • シグマ光機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動回転ステージ シグマ光機自動回転ステージシグマ光機
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷から17日以内出荷
ガイドにベアリングを採用し、送り機構にはウォームギアを使用したステッピングモータ駆動の回転ステージです。
用途計測・検査・評価装置用の位置決めに適した自動ステージです。仕様(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無、同心度:30μm材質(ステージ)アルミ・アルミニウム青銅種類回転ステージ分解能0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.11MB)送り方式ウォームギヤ面振れ(mm)0.02移動量(°)反時計周りCCW方向は∞・時計周りCW方向は0度付近(-2.5)で停止ロストモーション(°)0.05バックラッシ(°)0.08原点センサ
自動回転ステージ 神津精機自動回転ステージ神津精機
279,800税込307,780
1台
62日以内出荷
材質(本体)アルミ合金種類回転ステージRoHS指令(10物質対応)対応
回転ステージ 中央精機回転ステージ中央精機
279,800税込307,780
1個
3日以内出荷
移動ガイドにクロスローラベアリングを使用した回転ステージです。中心に透過穴があいています。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ移動ガイドクロスローラベアリング仕様(心振れ)0.01mm表面処理(テーブル)カニゼンメッキ、(ベース)白アルマイト梨地センサー原点・原点前センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ分解能0.004°平行度(mm)0.05適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3材質(ベース)アルミRoHS指令(10物質対応)対応移動方向回転方向モーメント剛性(sec/N・cm)0.15面振れ(mm)0.015使用モータPK545NBW相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)移動量(°)360位置決め精度(°)0.025ロストモーション(°)0.003最高速度(°/s)20(5000pps時)繰返し精度(°)±0.003材質(テーブル)鋼材
回転ステージ(自動)