絞り込み
テーブル幅(mm)
- 125(2)
- 130(1)
耐荷重(N)
- 98
- 19.6(1)
- 19.8(1)
- 29.4(2)
- 39.2(1)
- 42.1(1)
- 49(3)
- 58.8(3)
- 68.6(1)
- 78.4(2)
- 137.2(1)
- 196(1)
種類
- 傾斜ステージ(3)
テーブル長さ(mm)
- 125(2)
- 130(1)
送り方式
- ウォーム&ウォームホイール(1)
- ウォームギヤ(2)
移動ガイド
- V溝とクロスローラ(2)
- クロスローラ(1)
V溝とクロスローラ・クロスローラ
ブランド
- 中央精機(2)
- 神津精機(1)
中央精機・神津精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

傾斜ステージ
中央精機¥269,800~税込¥296,780~1台80日以内出荷新規ステッピングモータを使用することで低振動、低騒音を可能にしました。空間上に回転中心を持つ自動傾斜ステージです。移動ガイドにV溝とクロスローラを採用しています。カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類傾斜ステージ分解能0.002 °適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向送り方式ウォームギヤ移動ガイドV溝とクロスローラ使用モータPKP545N18B2位置決め精度(°)0.025ロストモーション(°)0.002最高速度(°/s)16繰返し精度(°)±0.002原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ
傾斜ステージ
中央精機¥279,800~税込¥307,780~1個80日以内出荷空間上に回転中心を持つ傾斜ステージです。 移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用しています。 カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類傾斜ステージ移動方向傾斜1方向