絞り込み
テーブル長さ(mm)
- 60(1)
耐荷重(N)
- 196
- 9.8(1)
- 19.6(1)
- 29.4(1)
種類
- 傾斜回転ステージ(1)
テーブル幅(mm)
- 60(1)
ブランド
- 中央精機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

傾斜回転ステージ 60×60
中央精機¥36,980税込¥40,6781個当日出荷傾斜2方向、回転1方向に移動可能な1台3役のステージです。傾斜方向および回転方向のそれぞれにクランプが付いていますので、任意の位置での固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.5種類傾斜回転ステージ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)196RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向、回転1方向移動量(°)傾斜±3・回転±3テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60移動量(ツマミ1回転)傾斜1.68°・回転約1.64°