カテゴリ
絞り込み
種類
- xyステージ(3)
- xステージ(6)
- zステージ(1)
- 傾斜ステージ(1)
- 傾斜回転ステージ(1)
- 回転ステージ(2)
ストローク(Z距離)(mm)
- 70(1)
ストローク(X距離)(mm)
- 0.3(1)
- 3(2)
- 6.5(4)
- 12.5(1)
- 13(1)
- 20(1)
- 25(2)
テーブル長さ(mm)
- 40(1)
- 60(5)
- 70(1)
- 80(2)
- 100(1)
- 120(2)
- 150(1)
- 160(1)
耐荷重(N)
- 196
- 4.9(20)
- 9.8(27)
- 12.25(8)
- 14.7(27)
- 17.15(10)
- 19.6(96)
- 24.5(25)
- 29.4(70)
- 34.3(14)
- 39.2(60)
- 49(69)
- 58.8(14)
- 68.6(8)
- 78.4(13)
- 98(20)
- 98.1(7)
- 147(23)
- 245(8)
- 294(6)
- 耐荷重(N)をもっと見る
テーブル幅(mm)
- 34(2)
- 40(1)
- 60(5)
- 70(1)
- 100(1)
- 120(2)
- 160(1)
- 200(1)
34・40・60・70・100・120・160・200
送り方式
- ウォームギヤ(2)
- デジタル表示式マイクロメータ(2)
- パンダグラフ(1)
- ファインピッチマイクロ(3)
- 標準マイクロメータ(4)
- 送りねじ(6)
ウォームギヤ・デジタル表示式マイクロメータ・パンダグラフ・ファインピッチマイクロ・標準マイクロメータ・送りねじ
ストローク(Y距離)(mm)
- 6.5(1)
- 20(1)
6.5・20
移動ガイド
- V溝とクロスローラ(2)
- アリ溝(2)
- クロスローラ(4)
- ボールガイド(1)
V溝とクロスローラ・アリ溝・クロスローラ・ボールガイド
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- 中央精機(4)
- 神津精機(3)
- シグマ光機(3)
NBK(鍋屋バイテック会社)・中央精機・神津精機・シグマ光機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応

θ軸ウォーム式ステージ KSWシリーズ
シグマ光機¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷から13日以内出荷ウォームギアで駆動させるため360°にわたり精密な調整が可能な回転ステージです。種類回転ステージ送り方式ウォームギア
傾斜回転ステージ 60×60
中央精機¥36,980税込¥40,6781個欠品中傾斜2方向、回転1方向に移動可能な1台3役のステージです。傾斜方向および回転方向のそれぞれにクランプが付いていますので、任意の位置での固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地移動方向傾斜2方向、回転1方向質量(kg)0.5種類傾斜回転ステージ耐荷重(N)196RoHS指令(10物質対応)対応移動量(°)傾斜±3・回転±3テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60移動量(ツマミ1回転)傾斜1.68°・回転約1.64°
XY軸スチールステージ ステージサイズ40mm TSD-402シリーズ
シグマ光機¥50,980~税込¥56,078~1個6日以内出荷から13日以内出荷焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。種類xyステージ耐荷重(N)196移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
XYθ軸ステージ TSDシリーズ
シグマ光機¥189,800税込¥208,7801個9日以内出荷から24日以内出荷3軸方向の微調整用精密ステージです。θ軸(回転)ステージを最上部に配置しているため、XY軸ステージにて心出し(例えば顕微鏡の目盛板との心出し調整)調整後、同心上でサンプルなどを回転させることができます。種類XYステージ送り方式マイクロメータ
ラボジャッキ 150×200
中央精機¥139,800税込¥153,7801個40日以内出荷パンタグラフ方式を採用した昇降型Z軸ステージです。他の精密ステージより耐荷重があり、重いワークでも搭載可能です。レーザー発信器、各種実験治具などの粗位置決め用途に広く利用いただけます。機構上、ステージが上昇する毎にハンドル1回転での移動量が少なくなります。材質/処理(テーブル)鋼材/黒色酸化クロム移動方向Z軸1方向質量(kg)12種類Zステージクランプ割締め式耐荷重(N)196送り方式パンダグラフテーブル幅(mm)200テーブル長さ(mm)150ストローク(Z距離)(mm)0~70移動量(ハンドル1回転)移動位置 5mm付近/約3.0mm・(ハンドル1回転)移動位置10mm付近/約2.7mm・(ハンドル1回転)移動位置15mm付近/約2.4mm・(ハンドル1回転)移動位置20mm付近/約2.2mm・(ハンドル1回転)移動位置25mm付近/約2.0mm・(ハンドル1回転)移動位置30mm付近/約1.8mm・(ハンドル1回転)移動位置35mm付近/約1.6mm・(ハンドル1回転)移動位置40mm付近/約1.4mm・(ハンドル1回転)移動位置45mm付近/約1.2mm・(ハンドル1回転)移動位置50mm付近/約1.1mm・(ハンドル1回転)移動位置55mm付近/約1.0mm・(ハンドル1回転)移動位置60mm付近/約0.8mm・(ハンドル1回転)移動位置65mm付近/約0.6mm・(ハンドル1回転)移動位置70mm付近/約0.5mm
ハイグレードXステージ 60×60(標準型)
中央精機¥18,980~税込¥20,878~1台ほか3日以内出荷から5日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類Xステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)196移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200
ハイグレードXステージ 60×60(対称型)
中央精機¥18,980~税込¥20,878~1台ほか3日以内出荷から5日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類Xステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)196移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200