絞り込み
種類
- xyzステージ(4)
テーブル長さ(mm)
- 25
- 15(1)
- 30(3)
- 34(1)
- 38(1)
- 40(22)
- 50(1)
- 60(6)
- 65(2)
- 70(1)
- 76(2)
- 80(2)
- 90(1)
- 100(2)
- 120(1)
- 125(1)
- 150(1)
- 250(1)
- 300(1)
テーブル幅(mm)
- 25(3)
- 50(1)
耐荷重(N)
- 4.9(1)
- 6.9(1)
- 9.8(2)
ストローク(X距離)(mm)
- 2(1)
- 10(1)
ストローク(Y距離)(mm)
- 2(1)
- 10(1)
2・10
ストローク(Z距離)(mm)
- 2(1)
- 10(1)
- 30(2)
2・10・30
送り方式
- ラックピニオン式(3)
ラックピニオン式
移動ガイド
- アリ溝(4)
アリ溝
ブランド
- 中央精機(2)
- シグマ光機(2)
中央精機・シグマ光機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「種類」から絞り込む
xyzステージ(4)

XYZ軸フラットブロックステージ TASB
シグマ光機¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷から12日以内出荷突起部を省き小スペース型で動作頻度が少なく微細な調整用途に適した、テーブル面が水平な調整用XYZ軸ステージです。仕様テーブル面サイズ:15×15mm、主要材質:シンチュウ、表面処理:黒つや消し、ネジピッチ:0.4mm、耐荷重:4.9N(0.5kgf)、移動精度/真直度:30μm、許容モーメント荷重/ピッチング:-、許容モーメント荷重/ローリング:-、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ピッチング:-、モーメント剛性/ローリング:-、平行度:200μm、質量:0.04kg、種類XYZ軸移動ガイドアリ溝方式、ストローク(X距離)(mm)±2ストローク(Y距離)(mm)±2ストローク(Z距離)(mm)+2・-0
O型メカニカルスタンド(鏡筒ホルダなし)(クランプ付)
中央精機¥46,980税込¥51,6781台3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)1.3種類xyzステージ感度0.1mmクランプ板クランプ目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)真鍮/クロム、塗装耐荷重(N)9.8RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XYZ軸3方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.05テーブル幅(mm)25テーブル長さ(mm)25移動量(ツマミ1回転)約18mm
XYZ軸小型ラックピニオンステージ(垂直) TARシリーズ
シグマ光機¥44,980税込¥49,4781個6日以内出荷から10日以内出荷アリ溝ガイド・ラックピニオン方式により、動作頻度が比較的多く、早い動きと移動量が必要な場合に適したステージです。種類XYZ軸送り方式ラックピニオン移動ガイドアリ溝
O型メカニカルスタンド(鏡筒ホルダなし)
中央精機¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)1.3種類xyzステージ感度0.1mmクランプ-目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)真鍮/クロム、塗装耐荷重(N)4.9RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XYZ軸3方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.05テーブル幅(mm)25テーブル長さ(mm)25移動量(ツマミ1回転)約18mm