絞り込み
種類
  • xyzステージ(6)
テーブル長さ(mm)
  • 60
  • 15(1)
  • 25(4)
  • 30(3)
  • 34(1)
  • 38(1)
  • 40(22)
  • 50(1)
  • 65(2)
  • 70(1)
  • 76(2)
  • 80(2)
  • 90(1)
  • 100(2)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 250(1)
  • 300(1)
テーブル幅(mm)
  • 18(1)
  • 60(5)
耐荷重(N)
  • 9.8(1)
  • 19.6(1)
  • 29.4(1)
  • 39.2(1)
  • 49(1)
  • 98.1(1)
  • 147(1)
ストローク(X距離)(mm)
  • 2(1)
  • 6.5(3)
  • 7.5(1)
  • 10(1)
ストローク(Y距離)(mm)
  • 2(1)
  • 6.5(3)
  • 7.5(1)
  • 10(1)
2・6.5・7.5・10
ストローク(Z距離)(mm)
  • 2(1)
  • 5(1)
  • 6.5(1)
  • 7.5(1)
  • 10(1)
  • 20(1)
2・5・6.5・7.5・10・20
送り方式
  • ラックピニオン式(1)
  • 標準マイクロメータ(2)
  • 送りねじ(1)
ラックピニオン式・標準マイクロメータ・送りねじ
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(1)
  • アリ溝(3)
  • クロスローラ(1)
  • ボールガイド(1)
V溝とクロスローラ・アリ溝・クロスローラ・ボールガイド
ブランド
  • 中央精機(3)
  • シグマ光機(3)
中央精機・シグマ光機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
xyzステージ(6)
  • XYZ軸フラットブロックステージ TASB シグマ光機

    XYZ軸フラットブロックステージ TASB

    シグマ光機
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷から27日以内出荷
    突起部を省き小スペース型で動作頻度が少なく微細な調整用途に適した、テーブル面が水平な調整用XYZ軸ステージです。
    仕様テーブル面サイズ:15×15mm、主要材質:シンチュウ、表面処理:黒つや消し、ネジピッチ:0.4mm、耐荷重:4.9N(0.5kgf)、移動精度/真直度:30μm、許容モーメント荷重/ピッチング:-、許容モーメント荷重/ローリング:-、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ピッチング:-、モーメント剛性/ローリング:-、平行度:200μm、質量:0.04kg、種類XYZ軸移動ガイドアリ溝方式、ストローク(X距離)(mm)±2ストローク(Y距離)(mm)±2ストローク(Z距離)(mm)+2・-0
  • ハイグレードアルミXYZステージ 60×60 中央精機

    ハイグレードアルミXYZステージ 60×60

    中央精機
    99,980税込109,978
    1台
    100日以内出荷
    質量(kg)0.72種類xyzステージ感度0.003mmクランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XYZ軸3方向送り方式CMH-13RM(各軸標準マイクロメータ)移動ガイドHG-VCR方式(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度 XY軸0.002、Z軸0.003テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm
  • XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ60mm TSD-605シリーズ シグマ光機

    XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ60mm TSD-605シリーズ

    シグマ光機
    99,980税込109,978
    1個
    11日以内出荷から13日以内出荷
    ボールガイドのXY軸ステージとフラットZ軸ステージを組合せたステージです。
    種類XYZ軸移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60ストローク(X距離)(mm)±6.5ストローク(Y距離)(mm)±6.5ストローク(Z距離)(mm)±5
  • X・Y・Z軸ねじ式ステージ 中央精機

    X・Y・Z軸ねじ式ステージ

    中央精機
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    XYZ軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類xyzステージ材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XYZ軸3方向送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
  • XYZ軸アルミクロスローラステージ(垂直) ステージサイズ40mm TAMシリーズ シグマ光機

    XYZ軸アルミクロスローラステージ(垂直) ステージサイズ40mm TAMシリーズ

    シグマ光機
    97,980税込107,778
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    クロスローラガイドのXY軸ステージと垂直タイプのZ軸ステージを組合せたステージです。
    種類xyzステージ耐荷重(N)49送り方式マイクロメータ移動ガイドクロスローラ
  • 小型X・Y・Z軸メカニカルステージ 60×60 中央精機

    小型X・Y・Z軸メカニカルステージ 60×60

    中央精機
    79,980税込87,978
    1個
    30日以内出荷
    X・Y・Z軸3方向に移動可能なブロック型のステージです。ハンドルが分離型となっており、各面に突起物がありません。付属のハンドル以外に市販の六角レンチもご使用いただけます。クランプねじの締め付けは六角レンチで行います。調整後動かしたくない用途に最適です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)0.8種類xyzステージ感度0.1mmクランプ六角レンチ式材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応操作位置ハンドル分離式移動方向XYZ軸3方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60移動量(ツマミ1回転)約19.5mm
XYZ回転ステージ