絞り込み
種類
- xyzステージ(1)
テーブル長さ(mm)
- 70
- 15(1)
- 25(4)
- 30(3)
- 34(1)
- 38(1)
- 40(22)
- 50(1)
- 60(6)
- 65(2)
- 76(2)
- 80(2)
- 90(1)
- 100(2)
- 120(1)
- 125(1)
- 150(1)
- 250(1)
- 300(1)
テーブル幅(mm)
- 70(1)
耐荷重(N)
- 29.4(1)
ストローク(X距離)(mm)
- 6.5(1)
ストローク(Y距離)(mm)
- 6.5(1)
6.5
ストローク(Z距離)(mm)
- 10(1)
10
送り方式
- 標準マイクロメータ(1)
標準マイクロメータ
移動ガイド
- V溝とクロスローラ(1)
V溝とクロスローラ
ブランド
- 中央精機(1)
中央精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「種類」から絞り込む
xyzステージ(1)

ハイグレードアルミXYZステージ 70×70
中央精機¥109,800税込¥120,7801台80日以内出荷質量(kg)0.9種類xyzステージ感度0.003mmクランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XYZ軸3方向送り方式CMH-13RM(各軸標準マイクロメータ)移動ガイドHG-VCR方式(V溝とクロスローラ)移動精度(mm)真直度 XY軸0.002、Z軸0.005テーブル幅(mm)70テーブル長さ(mm)70移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm