絞り込み
種類
- xyzステージ(2)
テーブル長さ(mm)
- 30(2)
テーブル幅(mm)
- 30
- 11(1)
- 15(1)
- 18(1)
- 25(3)
- 40(11)
- 50(2)
- 60(9)
- 65(2)
- 70(1)
- 76(3)
- 80(2)
- 90(5)
- 100(1)
- 101(1)
- 125(1)
- 140(4)
- 150(1)
- 151(1)
耐荷重(N)
- 4.9(1)
- 14.7(1)
ストローク(X距離)(mm)
- 3(1)
- 5(1)
ストローク(Y距離)(mm)
- 3(1)
- 5(1)
3・5
ストローク(Z距離)(mm)
- 5(2)
5
送り方式
- ラックピニオン式(1)
- 標準マイクロメータ(1)
ラックピニオン式・標準マイクロメータ
移動ガイド
- V溝とクロスローラ(1)
- アリ溝(1)
V溝とクロスローラ・アリ溝
ブランド
- 中央精機(2)
中央精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「種類」から絞り込む
xyzステージ(2)

ハイグレードアルミXYZステージ 30×30
中央精機¥76,980税込¥84,6781台40日以内出荷ハイグレードアルミXYステージと、ハイグレードZ昇降ステージを組み合わせたXYZステージです。 標準型、対称型があり左右対称が構成できます。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.18種類xyzステージ感度0.003mmクランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)14.7RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XYZ軸3方向送り方式(XY軸)CMH-6.5RA、(Z軸)CMH-6.5F(各軸標準マイクロメータ)移動ガイドXY軸:HG-VCR方式(V溝とクロスローラ)、Z軸:V溝とクロスローラ移動精度(mm)真直度 XY軸:0.002、Z軸:0.003テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)30移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm
小型X・Y・Z軸メカニカルステージ 30×30
中央精機¥61,980税込¥68,1781個60日以内出荷X・Y・Z軸3方向に移動可能なブロック型のステージです。ハンドルが分離型となっており、各面に突起物がありません。付属のハンドル以外に市販の六角レンチもご使用いただけます。クランプねじの締め付けは六角レンチで行います。調整後動かしたくない用途に最適です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.14種類xyzステージ感度0.1mmクランプ六角レンチ式材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)4.9RoHS指令(10物質対応)対応操作位置ハンドル分離式移動方向XYZ軸3方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.02テーブル幅(mm)30テーブル長さ(mm)30移動量(ツマミ1回転)約19.5mm