絞り込み
種類
- xyzステージ(1)
テーブル長さ(mm)
- 15(1)
- 25(1)
- 40(1)
- 60(1)
- 65(1)
テーブル幅(mm)
- 15(1)
- 25(1)
- 40(1)
- 60(1)
- 65(1)
耐荷重(N)
- 4.9(1)
- 6.9(1)
- 29.4(1)
- 98.1(1)
ストローク(X距離)(mm)
- 2(1)
ストローク(Y距離)(mm)
- 2(1)
2
ストローク(Z距離)(mm)
- 2
- 3(1)
- 5(6)
- 6.5(2)
- 7.5(2)
- 10(19)
- 15(4)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(8)
- 45(1)
- 50(6)
移動ガイド
- アリ溝(1)
アリ溝
ブランド
- シグマ光機(1)
シグマ光機
「種類」から絞り込む
xyzステージ(1)

XYZ軸フラットブロックステージ TASB
シグマ光機¥30,980~税込¥34,078~1個7日以内出荷から12日以内出荷突起部を省き小スペース型で動作頻度が少なく微細な調整用途に適した、テーブル面が水平な調整用XYZ軸ステージです。仕様テーブル面サイズ:15×15mm、主要材質:シンチュウ、表面処理:黒つや消し、ネジピッチ:0.4mm、耐荷重:4.9N(0.5kgf)、移動精度/真直度:30μm、許容モーメント荷重/ピッチング:-、許容モーメント荷重/ローリング:-、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ピッチング:-、モーメント剛性/ローリング:-、平行度:200μm、質量:0.04kg、種類XYZ軸移動ガイドアリ溝方式、ストローク(X距離)(mm)±2ストローク(Y距離)(mm)±2ストローク(Z距離)(mm)+2・-0














![三相 全閉屋内脚付き 汎用モーター 日東電工[モーター] 三相 全閉屋内脚付き 汎用モーター 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono31192387-231214-02.jpg)