絞り込み
ブランド
  • シグマ光機(1)
種類
  • xyzステージ(1)
ストローク(X距離)(mm)
  • 12.5(1)
テーブル長さ(mm)
  • 100(1)
移動ガイド
  • ボールガイド(1)
テーブル幅(mm)
  • 100(1)
100
ストローク(Y距離)(mm)
  • 12.5(1)
12.5
ストローク(Z距離)(mm)
  • 10(1)
10
耐荷重(N)
  • 245
  • 4.9(5)
  • 6.9(1)
  • 9.8(5)
  • 11.7(1)
  • 14.7(4)
  • 19.6(21)
  • 24.5(1)
  • 29.4(9)
  • 39.2(2)
  • 49(9)
  • 88.3(1)
  • 98.1(1)
  • 147(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
xyzステージ(1)
XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ100mm TSD-1005シリーズ シグマ光機XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ100mm TSD-1005シリーズシグマ光機
159,800税込175,780
1個
13日以内出荷から20日以内出荷
ボールガイドのXY軸ステージとフラットZ軸ステージを組合せたステージです。
仕様【共通仕様】主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム+黒つや消し、移動精度/真直度:2.5μm、許容モーメント荷重/ピッチング:9.8N・m、許容モーメント荷重/ローリング:9.8N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.45″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.45″/N・cm、平行度:150μm、【個別仕様】マイクロ操作位置:センター、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、耐荷重:245N(25.0kgf)、質量:6.1kg種類XYZ軸耐荷重(N)245移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)100テーブル長さ(mm)100ストローク(X距離)(mm)±12.5ストローク(Y距離)(mm)±12.5ストローク(Z距離)(mm)±10
XYZ回転ステージ