絞り込み
種類
- xyzステージ(1)
テーブル長さ(mm)
- 60(1)
- 65(1)
テーブル幅(mm)
- 60(1)
- 65(1)
耐荷重(N)
- 98.1
- 4.9(5)
- 6.9(1)
- 9.8(5)
- 11.7(1)
- 14.7(4)
- 19.6(21)
- 24.5(1)
- 29.4(9)
- 39.2(2)
- 49(9)
- 88.3(1)
- 147(2)
- 245(1)
移動ガイド
- アリ溝(1)
ストローク(X距離)(mm)
- 2(1)
2
ストローク(Y距離)(mm)
- 2(1)
2
ストローク(Z距離)(mm)
- 2(1)
2
ブランド
- シグマ光機(1)
シグマ光機
「種類」から絞り込む
xyzステージ(1)

XYZ軸フラットブロックステージ TASB
シグマ光機¥47,980~税込¥52,778~1個7日以内出荷から27日以内出荷突起部を省き小スペース型で動作頻度が少なく微細な調整用途に適した、テーブル面が水平な調整用XYZ軸ステージです。仕様テーブル面サイズ:15×15mm、主要材質:シンチュウ、表面処理:黒つや消し、ネジピッチ:0.4mm、耐荷重:4.9N(0.5kgf)、移動精度/真直度:30μm、許容モーメント荷重/ピッチング:-、許容モーメント荷重/ローリング:-、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ピッチング:-、モーメント剛性/ローリング:-、平行度:200μm、質量:0.04kg、種類XYZ軸移動ガイドアリ溝方式、ストローク(X距離)(mm)±2ストローク(Y距離)(mm)±2ストローク(Z距離)(mm)+2・-0