絞り込み
種類
  • xyzステージ(3)
テーブル長さ(mm)
  • 25(3)
テーブル幅(mm)
  • 25
  • 11(1)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 30(2)
  • 40(11)
  • 50(2)
  • 60(9)
  • 65(2)
  • 70(1)
  • 76(3)
  • 80(2)
  • 90(5)
  • 100(1)
  • 101(1)
  • 125(1)
  • 140(4)
  • 150(1)
  • 151(1)
移動ガイド
  • アリ溝(3)
ストローク(X距離)(mm)
  • 2(1)
ストローク(Y距離)(mm)
  • 2(1)
2
ストローク(Z距離)(mm)
  • 2(1)
  • 30(2)
2・30
耐荷重(N)
  • 4.9(1)
  • 6.9(1)
  • 9.8(1)
4.9・6.9・9.8
送り方式
  • ラックピニオン式(2)
ラックピニオン式
ブランド
  • 中央精機(2)
  • シグマ光機(1)
中央精機・シグマ光機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
xyzステージ(3)
XYZ軸フラットブロックステージ TASB シグマ光機XYZ軸フラットブロックステージ TASBシグマ光機
33,980税込37,378
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
突起部を省き小スペース型で動作頻度が少なく微細な調整用途に適した、テーブル面が水平な調整用XYZ軸ステージです。
仕様テーブル面サイズ:15×15mm、主要材質:シンチュウ、表面処理:黒つや消し、ネジピッチ:0.4mm、耐荷重:4.9N(0.5kgf)、移動精度/真直度:30μm、許容モーメント荷重/ピッチング:-、許容モーメント荷重/ローリング:-、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ピッチング:-、モーメント剛性/ローリング:-、平行度:200μm、質量:0.04kg、種類XYZ軸移動ガイドアリ溝方式、ストローク(X距離)(mm)±2ストローク(Y距離)(mm)±2ストローク(Z距離)(mm)+2・-0
O型メカニカルスタンド(鏡筒ホルダなし) 中央精機O型メカニカルスタンド(鏡筒ホルダなし)中央精機
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージテーブル長さ(mm)25テーブル幅(mm)25耐荷重(N)4.9送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)1.3感度0.1mmクランプ-目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)真鍮/クロム、塗装RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度0.05移動量(ツマミ1回転)約18mm
O型メカニカルスタンド(鏡筒ホルダなし)(クランプ付) 中央精機O型メカニカルスタンド(鏡筒ホルダなし)(クランプ付)中央精機
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージテーブル長さ(mm)25テーブル幅(mm)25耐荷重(N)9.8送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)1.3感度0.1mmクランプ板クランプ目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)真鍮/クロム、塗装RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度0.05移動量(ツマミ1回転)約18mm
XYZ回転ステージ