絞り込み
種類
  • xyzステージ(4)
  • xyステージ(7)
  • xzステージ(2)
  • xステージ(9)
  • zステージ(5)
  • 傾斜ステージ(2)
  • 回転ステージ(2)
ストローク(Z距離)(mm)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 5(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 30(2)
  • -(1)
耐荷重(N)
  • 4.9(1)
  • 6.9(1)
  • 9.8(4)
  • 14.7(2)
  • 19.6(2)
  • 29.4(4)
  • 39.2(1)
  • 49(9)
  • 78.4(1)
  • 78.5(2)
ストローク(X距離)(mm)
  • 2(1)
  • 3(6)
  • 5(1)
  • 8(2)
  • 10(3)
  • 25(2)
  • 45(1)
  • 65(1)
  • -(1)
テーブル長さ(mm)
  • 25(21)
  • 30(2)
  • 50(3)
テーブル幅(mm)
  • 25
  • 11(5)
  • 15(3)
  • 18(8)
  • 30(22)
  • 40(90)
  • 50(58)
  • 60(79)
  • 65(15)
  • 70(20)
  • 80(39)
  • 90(33)
  • 100(13)
  • 120(23)
  • 125(11)
  • 140(19)
  • 150(5)
  • 160(7)
  • 200(7)
  • 300(4)
送り方式
  • ウォームギヤ(1)
  • ファインピッチマイクロ(2)
  • ラックピニオン式(2)
  • 標準マイクロメータ(4)
  • 送りねじ(11)
ウォームギヤ・ファインピッチマイクロ・ラックピニオン式・標準マイクロメータ・送りねじ
ストローク(Y距離)(mm)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 5(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • -(1)
2・3・5・8・10・-
移動ガイド
  • すり合わせ(1)
  • アリ溝(14)
  • ボールガイド(6)
すり合わせ・アリ溝・ボールガイド
ブランド
  • シグマ光機(14)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • 中央精機(2)
  • ミラック光学(2)
  • ツクモ工学(2)
シグマ光機・NBK(鍋屋バイテック会社)・中央精機・ミラック光学・ツクモ工学
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Z軸フラットスチールステージ TSD シグマ光機

    Z軸フラットスチールステージ TSD

    シグマ光機
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    テコの原理を利用して水平方向のマイクロメーター操作を垂直移動に伝達するZ軸ステージです。
    種類zステージ移動ガイドボールガイド
  • θ軸ウォーム式ステージ KSWシリーズ シグマ光機

    θ軸ウォーム式ステージ KSWシリーズ

    シグマ光機
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    ウォームギアで駆動させるため360°にわたり精密な調整が可能な回転ステージです。
    種類回転ステージ送り方式ウォームギア
  • X軸ブロックステージ ステージサイズ TASB シグマ光機

    X軸ブロックステージ ステージサイズ TASB

    シグマ光機
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    アリ溝ガイド・ネジ送り調整方式で、装置組込用途に適したブロックステージです。
    種類Xステージ送り方式ネジ送り移動ガイドアリ溝方式
  • αβ軸傾斜ステージ AISシリーズ シグマ光機

    αβ軸傾斜ステージ AISシリーズ

    シグマ光機
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    テーブル面上の試料を、任意の角度に傾き調整やあおり調整をするための傾斜ステージです。
    種類傾斜ステージ表面処理黒アルマイト主要材質アルミ
  • 手動X軸ラックピニオンステージ シグマ光機

    手動X軸ラックピニオンステージ

    シグマ光機
    14,498税込15,948
    1台
    当日出荷
    種類XステージRoHS指令(10物質対応)対応送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝
  • XY軸ステンレスステージ TSDSシリーズ シグマ光機

    XY軸ステンレスステージ TSDSシリーズ

    シグマ光機
    81,980税込90,178
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    スチールステージTSDシリーズと構造・性能が同等で、クリーンルーム・真空用途に適した直線移動ステージです。
    種類XYステージ移動ガイドボールガイド
  • θ軸角型微動ステージ KSSAシリーズ シグマ光機

    θ軸角型微動ステージ KSSAシリーズ

    シグマ光機
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    テーブル面が角型のユニークな微動回転ステージです。
    種類回転ステージ移動ガイドアリ溝方式
  • XYZ軸フラットブロックステージ TASB シグマ光機

    XYZ軸フラットブロックステージ TASB

    シグマ光機
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷から27日以内出荷
    突起部を省き小スペース型で動作頻度が少なく微細な調整用途に適した、テーブル面が水平な調整用XYZ軸ステージです。
    仕様テーブル面サイズ:15×15mm、主要材質:シンチュウ、表面処理:黒つや消し、ネジピッチ:0.4mm、耐荷重:4.9N(0.5kgf)、移動精度/真直度:30μm、許容モーメント荷重/ピッチング:-、許容モーメント荷重/ローリング:-、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ピッチング:-、モーメント剛性/ローリング:-、平行度:200μm、質量:0.04kg、種類XYZ軸移動ガイドアリ溝方式、ストローク(X距離)(mm)±2ストローク(Y距離)(mm)±2ストローク(Z距離)(mm)+2・-0
  • Z軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ25mm TSDシリーズ シグマ光機

    Z軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ25mm TSDシリーズ

    シグマ光機
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ステージ本体とZ軸ブラケットを一体化したZ軸ステージです。
    種類zステージ送り方式マイクロメータ移動ガイドボールガイド
  • XY軸スチールステージ ステージサイズ25mm TSD-252シリーズ シグマ光機

    XY軸スチールステージ ステージサイズ25mm TSD-252シリーズ

    シグマ光機
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れたXY軸直動ステージです。
    種類XY軸スチールステージ耐荷重(N)49テーブル幅(mm)25テーブル長さ(mm)25
  • X軸スチールステージ ステージサイズ25mm TSD-251シリーズ シグマ光機

    X軸スチールステージ ステージサイズ25mm TSD-251シリーズ

    シグマ光機
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    焼入れされたスチール製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した非常に耐久性に優れた直動ステージです。
    種類Xステージ耐荷重(N)49移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)25テーブル長さ(mm)25
  • 傾斜ステージ ツクモ工学

    傾斜ステージ

    ツクモ工学
    18,700税込20,570
    1個
    7日以内出荷から33日以内出荷
    αβ軸方向での傾斜角度の変更を行い、姿勢調整が可能です。回転ステージ・ネジ送りステージ。
    種類傾斜ステージ送り方式送りねじ
  • ステージ ツクモ工学

    ステージ

    ツクモ工学
    12,500税込13,750
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    ネジ駆動方式(ピッチ0.5mm)・アリ溝式移動ガイドを採用し、ショートストロークの調整に優れています。
    材質真鍮・アルミニウム(クロームメッキ・アルマイト処理)分解能0.5mm/回転送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝
  • O型メカニカルスタンド(鏡筒ホルダなし)(クランプ付) 中央精機

    O型メカニカルスタンド(鏡筒ホルダなし)(クランプ付)

    中央精機
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)1.3種類xyzステージ感度0.1mmクランプ板クランプ目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)真鍮/クロム、塗装耐荷重(N)9.8RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XYZ軸3方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.05テーブル幅(mm)25テーブル長さ(mm)25移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • XYθ軸ステージ TSDシリーズ シグマ光機

    XYθ軸ステージ TSDシリーズ

    シグマ光機
    74,980税込82,478
    1個
    9日以内出荷から24日以内出荷
    3軸方向の微調整用精密ステージです。θ軸(回転)ステージを最上部に配置しているため、XY軸ステージにて心出し(例えば顕微鏡の目盛板との心出し調整)調整後、同心上でサンプルなどを回転させることができます。
    種類XYステージ送り方式マイクロメータ
  • XZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ25mm TSD-254シリーズ シグマ光機

    XZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ25mm TSD-254シリーズ

    シグマ光機
    59,980税込65,978
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    ボールガイドのX軸とフラットZ軸ステージを組合せたXZ軸ステージです。
    種類xzステージ耐荷重(N)29.4移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)25テーブル長さ(mm)25ストローク(X距離)(mm)±3ストローク(Z距離)(mm)±3
  • 精密ステージ フロントロックステージ X軸 ミラック光学

    精密ステージ フロントロックステージ X軸

    ミラック光学
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ミニチュアサイズでありながらガタが一切なく、極めてなめらかでスムーズな摺動を実現しました。 ハンドルの根本部分で固定ができるストッパー機能を標準装備し、操作性も抜群です。
    トラスコ品番208-1573質量(kg)0.04材質(本体)アルミ合金製種類Xステージ最小読取値(目量)(mm)1精度(μm)(真直度移動)20、(運動時平行度移動)20表面処理(本体)梨地処理アルマイトアズワン品番64-8530-73耐荷重(N)19.6送り方式送りねじ式移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)25テーブル長さ(mm)25ストローク(X距離)(mm)±8ハンドル一回転移動量(mm)0.5
  • X軸手動ステージ シグマ光機

    X軸手動ステージ

    シグマ光機
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    種類Xステージ耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応送り方式送りねじ移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)25テーブル長さ(mm)25ストローク(X距離)(mm)±3
  • フロントロックステージ ミラック光学

    フロントロックステージ

    ミラック光学
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷から14日以内出荷
    通常のミニチュアステージはガタがあったりバネ式でギシギシ動く欠点がありますが、フロントロックステージはミニチュアサイズでありながらガタが一切なく、極めてなめらかでスムーズな摺動を実現しました。また、ハンドルの根本部分で固定ができるストッパー機能を標準装備し、操作性も抜群です。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)1精度(μm)(真直度移動)20、(運動時平行度移動)20表面処理(本体)梨地処理アルマイト移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)25テーブル長さ(mm)25ハンドル一回転移動量(mm)0.5
  • TAS 小型X軸ブロックステージ NBK(鍋屋バイテック会社)

    TAS 小型X軸ブロックステージ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類Xステージ送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝
  • TAS 小型XY軸ブロックステージ NBK(鍋屋バイテック会社)

    TAS 小型XY軸ブロックステージ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    種類xyステージ送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝
  • TAR 小型Z軸ラックピニオンステージ NBK(鍋屋バイテック会社)

    TAR 小型Z軸ラックピニオンステージ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    種類Zステージ耐荷重(N)9.8送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)25テーブル長さ(mm)50
  • TAR 小型X軸ラックピニオンステージ NBK(鍋屋バイテック会社)

    TAR 小型X軸ラックピニオンステージ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
    種類Xステージ送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)25テーブル長さ(mm)30
  • TAR 小型XY軸ラックピニオンステージ NBK(鍋屋バイテック会社)

    TAR 小型XY軸ラックピニオンステージ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    70,980税込78,078
    1個
    5日以内出荷
    種類xyステージ耐荷重(N)78.5送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)25テーブル長さ(mm)50
  • O型メカニカルスタンド(鏡筒ホルダなし) 中央精機

    O型メカニカルスタンド(鏡筒ホルダなし)

    中央精機
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)1.3種類xyzステージ感度0.1mmクランプ-目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)真鍮/クロム、塗装耐荷重(N)4.9RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XYZ軸3方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.05テーブル幅(mm)25テーブル長さ(mm)25移動量(ツマミ1回転)約18mm

ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

手動ステージ