絞り込み
ブランド
  • 中央精機(4)
  • シグマ光機(1)
種類
  • xyzステージ(5)
ストローク(X距離)(mm)
  • 15
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 5(3)
  • 6.5(11)
  • 7.5(4)
  • 10(6)
  • 12.5(4)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 30(4)
  • 50(5)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 130(1)
  • 150(1)
テーブル長さ(mm)
  • 38(1)
  • 40(4)
移動ガイド
  • アリ溝(5)
テーブル幅(mm)
  • 40(1)
  • 60(4)
40・60
ストローク(Y距離)(mm)
  • 15(5)
15
ストローク(Z距離)(mm)
  • 15(4)
  • 45(1)
15・45
耐荷重(N)
  • 14.7(1)
  • 19.6(4)
14.7・19.6
送り方式
  • ラックピニオン式(5)
ラックピニオン式
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
xyzステージ(5)
DT XYZ軸ステージ 40×60(粗微動ハンドル) 中央精機DT XYZ軸ステージ 40×60(粗微動ハンドル)中央精機
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xyzステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)60耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動片ハンドル移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
XYZ軸小型ラックピニオンステージ(垂直) TARシリーズ シグマ光機XYZ軸小型ラックピニオンステージ(垂直) TARシリーズシグマ光機
57,980税込63,778
1個
12日以内出荷
アリ溝ガイド・ラックピニオン方式により、動作頻度が比較的多く、早い動きと移動量が必要な場合に適したステージです。
種類XYZ軸送り方式ラックピニオン移動ガイドアリ溝
DT XYZ軸ステージ 40×60 中央精機DT XYZ軸ステージ 40×60中央精機
44,980税込49,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
用途低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど種類xyzステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)60耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT XYZ軸ステージ 40×60(両ハンドル) 中央精機DT XYZ軸ステージ 40×60(両ハンドル)中央精機
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xyzステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)60耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドル移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約18mm
DT XYZ軸ステージ 40×60(粗微動両ハンドル) 中央精機DT XYZ軸ステージ 40×60(粗微動両ハンドル)中央精機
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
種類xyzステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)60耐荷重(N)19.6送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
XYZ回転ステージ