絞り込み
ブランド
  • 中央精機(2)
種類
  • xyzステージ(2)
  • 回転ステージ(1)
テーブル長さ(mm)
  • 30(1)
ストローク(X距離)(mm)
  • 3(2)
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(2)
  • V溝レールと鋼球(1)
  • すり合わせ(1)
テーブル幅(mm)
  • 30(1)
30
ストローク(Y距離)(mm)
  • 3
  • 2(1)
  • 5(3)
  • 6.5(11)
  • 7.5(4)
  • 10(6)
  • 12.5(4)
  • 15(5)
  • 25(3)
  • 30(4)
  • 50(5)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 130(1)
  • 150(1)
ストローク(Z距離)(mm)
  • 5(2)
5
耐荷重(N)
  • 9.8(1)
  • 14.7(1)
9.8・14.7
送り方式
  • 標準マイクロメータ(2)
標準マイクロメータ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
xyzステージ(2)
回転ステージ(1)
ハイグレードアルミXYZ回転ステージ Φ30 中央精機ハイグレードアルミXYZ回転ステージ Φ30中央精機
92,980税込102,278
1個
5日以内出荷
ハイグレードアルミXYステージと、軽量なZ軸および回転軸ステージを組み合わせたXYZ回転ステージです。 標準型、対称型があり左右対称が構成できます。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地移動方向XYZ軸4方向質量(kg)0.28種類xyzステージ/回転ステージ感度(XYZ軸)0.003mmクランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)目盛読み2°/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.027°)耐荷重(N)9.8RoHS指令(10物質対応)対応送り方式(XY軸)CMH-6.5RA、(Z軸)CMH-6.5F、(回転軸)CMH-6.5RA(各軸標準マイクロメータ)移動ガイドXY軸:HG-VCR(V溝とクロスローラ)、Z軸:V溝レールと鋼球、回転軸:すり合わせ移動精度(mm)真直度/XY軸:0.002、Z軸:0.003、心円度/回転軸:0.02、面振れ/回転軸:0.02XY直交度(mm)0.01移動量(°)粗動360・微動±5ストローク(X距離)(mm)±3ストローク(Y距離)(mm)±3ストローク(Z距離)(mm)0~5移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約1.36°
ハイグレードアルミXYZステージ 30×30 中央精機ハイグレードアルミXYZステージ 30×30中央精機
76,980税込84,678
1台
欠品中
ハイグレードアルミXYステージと、ハイグレードZ昇降ステージを組み合わせたXYZステージです。 標準型、対称型があり左右対称が構成できます。 カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)30耐荷重(N)14.7送り方式(XY軸)CMH-6.5RA、(Z軸)CMH-6.5F(各軸標準マイクロメータ)移動ガイドXY軸:HG-VCR方式(V溝とクロスローラ)、Z軸:V溝とクロスローラ質量(kg)0.18感度0.003mmクランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度 XY軸:0.002、Z軸:0.003移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm
XYZ回転ステージ