絞り込み
ブランド
  • 中央精機(4)
  • シグマ光機(1)
種類
  • xyzステージ(5)
テーブル長さ(mm)
  • 15(1)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 40(1)
ストローク(X距離)(mm)
  • 2(1)
  • 5(3)
移動ガイド
  • アリ溝(5)
テーブル幅(mm)
  • 11(1)
  • 15(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
11・15・25・30・40
ストローク(Y距離)(mm)
  • 2(1)
  • 5(3)
2・5
ストローク(Z距離)(mm)
  • 2(1)
  • 5(2)
  • 10(1)
  • 30(1)
2・5・10・30
耐荷重(N)
  • 4.9
  • 6.9(1)
  • 9.8(5)
  • 11.7(1)
  • 14.7(4)
  • 19.6(21)
  • 24.5(1)
  • 29.4(9)
  • 39.2(2)
  • 49(8)
  • 88.3(1)
  • 98.1(1)
  • 147(2)
  • 245(1)
送り方式
  • ラックピニオン式(3)
  • 送りねじ(1)
ラックピニオン式・送りねじ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
xyzステージ(5)
XYZ軸フラットブロックステージ TASB シグマ光機XYZ軸フラットブロックステージ TASBシグマ光機
30,980税込34,078
1個
11日以内出荷から17日以内出荷
突起部を省き小スペース型で動作頻度が少なく微細な調整用途に適した、テーブル面が水平な調整用XYZ軸ステージです。
仕様テーブル面サイズ:15×15mm、主要材質:シンチュウ、表面処理:黒つや消し、ネジピッチ:0.4mm、耐荷重:4.9N(0.5kgf)、移動精度/真直度:30μm、許容モーメント荷重/ピッチング:-、許容モーメント荷重/ローリング:-、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ピッチング:-、モーメント剛性/ローリング:-、平行度:200μm、質量:0.04kg、種類XYZ軸移動ガイドアリ溝方式、ストローク(X距離)(mm)±2ストローク(Y距離)(mm)±2ストローク(Z距離)(mm)+2・-0
X・Y・Z軸ねじ式ステージ 中央精機X・Y・Z軸ねじ式ステージ中央精機
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
XYZ軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
小型X・Y・Z軸メカニカルステージ 40×40 中央精機小型X・Y・Z軸メカニカルステージ 40×40中央精機
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷
X・Y・Z軸3方向に移動可能なブロック型のステージです。ハンドルが分離型となっており、各面に突起物がありません。付属のハンドル以外に市販の六角レンチもご使用いただけます。クランプねじの締め付けは六角レンチで行います。調整後動かしたくない用途に最適です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地移動方向XYZ軸3方向質量(kg)0.25種類xyzステージ感度0.1mmクランプ六角レンチ式耐荷重(N)4.9RoHS指令(10物質対応)対応操作位置ハンドル分離式送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.02テーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40ストローク(X距離)(mm)±5ストローク(Y距離)(mm)±5ストローク(Z距離)(mm)0~10移動量(ツマミ1回転)約16mm
小型X・Y・Z軸メカニカルステージ 30×30 中央精機小型X・Y・Z軸メカニカルステージ 30×30中央精機
61,980税込68,178
1個
60日以内出荷
X・Y・Z軸3方向に移動可能なブロック型のステージです。ハンドルが分離型となっており、各面に突起物がありません。付属のハンドル以外に市販の六角レンチもご使用いただけます。クランプねじの締め付けは六角レンチで行います。調整後動かしたくない用途に最適です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)30耐荷重(N)4.9送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.14感度0.1mmクランプ六角レンチ式材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置ハンドル分離式移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度0.02移動量(ツマミ1回転)約19.5mm
O型メカニカルスタンド(鏡筒ホルダなし) 中央精機O型メカニカルスタンド(鏡筒ホルダなし)中央精機
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージテーブル長さ(mm)25テーブル幅(mm)25耐荷重(N)4.9送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)1.3感度0.1mmクランプ-目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)真鍮/クロム、塗装RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度0.05移動量(ツマミ1回転)約18mm
XYZ回転ステージ