絞り込み
テーブル幅(mm)
テーブル長さ(mm)
ストローク(X距離)(mm)
ストローク(Y距離)(mm)
1.5・3.5・5.5
送り方式
送りねじ
移動ガイド
すり合わせ
ブランド
中央精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 二軸ゴニオフィックスステージ 60×60 中央精機

    二軸ゴニオフィックスステージ 60×60

    中央精機
    89,980税込98,978
    1個
    40日以内出荷
    ロックレス機構を採用した、位置決め後に動かないステージです。 自然ロック式により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージです。 回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
    種類傾斜ステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)24.5送り方式送りねじP=0.7mm移動ガイドすり合わせ質量(kg)0.34テーブル高さ(mm)40クランプなし(自然ロック式)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向回転中心ステージ上面より/40mm移動量(°)±3移動量(ツマミ1回転)上軸約46'16″・(ツマミ1回転)下軸約33'25″
  • 二軸ゴニオフィックスステージ 40×40 中央精機

    二軸ゴニオフィックスステージ 40×40

    中央精機
    79,980税込87,978
    1個
    40日以内出荷
    ロックレス機構を採用した、位置決め後に動かないステージです。 自然ロック式により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージです。 回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
    種類傾斜ステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)24.5送り方式送りねじP=0.7mm移動ガイドすり合わせ質量(kg)0.16テーブル高さ(mm)40クランプなし(自然ロック式)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向回転中心ステージ上面より/40mm移動量(°)±3移動量(ツマミ1回転)上軸約46'16″・(ツマミ1回転)下軸約33'25″
  • ゴニオフィックスステージ 60×60 中央精機

    ゴニオフィックスステージ 60×60

    中央精機
    45,980税込50,578
    1個
    40日以内出荷
    ロックレス機構を採用した、位置決め後に動かないステージです。 自然ロック式により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージです。 回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
    種類傾斜ステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)24.5送り方式送りねじP=0.7mm移動ガイドすり合わせ質量(kg)0.17テーブル高さ(mm)20クランプなし(自然ロック式)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向移動量(°)±3
  • ゴニオフィックスステージ 40×40 中央精機

    ゴニオフィックスステージ 40×40

    中央精機
    39,980税込43,978
    1個
    40日以内出荷
    ロックレス機構を採用した、位置決め後に動かないステージです。 自然ロック式により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージです。 回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
    種類傾斜ステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)24.5送り方式送りねじP=0.7mm移動ガイドすり合わせ質量(kg)0.08テーブル高さ(mm)20クランプなし(自然ロック式)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向移動量(°)±3
  • X軸フィックスステージ 中央精機

    X軸フィックスステージ

    中央精機
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷から80日以内出荷
    ロックレス機構を採用した、位置調整後に動かないステージです。自然ロック式により、バックラッシを防止しています。位置調整は、六角レンチを使用します。(※六角レンチは付属しておりません。)
    種類Xステージ移動ガイドすり合わせクランプなし(自然ロック式)平行度(mm)0.05バックラッシ(mm)0.001RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向
  • XY軸フィックスステージ 中央精機

    XY軸フィックスステージ

    中央精機
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷から80日以内出荷
    ロックレス機構を採用した、位置調整後に動かないステージです。自然ロック式により、バックラッシを防止しています。位置調整は、六角レンチを使用します。(※六角レンチは付属しておりません。)
    種類xyステージ移動ガイドすり合わせクランプなし(自然ロック式)平行度(mm)0.075バックラッシ(mm)0.001RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向
フィックスステージ