2ページ目: 誘導灯用部材

101件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)から絞り込む
  • LED誘導灯 点滅装置 三菱電機

    LED誘導灯 点滅装置

    三菱電機
    57,980税込63,778
    1個
    13日以内出荷
    壁・天井直付形。 点滅装置
    取付壁・天井直付兼用形電源周波数(Hz)50/60
  • LED誘導灯リニューアルプレート C級 壁埋込用 三菱電機

    LED誘導灯リニューアルプレート C級 壁埋込用

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1個
    92日以内出荷
    蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した設置器具の跡をカバーするリニューアルプレートです。
    取付壁埋込用材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板区分C級材質(カバー)鋼板/白色仕上入数(個)1
  • LED誘導灯リニューアルプレート B級 天井直付用 三菱電機

    LED誘導灯リニューアルプレート B級 天井直付用

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1個
    90日以内出荷
    蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した設置器具の跡をカバーするリニューアルプレートです。
    仕様旧誘導灯:蛍光灯器具(3/1)B級用適合誘導灯:KSH20151、KSH20162、KSH40151、KSH40162、KST2951B、KST4951B、KSH20151H、KST20162H、KSH40151H、KSH40162H、KST2962B、KST4962B質量(kg)3.8取付天井直付用材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板区分B級外形寸法(mm)□1393×202材質(カバー)鋼板/白色仕上入数(個)1
  • LED誘導灯リニューアルプレート B級 壁埋込用 三菱電機

    LED誘導灯リニューアルプレート B級 壁埋込用

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1個
    92日以内出荷
    蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した設置器具の跡をカバーするリニューアルプレートです。
    取付壁埋込用材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板区分B級材質(カバー)鋼板/白色仕上入数(個)1
  • LED誘導灯リニューアルプレート B/C級 天井直付吊設置用 三菱電機

    LED誘導灯リニューアルプレート B/C級 天井直付吊設置用

    三菱電機
    23,980税込26,378
    1個
    92日以内出荷
    蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した設置器具の跡をカバーするリニューアルプレートです。
    仕様旧誘導灯:蛍光灯器具B/C級用適合誘導灯:KSH10151、KSH10162、KSH20151、KSH20162、KSH40151、KSH40162、KST1951B、KST1962B、KST2951B、KSH10151H、KSH10162H、KSH20151H、KSH20162H、KSH40151H、KSH40162H、KST2962B、KST4951B、KST4962B材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板区分B/C級種類天井直付吊具材質(カバー)鋼板/白色仕上入数(個)1
  • 防災照明/誘導灯用壁埋め込みボックス DAIKO(大光電機)

    防災照明/誘導灯用壁埋め込みボックス

    DAIKO(大光電機)
    6,898税込7,588
    1台
    5日以内出荷
    材質鋼板寸法(mm)巾266 高268 埋込深57
  • 防災照明/誘導灯用吊り具 DAIKO(大光電機)

    防災照明/誘導灯用吊り具

    DAIKO(大光電機)
    3,898税込4,288
    1台
    4日以内出荷
    寸法(mm)(器具)幅80 長130 吊高500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非常用誘導灯 東芝

    非常用誘導灯

    東芝
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    取付金具不要で省施工です。双方向リモコンでメンテナンスも容易です。非常時、蓄電池で20分間点灯します。
    トラスコ品番251-2492材質本体:樹脂厚さ(mm)59取付方式木ねじ3.8(別売)等級C級発光色縦(mm)164横(mm)143表示内容両面サイズ(mm)233
  • 防災設備標示灯パネル 消火器 Panasonic(パナソニック)

    防災設備標示灯パネル 消火器

    Panasonic(パナソニック)
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷
    【パネル】アクリル(レッド)。【文字、記号】ホワイト
    適合FA20380C、FA20390C質量(g)器具:0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防災設備標示灯パネル AED Panasonic(パナソニック)

    防災設備標示灯パネル AED

    Panasonic(パナソニック)
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷
    【パネル】アクリル(レッド)。【文字、記号】ホワイト
    適合FA20380C、FA20390C質量(g)器具:0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • [壁直付用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ

    [壁直付用]LED誘導灯リニューアルプレート

    エスコ
    12,900税込14,190
    1個
    翌日出荷
    材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)
  • [壁埋込型]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ

    [壁埋込型]LED誘導灯リニューアルプレート

    エスコ
    9,930税込10,923
    1個
    翌日出荷
    材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)エコロジー商品省エネ
  • [壁直付用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ

    [壁直付用]LED誘導灯リニューアルプレート

    エスコ
    9,550税込10,505
    1個
    翌日出荷
    材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)エコロジー商品省エネ
  • [壁直付用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ

    [壁直付用]LED誘導灯リニューアルプレート

    エスコ
    13,700税込15,070
    1個
    翌日出荷
    壁直付型。B級・BH形(20A形)。B級BL形(20B形)。本体を既設ボルトで取り付け後、カバーを固定しコンパクトスクエアを取り付けます。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。
    材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)質量(kg)7.8適合品番EA983AX-11サイズ(mm)1393×25×500エコロジー商品省エネ
  • [天井直付用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ

    [天井直付用]LED誘導灯リニューアルプレート

    エスコ
    12,900税込14,190
    1個
    翌日出荷
    天井直付型。B級・BH形(20A形)。B級BL形(20B形)。本体を既設ボルトで取り付け後、カバーを固定しコンパクトスクエアを取り付けます。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。注)吊具との組み合わせ使用はできません。
    材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)質量(kg)5.1適合品番EA983AX-11、-12サイズ(mm)1393×202×25エコロジー商品省エネ
  • [吊具用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ

    [吊具用]LED誘導灯リニューアルプレート

    エスコ
    5,350税込5,885
    1個
    翌日出荷
    B級・BH形(20A形)。B級・BL形(20B形)。C級(10形)。全長約500mmタイプ。注)吊具を強く風の吹く場所にご使用の場合は、振れ止めなどの処置を施してください。注)現場加工での吊具全長変更はできません。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。
    材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)質量(kg)1.2適合品番EA983AX-1、-2、-6、-7、-11、-12サイズ(mm)510×110×506エコロジー商品省エネ
  • [吊具用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ

    [吊具用]LED誘導灯リニューアルプレート

    エスコ
    5,730税込6,303
    1個
    翌日出荷
    B級・BH形(20A形)。B級・BL形(20B形)。C級(10形)。全長約750mmタイプ。注)吊具を強く風の吹く場所にご使用の場合は、振れ止めなどの処置を施してください。注)現場加工での吊具全長変更はできません。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。
    材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)質量(kg)1.4適合品番EA983AX-1、-2、-6、-7、-11、-12サイズ(mm)510×110×756エコロジー商品省エネ
  • 誘導灯吊り具 コイズミ照明

    誘導灯吊り具

    コイズミ照明
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
  • 誘導灯用吊具 点滅・誘導音付用 Panasonic(パナソニック)

    誘導灯用吊具 点滅・誘導音付用

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    配線用コード付。長さ500mmタイプ、丸タイプ・点滅形・誘導音付点滅形誘導灯用
    長さ(mm)485質量(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応適合器具FA20331C、FA20333C、FA20337C、FA20339C、FA20341C、FA20343C、FA20347C、FA20349C、FA40331C、FA40333C、FA40337C、FA40339C、FA40341C、FA40343C、FA40347C、FA40349C、FA44312C、FA44316C
  • LED誘導灯 取付ボックス【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯 取付ボックス【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    9,698税込10,668
    1個
    4日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • 誘導灯用吊具 角型L=500 Panasonic(パナソニック)

    誘導灯用吊具 角型L=500

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1個
    欠品中
  • 誘導灯用吊具 丸型L=750 Panasonic(パナソニック)

    誘導灯用吊具 丸型L=750

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
  • 誘導灯用吊具 丸型L=500 Panasonic(パナソニック)

    誘導灯用吊具 丸型L=500

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1個
    欠品中
  • 防災設備表示灯パネル 避難はしご Panasonic(パナソニック)

    防災設備表示灯パネル 避難はしご

    Panasonic(パナソニック)
    3,500税込3,850
    1枚
    3日以内出荷
  • 誘導灯用吊具 角型L=750 Panasonic(パナソニック)

    誘導灯用吊具 角型L=750

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
  • 誘導灯用吊具 角型L=250 Panasonic(パナソニック)

    誘導灯用吊具 角型L=250

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
  • 誘導灯 取付BOX ODELIC(オーデリック)

    誘導灯 取付BOX

    ODELIC(オーデリック)
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)再生紙使用マーク適合
  • 埋込アウトレットボックスカバー ODELIC(オーデリック)

    埋込アウトレットボックスカバー

    ODELIC(オーデリック)
    859税込945
    1個
    92日以内出荷
    白色材質(本体)再生紙使用マーク適合
  • 壁面取付金具 ODELIC(オーデリック)

    壁面取付金具

    ODELIC(オーデリック)
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷から92日以内出荷
    白色材質(本体)再生紙使用マーク適合
  • 壁面取付金具 ODELIC(オーデリック)

    壁面取付金具

    ODELIC(オーデリック)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    幅(mm)330質量(kg)3.1マットシルバー色高さ(mm)215材質(本体)出しろ(mm)207再生紙使用マーク適合
  • 点滅形取付けボックス Panasonic(パナソニック)

    点滅形取付けボックス

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1台
    32日以内出荷
    仕様コンパクトスクエア用適合【器具】FA20301/FA20311/FA40301/FA40311質量(kg)1.4
  • C級用埋込ボックス Panasonic(パナソニック)

    C級用埋込ボックス

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1台
    3日以内出荷
    仕様C級、FA10303用・FA10307用・一般型適合【器具】FA10303/FA10307質量(kg)0.9
  • 誘導灯用信号装置 三菱電機

    誘導灯用信号装置

    三菱電機
    559,800税込615,780
    1台
    92日以内出荷
    ルクセントLEDsシリーズ。ニッケルカドミウム蓄電池使用。充電モニタ付。音声・点滅も出火階と直上階のみで動作。煙を感知すると動作を停止。誘導灯の消灯
    適合点滅形誘導音付誘導灯・誘導音付点滅装置質量(kg)30タイプ誘導音+点滅用(25回路用)電源(V)100消費電力(W)15定格周波数(Hz)50/60定格容量誘導音信号出力 DC24V/点滅信号出力 合計2A定格出力消灯信号出力 AC100V/定格容量1.6A使用電池20NR-CU-S(1個)入力電流(A)0.26
  • 誘導灯用信号装置 三菱電機

    誘導灯用信号装置

    三菱電機
    459,800税込505,780
    1台
    92日以内出荷
    ルクセントLEDsシリーズ。ニッケル水素蓄電池使用。充電モニタ付。誘導音・点滅も全館一斉に動作。煙を感知すると動作を停止。誘導灯の消灯
    適合点滅形誘導音付誘導灯・点滅形誘導灯・誘導灯(電池内蔵形)の消灯質量(kg)11タイプ誘導音+点滅用(1回路用)電源(V)100消費電力(W)13定格周波数(Hz)50/60定格容量信号回路:誘導音信号出力 DC24V/点滅信号出力 合計2A使用電池FK783(2個)入力電流(A)0.3
  • 誘導灯用信号装置 三菱電機

    誘導灯用信号装置

    三菱電機
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷
    ルクセントLEDsシリーズ点滅を全館一斉に動作。煙を感知すると動作を停止。誘導灯の消灯
    適合点滅形誘導灯・減光形誘導灯・点滅装置・誘導灯(電池内蔵形)の消灯質量(kg)2タイプ消灯・点滅用(1回路用)電源(V)100消費電力(W)5.6定格周波数(Hz)50/60定格容量信号回路:AC100V1A定格(A)ヒューズ:10入力電流(A)0.1
  • 埋込ボックス 三菱電機

    埋込ボックス

    三菱電機
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷から92日以内出荷
    ルクセントLEDsシリーズ。器具用吊具のカバー
    厚さ(mm)鋼板:1材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
  • 吊下げ架 三菱電機

    吊下げ架

    三菱電機
    219税込241
    1台
    92日以内出荷
    ルクセントLEDsシリーズ。器具用吊具のカバー
    用途吊具用材質吊下架:亜鉛めっき鋼板
  • 吊下パイプ 三菱電機

    吊下パイプ

    三菱電機
    519税込571
    1台
    92日以内出荷
    ルクセントLEDsシリーズ
  • 点滅装置 天井埋込形 三菱電機

    点滅装置 天井埋込形

    三菱電機
    42,980税込47,278
    1台
    92日以内出荷
    ルクセントLEDsシリーズ。一般定格形
    用途点滅形誘導灯質量(kg)1.9材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上厚さ鋼板(本体/カバー):0.6/0.8電池(Ni-MH蓄電池)4H30DA(キセノン点滅)材質(カバー)鋼板 白色仕上埋め込み寸法(mm)295×105
  • 誘導灯用信号装置 1回路用 Panasonic(パナソニック)

    誘導灯用信号装置 1回路用

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷

誘導灯』には他にこんなカテゴリがあります

誘導灯用部材