浄水器/軟水器/整水器 :「浄水器」の検索結果
浄水器は一般家庭や飲食店などさまざまな場所で使われています。繊維活性炭やイオン交換繊維などで水をろ過し、塩素や鉛、鉄さびなどの不純物を取り除く機器です。蛇口に取り付けるタイプのものや浄水器を内蔵した混合水栓などがあり、浄水と原水の切り替えが可能なタイプがあります。どのタイプの浄水器も一定期間でカートリッジを交換しなければならないため、設置後はカートリッジの購入が必要となります。カートリッジに使われている素材によってろ過できる不純物も変わってきます。
関連キーワード
取手がなくて収納しやすい1.5Lの中型モデル。
片手で注げる
中空糸膜使用の高速除菌フィルター
取手がないから冷蔵庫のドアポケットにスッと収まる
お料理にもたっぷり使える
付属品カートリッジ(CPC5)
質量(g)680(満水時2080)
容量(L)(浄水部)1.5
機能交換お知らせ機能(カレンダーダイヤル)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×105×280
浄水能力遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)
アズワン品番65-0400-21
対応カートリッジCPC7W、CPC5W-NW
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高速除菌も可能な中空糸膜フィルター採用のカートリッ ジで、15物質除去の優れた浄水性能。
コンパクトで無駄の無いスクエアボディ。
より持ちやすく改良。指がかかりやすい形状で水が入っていてもラクに持てます。
片手で簡単。蓋を外さずラクラク給水可能。
材質本体:SAN(AS)樹脂、カートリッジ:ABS樹脂、フタ:ABS樹脂/ポリプロピレン、リザーバータンク:MBS樹脂
質量(g)550(満水時:1550)
容量(L)(浄水部)0.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×105×288
浄水能力遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)
ろ過材の種類中空糸膜(ポリエチレン)、セラミック、活性炭
対応カートリッジCPC5W、CPC7W
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
取っ手無しのスリムな本体と、スムーズな給水・注水を実現!
1:クリンスイ独自の中空糸膜フィルターでしっかり浄水・除菌を実現
2:取っ手を無くし、本体をスリム化
3:フラップ式の蓋で、スムーズな給水・注水が可能
4:取り外し可能なリザーバータンクを採用、パーツごとに丸洗いが出来て清潔
5:カートリッジの交換時期がわかるカレンダーダイヤル
仕様除去物質数:13+2
付属品CPC5
材質本体:SAN(AS)樹脂 カートリッジ:ABS樹脂、フタ:ABS樹脂、ポリプロピレン リザーバータンク:MBS樹脂
質量(g)800(満水時2900)
容量(L)浄水部容量:2.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×193×280
浄水能力遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、クロロホルム、プロモジクロロメタン、ジプロモクロロメタン、プロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)
対応カートリッジCPC5W・CPC7W
材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、セラミック、活性炭
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
水道水を使って浄水を作り出す、携帯型浄水器です。本体は抗菌仕様で、カートリッジを反対に取り付けて逆流洗浄を行えば、水道水の塩素により、内部まで殺菌消毒が可能です。大手活性炭メーカーと共同開発したフィルターで最高品質のカートリッジを使用しています。ミネラルスティックからカルシウム、マグネシウム、カリウム、ナトリウムが溶出されます。
用途水道水から浄水を作り出す、携帯型の浄水器として
材質(本体)PP、PE、シリコンゴム
容量(g)447
本体質量(g)176
浄水能力遊離残留塩素 総ろ過流量180L 除去率80% JIS S 3201試験結
ろ過材の種類活性炭、不織布、ケイ酸チタン
アズワン品番64-5410-63
最小動水圧使用可能:0.01MPa
カートリッジPP、合成ゴム
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×223×73
1本
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
数量限定。Colemanとのコラボ企画品。オリジナルカバー付き。
アウトドアブランド Colemanとの初のコラボ製品。便利な肩掛けベルト付きロゴ入り保冷ボトルカバー
容量600mlサイズ。安心安全なBPAフリー。
浄水能力 15項目除去(JIS S 3201 2019年10月21日改正に基づく)
カートリッジは4週間に1回交換、カートリッジ1個で150Lをろ過。
お得なカートリッジ3個入り。
吸っても、スクイーズしても、コップに注いでも飲める、持ち運びできるボトル型浄水器。
セット内容オリジナルカバー、カートリッジ3個、取説2種(カバー用、ボトル用)、ブリタクラブチラシ
材質ポリプロピレン、ポリエチレン、シリコーンゴム (ボトル)、ポリエステル、合成ゴム、ポリプロピレン(カバー)
幅(mm)75
質量(kg)0.146
高さ(mm)235
奥行(mm)75
容量(L)0.6
交換目安1日5L使用の場合4週間
ろ過流量0.1L/分
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
『サービス機器類』には他にこんなカテゴリがあります
- その他保温器
- 飲用ディスペンサー
- 業務用コーヒーメーカー
- ワインセラー
- 料理保温機器/温蔵庫
- 浄水器/軟水器/整水器
- 食器ディスペンサー/ディッシュ・プレートスタック
サービス機器類 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。