絞り込み
ブランド
  • 電菱
  • ダイヤトレンド(565)
  • 三木プーリ(188)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(155)
  • オリエンタルモーター(125)
  • 三菱電機(118)
  • Panasonic(パナソニック)(74)
  • HAKKO(白光)(58)
  • 山洋電気(54)
  • omron(オムロン)(30)
  • 安川電機(24)
  • 橋本クロス(16)
  • エスティジェイ(16)
  • NSK(日本精工)(15)
  • 椿本チエイン(15)
  • 沖電線(11)
  • 住友重機械工業(11)
  • SPG(11)
  • 酒井製作所(8)
  • ニデックドライブテクノロジー(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチ電圧バッテリー充電器 電菱

    マルチ電圧バッテリー充電器

    電菱
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    当日出荷
    1台で複数電圧12/24/36/48Vに対応できます。 最大電力1kW出力の大容量です。 300Ahの大きなバッテリーも約半日で充電することができます。
    質量(kg)3.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×95.3×223バッテリー容量(Ah)60~300、50~250、30~150充電電圧(V)14.5、29、43.5、58充電電流(A)30、25、15
  • バッテリー充電器 電菱

    バッテリー充電器

    電菱
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    欠品中
    PSE規格適合 2段階充電 ワイドレンジのユニバーサルAC入力 内蔵PFCにより力率>97% 無負荷時消費電力<0.5W 広い動作温度範囲 短絡、過負荷、高電圧、過温度保護機能 ファンレスの対流による冷却 2色LEDによる充電状態表示
    寸法(mm)167×67×35質量(kg)0.62入力電圧(V)AC85~264、DC120~370コントロール開放:通常動作、短絡:充電停止力率PF>0.99(AC115V入力、定格出力時)保護機能短絡、過負荷、高電圧、過温度安全規格PSE、TUV EN60950-1認証動作温度(℃)-30~70
  • TS/TN-1500/3000用リモートコントローラ 電菱

    TS/TN-1500/3000用リモートコントローラ

    電菱
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    6日以内出荷
    TS/TN-1500/3000用の簡易型リモートコントローラーです。 パワーセーブモードのON/OFFをリモートで制御できます。 インバータの動作状態やエラーなどを表示します。
    質量(g)260寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×21×55
モーター周辺部品