絞り込み
ブランド
- スリーピース
- ダイヤトレンド(565)
- 三木プーリ(189)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(155)
- オリエンタルモーター(125)
- 三菱電機(118)
- Panasonic(パナソニック)(74)
- HAKKO(白光)(58)
- 山洋電気(54)
- omron(オムロン)(30)
- 安川電機(24)
- 橋本クロス(16)
- エスティジェイ(16)
- NSK(日本精工)(15)
- 椿本チエイン(15)
- 沖電線(11)
- 住友重機械工業(11)
- SPG(11)
- 酒井製作所(8)
- ニデックドライブテクノロジー(8)
- ブランドをもっと見る

モータドライバ TPDR-68A
スリーピース¥13,980税込¥15,3781個当日出荷スピードコントロール(PWM制御)は、内部ボリュームVR1(正転)、VR3(逆転)による速度制御と、PWM入力,外部ボリュームを取り付けての速度制御が可能です。TPDR-68AはTPDR-58Aの後継機種で、低速回転モードにおいても、モータを滑らかな回転で起動させることができます。 PWM制御時に発する電気ノイズを大幅に低減させたタイプのモータドライバです。 モータの過電流を検知させるための検知電流設定用ボリューム付き(0~1.5A VR2調整による)用途ブラシ付きDCモータ専用ドライバ(12~24V対応)付属品TPDR-68A本体、CN1ケーブル1本、CN2ケーブル1本、取扱説明書質量(g)24周波数(kHz)1(PMW)定格出力電流(A)2.5以下出力電流(A)(最大)15以下電源電圧(V)12~24(D.C)±10%