1,638件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源ケーブル オリエンタルモーター電源ケーブルオリエンタルモーター
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付用マジックテープ エスティジェイ取付用マジックテープエスティジェイ
2,398税込2,638
1セット(100枚)
当日出荷
適合スクエアカットフィルター寸法(mm)20×50
スピードコントローラ単体 オリエンタルモータースピードコントローラ単体オリエンタルモーター
9,798税込10,778
1個
当日出荷
電圧(V)100-230電源単相
Σ-V シリーズSGDV サーボパック用ディジタルオペレータ 安川電機Σ-V シリーズSGDV サーボパック用ディジタルオペレータ安川電機
16,980税込18,678
1台
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電磁ブレーキ用コネクタセット 三菱電機電磁ブレーキ用コネクタセット三菱電機(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
マブチモータージョイント ロボテナマブチモータージョイントロボテナ
699税込769
1個
当日出荷
回路 オリエンタルモーター回路オリエンタルモーター
10,980税込12,078
1個
当日出荷
仕様回路
ユーラスバイブレータ ユーラステクノユーラスバイブレータユーラステクノ(2件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
高性能振動発生装置です。耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。全天候タイプです。豊富な機種から選択が可能です。多彩なオプションを準備しています。
取付方式フレーム脚取付周波数(Hz)50/60モータータイプバイブレータ
ベルト式無段変速機単体L型 三木プーリベルト式無段変速機単体L型三木プーリ
24,980税込27,478
1個
当日出荷から31日以内出荷
変速機タイプベルト式無段変速
延長用コード・ケーブル オリエンタルモーター延長用コード・ケーブルオリエンタルモーター
929税込1,022
1個
当日出荷から10日以内出荷
モーターと回路をつなぐ延長用のコード・ケーブルです。
種別標準種類US206、US315、US425、US540 接続ケーブル接続モーター~回路
セーフティ接続ケーブル Σ-Ⅴ/Σ-7シリーズ用 安川電機セーフティ接続ケーブル Σ-Ⅴ/Σ-7シリーズ用安川電機
3,898税込4,288
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
外部速度設定用可変抵抗器 オリエンタルモーター外部速度設定用可変抵抗器オリエンタルモーター
3,298税込3,628
1個
当日出荷
SSCNETⅢケーブル (盤内標準コード) SSCNETⅢ(/H) 対応 三菱電機SSCNETⅢケーブル (盤内標準コード) SSCNETⅢ(/H) 対応三菱電機
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
モーターフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ 10枚入 橋本クロスモーターフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ 10枚入橋本クロス
1,598税込1,758
1セット(10枚)
当日出荷
材質ポリエステル厚さ(mm)4耐熱温度(℃)95捕集効率(%)66.4初期圧力損失(Pa)24
汎用ACサーボシリーズ 中継端子台 三菱電機汎用ACサーボシリーズ 中継端子台三菱電機
5,998税込6,598
1個
当日出荷から9日以内出荷
中継端子台を経由して、各信号を配線することができます。
Σ-7シリーズ アナログ電圧・パルス列指令形サーボパックSGD7S形 安川電機Σ-7シリーズ アナログ電圧・パルス列指令形サーボパックSGD7S形安川電機
59,980税込65,978
1台
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット・抵抗・その他 オリエンタルモーターソケット・抵抗・その他オリエンタルモーター(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
種別EP(ソケット・抵抗・その他)
コンデンサ オリエンタルモーターコンデンサオリエンタルモーター
749税込824
1個
当日出荷
スパークキラー三相用 岡谷電機産業スパークキラー三相用岡谷電機産業
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
UL、VDE規格を取得した250Vacラインシリーズ三相用三角結線(3CRE)
用途自動化機器、事務機器等の電源雑音防止及び接点保護定格電圧(V)250パルス幅70msec.max最大印加電圧(V)800RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)±30%:50(1/2W)/1相重畳パルス電圧(V)700MAXパルス幅×周波数360Hz.max静電容量(μF)±20%:0.5/1相
マシンツールフィルター エスティジェイマシンツールフィルターエスティジェイ
3,598税込3,958
1巻
当日出荷から7日以内出荷
オートローラ、マニュアルローラー専用のマシンツールフィルターです。マグネットバー無し、ミシン目無し薄手で目が細かいフィルターになります。
材質難燃性PLA(非プラスチック素材)厚さ(mm)0.14タイプ製品本体(プラスチックケース入、ミシン目無し、ウッドバー付)長さ(m)22適合機器制御盤、盤クーラーの吸気口耐熱温度(℃)110捕集効率(%)52RoHS指令(10物質対応)対応初期圧損(Pa)61 at2.5m/sec
マブチモータ専用ジョイント ロボテナマブチモータ専用ジョイントロボテナ
699税込769
1個
当日出荷
適合シャフト径(Φmm)2×3
接続ケーブル オリエンタルモーター接続ケーブルオリエンタルモーター
899税込989
1個
欠品中
長さ(m)1
片側ばら出しケーブル Σ-Ⅴ/Σ-7シリーズ用 安川電機片側ばら出しケーブル Σ-Ⅴ/Σ-7シリーズ用安川電機
8,498税込9,348
1本
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ケーブルセット オリエンタルモーター接続ケーブルセットオリエンタルモーター
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ステッピングモーター RS-485通信用ケーブル オリエンタルモーターステッピングモーター RS-485通信用ケーブルオリエンタルモーター
2,498税込2,748
1個
当日出荷
接続ケーブル オリエンタルモーター接続ケーブルオリエンタルモーター
2,698税込2,968
1本
当日出荷から10日以内出荷
カムクラッチ用オイル 椿本チエインカムクラッチ用オイル椿本チエイン(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
コンデンサ SPGコンデンサSPG
359税込395
1個
当日出荷
適合本体S6I06GD、S6I06GD-TRoHS指令(10物質対応)対応
取付プレート SPG取付プレートSPG
2,098税込2,308
1個
当日出荷から29日以内出荷
材質AlRoHS指令(10物質対応)対応
接続ケーブル オリエンタルモーター接続ケーブルオリエンタルモーター
699税込769
1個
当日出荷
長さ(m)0.6
バイブレータ ユーラステクノバイブレータユーラステクノ
149,000税込163,900
1台
翌々日出荷
コネクタ端子台変換ユニット Σ-Ⅴ/Σ-7シリーズ用 安川電機コネクタ端子台変換ユニット Σ-Ⅴ/Σ-7シリーズ用安川電機
23,980税込26,378
1本
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モーターフィルター 橋本クロスモーターフィルター橋本クロス
1,798税込1,978
1箱(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
モーターカバーに取り付けるために円形状に断裁したフィルター。
用途モーターの冷却ファンの劣化・トラブル防止に。材質ポリエステル、アクリル厚さ(mm)8.0通気度(mL/cm2/sec)1138耐熱温度(℃)170残留粒子(μ)120
ACサーボ用 モータ電源用 モータ電源ケーブル 三菱電機ACサーボ用 モータ電源用 モータ電源ケーブル三菱電機
5,698税込6,268
1本
当日出荷から翌々日出荷
保護構造IP65ケーブル長(m)5
サーボアンプソフトウェア 三菱電機サーボアンプソフトウェア三菱電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷から60日以内出荷
回路製品用取付金具 オリエンタルモーター回路製品用取付金具オリエンタルモーター
2,298税込2,528
1個
当日出荷
電磁ブレーキ付用ケーブルセット オリエンタルモーター電磁ブレーキ付用ケーブルセットオリエンタルモーター
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
ブラシレスモーター BLHシリーズ用接続ケーブル オリエンタルモーターブラシレスモーター BLHシリーズ用接続ケーブルオリエンタルモーター
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
長さ(m)2
詰替用マシンツールフィルター エスティジェイ詰替用マシンツールフィルターエスティジェイ
2,998税込3,298
1巻
当日出荷から7日以内出荷
オートローラ、マニュアルローラー専用のマシンツールフィルターです。マグネットバー無し、ミシン目無し薄手で目が細かいフィルターになります。
材質難燃性PLA(非プラスチック素材)厚さ(mm)0.14タイプ詰め替え用(ミシン目無し、ウッドバー付)長さ(m)22適合機器制御盤、盤クーラーの吸気口耐熱温度(℃)110捕集効率(%)52RoHS指令(10物質対応)対応初期圧損(Pa)61 at2.5m/sec
三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><コネクタ><固定><MR-JCCBL**M-L相当品> ダイヤトレンド三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><コネクタ><固定><MR-JCCBL**M-L相当品>ダイヤトレンド
5,820税込6,402
1本
9日以内出荷から16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブルMELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル
用途対応サーボモータ:HC-KFS,HC-MFS,HC-UFS(3000r/min)性能【屈曲】固定形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-KFS/MFS/HC-UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP20許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上シールドあり定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル
モーター周辺部品