34ページ目: モーター周辺部品

1,643件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カムクラッチ PBシリーズ 椿本チエインカムクラッチ PBシリーズ椿本チエイン
48,980税込53,878
1個
翌日出荷から8日以内出荷
外輪がスリーブですから外径の小さいスプロケット、ギヤ、プーリなどの取付けが容易です。中低速用です。含油メタル軸受を使っています。
モータータイプクラッチスリーブ面取R(mm)0.5
カムクラッチ MZ-Gシリーズ 椿本チエインカムクラッチ MZ-Gシリーズ椿本チエイン
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
質量(kg)1.3モータータイプクラッチ使用ベアリング6005ZZ回転速度(r/min)(内輪)2200/(外輪)900空転摩擦トルク(N・m)0.2インロ径E(mm)47
カムクラッチ MGシリーズ 椿本チエインカムクラッチ MGシリーズ椿本チエイン
99,980税込109,978
1個
翌日出荷から12日以内出荷
コンパクトで、高いトルク容量をもっています。空転時の耐摩耗性が優れています。中低速オーバランニングに適しています。
ピッチ(mm)1モータータイプクラッチ穴径(給油)M6
カムクラッチ BS用トルクアーム 椿本チエインカムクラッチ BS用トルクアーム椿本チエイン
9,598税込10,558
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプ片側式
ACサーボモータ/ドライバ omron(オムロン)ACサーボモータ/ドライバomron(オムロン)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
コネクタ端子台用ケーブル omron(オムロン)コネクタ端子台用ケーブルomron(オムロン)
3,198税込3,518特価
1本
当日出荷から119日以内出荷
サージアブソーバ Panasonic(パナソニック)サージアブソーバPanasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1台
41日以内出荷
種別アブソーバ
μインバータ用電源コード Panasonic(パナソニック)μインバータ用電源コードPanasonic(パナソニック)
949税込1,044
1本
41日以内出荷
長さ(m)3
μインバータ用モータ延長コード Panasonic(パナソニック)μインバータ用モータ延長コードPanasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1本
41日以内出荷
μインバータ用ノイズフィルタ Panasonic(パナソニック)μインバータ用ノイズフィルタPanasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1台
41日以内出荷
適合μインバータ用
μインバータ用データラインフィルタ Panasonic(パナソニック)μインバータ用データラインフィルタPanasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1台
41日以内出荷
適合μインバータ用
絶対値エンコーダ用バッテリケーブル omron(オムロン)絶対値エンコーダ用バッテリケーブルomron(オムロン)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
適合ABS用バッテリケーブルケーブル長(m)0.3
制御入出力用コネクタ omron(オムロン)制御入出力用コネクタomron(オムロン)
2,398税込2,638
1個
42日以内出荷
接続CN1
制御ケーブル omron(オムロン)制御ケーブルomron(オムロン)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から42日以内出荷
外部スケール接続用コネクタ omron(オムロン)外部スケール接続用コネクタomron(オムロン)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
仕様ドライバ側周辺コネクタ(共用)接続CN4
ブレーキケーブル omron(オムロン)ブレーキケーブルomron(オムロン)
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷から42日以内出荷
セーフティコネクタ omron(オムロン)セーフティコネクタomron(オムロン)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
仕様ドライバ側周辺コネクタ(共用)接続CN8
エンコーダケーブル R88M-G R88D-GT omron(オムロン)エンコーダケーブル R88M-G R88D-GTomron(オムロン)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷から42日以内出荷
アナログモニタ用ケーブル omron(オムロン)アナログモニタ用ケーブルomron(オムロン)
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
ケーブル長(m)1
ACサーボモータ/ドライバ OMNUC コネクタ omron(オムロン)ACサーボモータ/ドライバ OMNUC コネクタomron(オムロン)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
仕様ドライバ側周辺コネクタ接続CN1
ACサーボモータ/ドライバ[G5シリーズ MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ] omron(オムロン)ACサーボモータ/ドライバ[G5シリーズ MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ]omron(オムロン)
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷から42日以内出荷
保護構造盤内蔵型適合規格(EMC指令)EN55011、EN61000-6-2、IEC61800-3(低電圧指令)EN61800-5-1EN954-1(Cat.3)、EN ISO 13849-1:2008(Cat.3)(PLc,d)、ISO13849-1:2006(Cat.3)(PLc,d)、EN61508(SIL2)、EN62061(SIL2)、IEC61800-5-2(STO)、IEC61326-3-1(SIL2)(UL規格)UL508C(CSA規格)CSA22.2 No.14耐電圧電源端子・動力端子とFG間:AC1500V 50/60Hz 1分間絶縁抵抗(MΩ)電源端子・動力端子とFG間:0.5以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)0~+55(結露がないこと)保存温湿度範囲-20~+65℃、90%RH以下(結露がないこと)耐振動(耐久)10~60Hz 加速度5.88m/s2以下(共振点での連続使用は不可)使用周囲湿度90%RH以下(結露がないこと)雰囲気腐食性ガスなどがないこと
防水タイプ延長ケーブル オリエンタルモーター防水タイプ延長ケーブルオリエンタルモーター
8,898税込9,788
1台
9日以内出荷から14日以内出荷
材質(シース)耐熱性塩化ビニル仕上外径(Φmm)7.8
ベルト式無段変速機単体U型 三木プーリベルト式無段変速機単体U型三木プーリ
68,980税込75,878
1個
31日以内出荷
ハンドル操作により変速し、変速比が大きく、ベルト走行線が一定に保たれるU型。
変速機タイプベルト式無段変速
マシンツールフィルター エスコマシンツールフィルターエスコ
11,200税込12,320
1パック
翌日出荷
プラスチックケース、マグネットバー2本付き。オイルミスト・粉塵等から工作機械・加工機(制御盤等)を守ります。汚れたフィルターは200mmごとのミシン目で簡単にカットできます。フィルターが厚手で目が粗いため、風量の大きな機器のプレフィルターとして最適です。
材質難燃性レーヨン厚さ(mm)0.29枚数60枚適合機器コンプレッサー 、オイルクーラー 、チラー寸法(mm×m)600×12耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33初期圧損(Pa)(at2.5m/sec)31
グロ-バルケ-ブル 倉茂電工グロ-バルケ-ブル倉茂電工
7,898税込8,688
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
CE&CCC&UL・cUL(6mm2以下)&TR-CUグローバルスタンダードケーブル
用途機器内部配線用使用温度範囲(℃)【固定時】-15 ~105RoHS指令(10物質対応)対応
αSTEP ARシリーズ オリエンタルモーターαSTEP ARシリーズオリエンタルモーター
58,980税込64,878
1台
13日以内出荷
制御入出力コネクタ omron(オムロン)制御入出力コネクタomron(オムロン)
10,980税込12,078
1個
30日以内出荷
ゼロマックス無段変速機 Y2 三木プーリゼロマックス無段変速機 Y2三木プーリ
279,083税込306,991
1個
20日以内出荷
・変速が簡単 レバー操作は片手でOK、スピーディーに変速できます。また、運転・停止中を問わず変速することができます。・広い変速範囲 連続使用における変速は1:12、それ以外では無限大に近い変速範囲を使用できます。・機械的自動制御が可能 特殊レバーにより、定張力送りなどの自動制御ができます。・コンパクト設計 非常に小さく軽いため、取扱いは簡単です。・保守容易 日常の保守は簡単です。・変速は無段階。
仕様●出力軸回転数(r/min)50Hz:0~315●出力軸回転数(r/min)60Hz:0~380タイプ単体許容トルク(N・m)出力軸:6.9回転方向出力軸:時計方向比率(変速比率)0.05適合モーター出力(kW)0.4
ゼロマックス無段変速機 Y1 三木プーリゼロマックス無段変速機 Y1三木プーリ
279,083税込306,991
1個
20日以内出荷
・変速が簡単 レバー操作は片手でOK、スピーディーに変速できます。また、運転・停止中を問わず変速することができます。・広い変速範囲 連続使用における変速は1:12、それ以外では無限大に近い変速範囲を使用できます。・機械的自動制御が可能 特殊レバーにより、定張力送りなどの自動制御ができます。・コンパクト設計 非常に小さく軽いため、取扱いは簡単です。・保守容易 日常の保守は簡単です。・変速は無段階。
仕様●出力軸回転数(r/min)50Hz:0~315●出力軸回転数(r/min)60Hz:0~380タイプ単体許容トルク(N・m)出力軸:6.9回転方向出力軸:反時計方向比率(変速比率)0.05適合モーター出力(kW)0.4
ステッピングモーター PKPシリーズ オリエンタルモーターステッピングモーター PKPシリーズオリエンタルモーター
4,898税込5,388
1個
8日以内出荷
仕様●2相/5相:2相●インダクタンス:1.4 mH/相●ローター慣性モーメントJ:24×10-7kg・m2●励磁最大静止トルク:0.16 N・m●基本ステップ角度:1.8°●巻線抵抗:2.7 Ω/相●接続ケーブルタイプ:コネクタ仕様質量(kg)モーター部:0.18タイプ標準電圧(V)3.24定格電流(A)1.2 /相片軸取付角寸法(mm)35結線方式ユニポーラ6本リード線電磁ブレーキ無し
ケーブル 接続ケーブル オリエンタルモーターケーブル 接続ケーブルオリエンタルモーター
699税込769
1個
8日以内出荷
仕様接続箇所:モーター~回路種類2相PKP 接続ケーブル長さ(m)0.6ケーブル種類標準
モーションコントローラ マニュアル 三菱電機モーションコントローラ マニュアル三菱電機
379税込417
1個
4日以内出荷から60日以内出荷
MELSERVO シールドクランプアタッチメント 三菱電機MELSERVO シールドクランプアタッチメント三菱電機
3,798税込4,178
1個
100日以内出荷
用途MR-J5-500G4/B4/A4、 700G4/B4/A4セット内容アタッチメント × 1、ケーブルクランプ × 1、皿ねじ (M4) × 2RoHS指令(10物質対応)対応
MELSERVO 接続導体 三菱電機MELSERVO 接続導体三菱電機
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
用途電源回生コンバータユニットードライブユニット間接続RoHS指令(10物質対応)対応
MELSERVO 側面保護カバー 三菱電機MELSERVO 側面保護カバー三菱電機
859税込945
1個
4日以内出荷
用途MR-J5D_-_G4セット内容側面保護カバー × 1RoHS指令(10物質対応)対応
MELSERVO 据付けアタッチメント(ドライブユニット用アタッチメント) 三菱電機MELSERVO 据付けアタッチメント(ドライブユニット用アタッチメント)三菱電機
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
セット内容アタッチメント × 1RoHS指令(10物質対応)対応
MELSERVO 据付けアタッチメント (電源回生コンバータユニット用アタッチメント) 三菱電機MELSERVO 据付けアタッチメント (電源回生コンバータユニット用アタッチメント)三菱電機
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
セット内容アタッチメント × 1RoHS指令(10物質対応)対応
モーター周辺部品