1,638件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カムクラッチ MIシリーズ 椿本チエインカムクラッチ MIシリーズ椿本チエイン(1件のレビュー)
97,980税込107,778
1個
翌日出荷から4日以内出荷
モータータイプクラッチ
カムクラッチ BS用トルクアーム 椿本チエインカムクラッチ BS用トルクアーム椿本チエイン
9,598税込10,558
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプ片側式
1回転クラッチ SRシリーズ 椿本チエイン1回転クラッチ SRシリーズ椿本チエイン
49,980税込54,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
SRクラッチは簡単なレバー操作により、連続回転している外輪(駆動側)から内輪(負荷側)へ、1回転または整数回転を与えるクラッチです。内外輪ががみ合う機構により、摩擦機構、ラチェット機構、ピンキー機構などのクラッチでは成し得ない、信頼性の高い、正確なタイミング動作を可能にします。外輪(駆動側)の内輪は真円筒ですから、レバーによりONOFF指令を与えると瞬時に内外輪ががみ合い、または外れる、応答性抜群の機構です。外輪と内輪の間でローラがくさび状になってかみ合うため、スリップが全くありません。OFF(かみ外れ)位置が常に一定ですから、停止位置の誤差が累積しません。多数のローラでトルを受持ち、部品間に摩耗部が少なく、さらに高精度な仕上げにより長い寿命が期待できます。SRシリーズ(間接式):幅広い使用条件に適応できる機種です。SRDシリーズ(直接式):小形パワープレスのようにフライホイール効果のある負荷に適した経済的な機種です。
タイプ間接式モータータイプクラッチ
コネクタ端子台用ケーブル omron(オムロン)コネクタ端子台用ケーブルomron(オムロン)
3,198税込3,518特価
1本
当日出荷から119日以内出荷
通信ケーブル(RS232通信用) omron(オムロン)通信ケーブル(RS232通信用)omron(オムロン)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
ケーブル長(m)2
エンコーダケーブル R88M-G R88D-GT omron(オムロン)エンコーダケーブル R88M-G R88D-GTomron(オムロン)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷から42日以内出荷
ケーブル オリエンタルモーターケーブルオリエンタルモーター
4,198税込4,618
1台
7日以内出荷から14日以内出荷
延長用コード・ケーブル オリエンタルモーター延長用コード・ケーブルオリエンタルモーター
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
種別延長用コード・ケーブル
ACサーボ  エンコーダ用コネクタキット Panasonic(パナソニック)ACサーボ エンコーダ用コネクタキットPanasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1台
5日以内出荷
三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ式中継端子台用接続ケーブル 三菱電機エンジニアリング三菱電機ACサーボシステム用スプリングクランプ式中継端子台用接続ケーブル三菱電機エンジニアリング
10,980税込12,078
1本
7日以内出荷
三菱電機株式会社製汎用ACサーボアンプと三菱電機エンジニアリング製中継端子台の接続ケーブルです。 専用ケーブルの為親和性信頼性が高く、ケーブル自作の作業時間短縮が可能です。
用途三菱電機株式会社製汎用ACサーボアンプと三菱電機エンジニアリング製中継端子台の接続ケーブルです。適合端子台型式DG2SV1TB
エンコーダーケーブル オリエンタルモーターエンコーダーケーブルオリエンタルモーター
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
長さ(m)0.6
接続ケーブル オリエンタルモーター接続ケーブルオリエンタルモーター
899税込989
1個
10日以内出荷
長さ(m)1
電磁ブレーキケーブル オリエンタルモーター電磁ブレーキケーブルオリエンタルモーター
899税込989
1個
14日以内出荷
長さ(m)1
取付金具 オリエンタルモーター取付金具オリエンタルモーター
1,298税込1,428
1個
10日以内出荷
適合取付角寸法28mmモーター用材質ステンレス形状L型質量(g)18
取付金具 オリエンタルモーター取付金具オリエンタルモーター
1,598税込1,758
1個
当日出荷
適合取付角寸法60mmモーター用材質アルミニウム合金形状L型質量(kg)0.11表面処理塗装
取付金具 オリエンタルモーター取付金具オリエンタルモーター
1,798税込1,978
1個
16日以内出荷
適合取付角寸法85mmモーター用材質アルミニウム合金形状L型質量(kg)0.3表面処理塗装
取付金具 オリエンタルモーター取付金具オリエンタルモーター
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様ブロワのモーター部側面の組付用穴に組み付けて使用します。取付台座内にコンデンサを固定できます。適合MBS12用種別取付金具材質鋼板表面処理ニッケルメッキ
MELSERVO-J5シリーズ シンプルコンバータ 三菱電機MELSERVO-J5シリーズ シンプルコンバータ三菱電機
19,980税込21,978
1台
91日以内出荷
シンプルモーションボードユーティリティコンバータ
適合MR-J5-10G/G-RJ~200G/G-RJ、MR-J5-10A/A-RJ~200A/A-RJ、MR-J5W2-22G~MR-J5W2-1010G、MR-J5W3-222G、MR-J5W3-444GシリーズMELSERVO-J5
MELSERVO-J5シリーズ 交換用ファンユニット 三菱電機MELSERVO-J5シリーズ 交換用ファンユニット三菱電機
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
MELSERVO-J5シリーズ交換用ファンユニット。 サーボアンプの冷却ファンは、ファンとファンカバーが一体構造になっています。ファン交換時はファンユニットごと交換してください
シリーズMELSERVO-J5
MELSERVO-J5シリーズ モニターケーブル 三菱電機MELSERVO-J5シリーズ モニターケーブル三菱電機
1,798税込1,978
1台
翌々日出荷
適合MR-J5-_G/ G-RJ, MR-J5-_A/ A-RJシリーズMELSERVO-J5ケーブル長(m)1
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース DC48V/DC24V 三菱電機MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース DC48V/DC24V三菱電機
47,980税込52,778
1台
5日以内出荷から91日以内出荷
超小容量位置決め機能内蔵サーボアンプ
電源(V)DC48/24シリーズMELSERVO-J4定格出力(kW)0.03インターフェイス汎用制御軸数1
MR-J4シリーズ 電源コネクタセット 三菱電機MR-J4シリーズ 電源コネクタセット三菱電機
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷から91日以内出荷
MR-J2シリーズ バッテリユニット 三菱電機MR-J2シリーズ バッテリユニット三菱電機
12,980税込14,278
1個
当日出荷
バッテリー電圧(V)公称+3.6
MRーJ2シリーズ 中継端子台ケーブル(PS7DWー20V14BーF用) 三菱電機MRーJ2シリーズ 中継端子台ケーブル(PS7DWー20V14BーF用)三菱電機
16,980税込18,678
1本
当日出荷から5日以内出荷
モータ主回路屈曲ケーブル SGM7J-A5/01用 安川電機モータ主回路屈曲ケーブル SGM7J-A5/01用安川電機
4,898税込5,388
1本
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
可動中継ケーブルセット電磁ブレーキ付モーター用 オリエンタルモーター可動中継ケーブルセット電磁ブレーキ付モーター用オリエンタルモーター
9,998税込10,998特価
1台
当日出荷から14日以内出荷
中継モーターケーブル オリエンタルモーター中継モーターケーブルオリエンタルモーター
6,998税込7,698
1台
6日以内出荷から25日以内出荷
フロントカバー オリエンタルモーターフロントカバーオリエンタルモーター
1,798税込1,978
1個
当日出荷
入出力信号用汎用ケーブル オリエンタルモーター入出力信号用汎用ケーブルオリエンタルモーター
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
パソコン接続用ケーブル 山洋電気パソコン接続用ケーブル山洋電気
7,798税込8,578
1台
欠品中
ケーブル長(m)2.85
外付け回生抵抗器 山洋電気外付け回生抵抗器山洋電気
4,788税込5,267
1台
31日以内出荷から121日以内出荷
アンプに内蔵された回生抵抗器で不足の場合に使用。 サーモスタット:b接点。
パソコン通信用ケーブル 山洋電気パソコン通信用ケーブル山洋電気
8,398税込9,238
1台
61日以内出荷
パソコン⇔サーボアンプ間、両端にコネクタ付き。
外部抵抗モジュール オリエンタルモーター外部抵抗モジュールオリエンタルモーター
3,198税込3,518
1個
当日出荷
適合適用製品:CRKシリーズ、CMKシリーズ
ドライバ用汎用ケーブル オリエンタルモータードライバ用汎用ケーブルオリエンタルモーター
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
ステッピングモーター用クリーンダンパ オリエンタルモーターステッピングモーター用クリーンダンパオリエンタルモーター(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
サーボモーター NXシリーズ用ケーブルセット オリエンタルモーターサーボモーター NXシリーズ用ケーブルセットオリエンタルモーター
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
CRKシリーズ用ケーブル オリエンタルモーターCRKシリーズ用ケーブルオリエンタルモーター
699税込769
1個
7日以内出荷から24日以内出荷
不二 小型エアモータ(右回転専用型) 不二空機不二 小型エアモータ(右回転専用型)不二空機
54,980税込60,478
1個
当日出荷
仕様右回転専用機トラスコ品番810-6652取付方式フランジ取付モータータイプエアモーター無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800アズワン品番64-8518-01
DINレール取付金具 オリエンタルモーターDINレール取付金具オリエンタルモーター
1,898税込2,088
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
仕様DINレール取付金具
モーター周辺部品