絞り込み
エコロジープロダクト

プレーンガイドポストセット(ノック穴付・無給油タイプ)
タカノ¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷材質ブシュ:FC250/MoS2 ポスト:S45C ボルダ:FC250 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2硬度ポスト:55HRC~(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45~50HRC公差eH7
高密度ボールリテーナ(アルミ)
アガトン¥3,598~税込¥3,958~1本6日以内出荷から32日以内出荷本体材質はアルミ合金(2000系)で軽量かつ熱伝導率に優れ、ストローク数が多い金型に適しています。アンチスキッドが付属し、組付け作業が容易です。用途高速プレスに適しています(最大150m/min)。プレス金型メイン/サブガイド、射出成形金型ガイド/エジェクタガイド。付属品アンチスキッド方式【かしめ】アガトン方式材質(ケース)アルミ合金(2000系)材質(ボール)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ボール)62~64(HRC)
高剛性アガトンローラーリテーナ(アルミ)
アガトン¥17,980~税込¥19,778~1本6日以内出荷から32日以内出荷アンチスキッドが付属し、組付け作業が容易です。用途高剛性を要する金型に適しています。プレス金型メイン/サブガイド、射出成形金型ガイド。付属品アンチスキッド方式【かしめ】アガトン方式材質(ローラー部)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)材質(ケース)アルミ合金(2000系)硬度HRC【ローラー】62~64RoHS指令(10物質対応)対応ローラーアガトンローラー
高密度ボールリテーナ(真鍮・サークリップ付)
アガトン¥2,698~税込¥2,968~1本14日以内出荷から32日以内出荷本体材質は真鍮(C3603相当)で、サークリップがガイドブッシュ内径より大きく設定されているため、リテーナの落下及び上がりを防止します。耐熱性が必要なガイドに適しています。用途射出成形金型ガイド。付属品サークリップ方式【かしめ】アガトン方式材質(ケース)真鍮(C3603相当)材質(ボール)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ボール)62~64(HRC)
ボールガイドポストセット(固定ストッパ・ノック穴付・樹脂製ボールリテーナタイプ)
タカノ¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷材質ブシュ・ホルダ:FC250 ボールガイドブシュ:SUJ2 ボールリテーナ:POM(ポリアセタール樹脂) ポスト:SUJ2 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2硬度ボールガイドブシュ:硬度58HRC~ ポスト:58HRC~(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45~50HRC公差eH7
ボールガイドポストセット(可動式ストッパ・ノック穴付・樹脂製ボールリテーナタイプ)
タカノ¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷材質ブシュ・ホルダ:FC250 ボールガイドブシュ:SUJ2 ボールリテーナ:POM(ポリアセタール樹脂) ポスト:SUJ2 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2硬度ボールガイドブシュ:硬度58HRC~ ポスト:58HRC~(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45~50HRC公差eH7
プレーンガイドポストセット(ノック穴付・給油タイプ)
タカノ(1件のレビュー)¥3,259~税込¥3,585~1個3日以内出荷材質ブシュ:FC250 ポスト:S45C ボルダ:FC250 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2硬度ポスト:55HRC~(高周波焼入) ノックピン:45~50HRC公差eH7
センターギブセット
オイレス工業¥28,980税込¥31,8781個24日以内出荷センターギブです。ボルトは付属していません。用途金型に。トラスコ品番363-2071材質スチール(オイレス#2000)+炭素鋼(S45C)長さ(mm)110幅(mm)100高さ(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
カムポジティブリターン
オイレス工業¥8,498税込¥9,3481個24日以内出荷CWR(ポジティブウェアプレート)と組み合わせて使用します。用途カム強制戻し部に。トラスコ品番363-0547材質高力黄銅鋳物(CAC304)幅(mm)48厚さ(mm)40全長(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
#2000 ガイドプレート
オイレス工業¥35,980~税込¥39,578~1個24日以内出荷摺動部に耐荷重性、耐摩耗性に優れたオイレス#2000を採用しています。プレス機から金型を取り外さずクリアランス調整が可能です。カジリによる金型修正頻度を激減できます。取付座面と摺動部の位置精度が合わない場合でもウェアプレートのシム調整、または背面研磨により上下型のクリアランス調整が容易です。用途金型スライド部に。材質スチール(オイレス#2000)RoHS指令(10物質対応)対応
セルフクリンチングガイドピン TGP 小箱(鉄/ニッケルめっき)
ボーセイ¥38,120~税込¥41,932~1箱(1000本)4日以内出荷位置決めに適しているガイドピンです。位置決めが容易になります。圧入後に板端への膨らみが出にくいため、隅打ちも可能です。用途薄板への圧入に。材質鉄/ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)相手材:0.8
セルフクリンチングガイドピン TGP 小箱(ステンレス)
ボーセイ¥40,500~税込¥44,550~1箱(1000本)4日以内出荷位置決めに適しているガイドピンです。位置決めが容易になります。圧入後に板端への膨らみが出にくいため、隅打ちも可能です。用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)相手材:0.8
精密ガイドブッシュ(フランジ付・ネジ止め)
アガトン¥13,980~税込¥15,378~1本14日以内出荷から32日以内出荷プレートから突き出す部分が肉厚で、ネジ止めで固定できます。用途プレス金型メインガイド、射出成形金型ガイドなど。材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)固定方法はめあい用接着剤/ネジ止め許容差【はめあい穴】ISO H5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
精密ガイドブッシュ(ヘッド付・クランプ止め)
アガトン¥12,980~税込¥14,278~1本14日以内出荷から32日以内出荷プレートから突き出す部分が肉厚となっています。用途プレス金型メインガイド、射出成形金型ガイドなど。付属品クランプ3個、ネジ3個材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)固定方法はめあい用接着剤/クランプ止め許容差【はめあい穴】ISO H5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
精密ガイドブッシュ(ストレート・肉厚)
アガトン¥16,980~税込¥18,678~1本14日以内出荷から32日以内出荷7800/7801シリーズと比較して肉厚となっています。用途プレス金型メインガイド、射出成形金型ガイドなど。材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)固定方法はめあい用接着剤硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応隙間(mm)【はめあい穴】0.01程度
精密ガイドブッシュ(ヘッド付・クランプ止め)
アガトン¥14,980~税込¥16,478~1本14日以内出荷から32日以内出荷クランプで固定可能です。用途接着剤が使用できない環境下に適しています。射出成形金型ガイドなど。付属品クランプ3個、ネジ3個材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)固定方法はめあい用接着剤/クランプ止め許容差【はめあい穴】ISO H5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
精密ガイドブッシュ(ストレート・サークリップ付)
アガトン¥12,980~税込¥14,278~1本32日以内出荷ガイドブッシュ内側にサークリップが付属しているため、リテーナの上昇や落下を防止します。用途プレス金型メイン/サブガイド、射出成形金型ガイド。付属品サークリップ材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)固定方法はめあい用接着剤許容差【はめあい穴】ISO H5/JS4硬度HRC62~64溝の形【接着溝】らせん状RoHS指令(10物質対応)対応
精密ガイドブッシュ(ストレート)
アガトン¥3,598~税込¥3,958~1本6日以内出荷から32日以内出荷標準的なストレートガイドブッシュです。接着溝はらせん状で接着剤が均一に付着します。用途プレス金型メイン/サブガイド、射出成形金型ガイド、機工部品など。材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)固定方法はめあい用接着剤許容差【はめあい穴】ISO H5/JS4硬度HRC62~64溝の形【接着溝】らせん状RoHS指令(10物質対応)対応
高剛性プロファイルローラーリテーナ(真鍮)
アガトン¥42,980~税込¥47,278~1本14日以内出荷位置決め用の外付けサークリップが付属し、リテーナのクリープ現象を防止します。用途高剛性を要する金型、特に高荷重で比較的低速運動(最大40m/min)のガイドに適しています。射出成形金型ガイド。付属品サークリップ方式【かしめ】アガトン方式材質(ローラー部)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)材質(ケース)真鍮(C3603相当)硬度HRC【ローラー】62~64RoHS指令(10物質対応)対応ローラープロファイルローラー
高密度ボールリテーナ(POM)
アガトン¥2,498~税込¥2,748~1本12日以内出荷から14日以内出荷用途クリーンルームでの使用に適しています。プレス金型メイン/サブガイド。方式【かしめ】アガトン方式材質(ケース)POM材質(ボール)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ボール)62~64(HRC)
高密度ボールリテーナ(真鍮・ミニチュア)
アガトン¥1,998~税込¥2,198~1本14日以内出荷Φ12mm以下のガイドに使用されるミニチュアリテーナです。用途プレス金型ガイド、機工部品など。方式【かしめ】アガトン方式材質(ケース)真鍮(C3603相当)材質(ボール)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ボール)62~64(HRC)
精密固定ブッシュ(6580用)
アガトン¥19,980~税込¥21,978~1本14日以内出荷から32日以内出荷用途6580シリーズの固定ブッシュとして使用します。付属品ネジ3個材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)許容差【はめあい穴】ISO H5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応