絞り込み
エコロジープロダクト

プレーンガイドポストセット(ノック穴付・無給油タイプ)
タカノ¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷材質ブシュ:FC250/MoS2 ポスト:S45C ボルダ:FC250 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2硬度ポスト:55HRC~(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45~50HRC公差eH7
ボールガイドポストセット(固定ストッパ・ノック穴付・樹脂製ボールリテーナタイプ)
タカノ¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷材質ブシュ・ホルダ:FC250 ボールガイドブシュ:SUJ2 ボールリテーナ:POM(ポリアセタール樹脂) ポスト:SUJ2 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2硬度ボールガイドブシュ:硬度58HRC~ ポスト:58HRC~(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45~50HRC公差eH7
ボールガイドポストセット(固定ストッパ・ノック穴付・アルミ製ボールリテーナタイプ)
タカノ¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷材質ブシュ・ホルダ:FC250 ボールガイドブシュ:SUJ2 ボールリテーナ:A5052S ポスト:SUJ2 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2硬度ボールガイドブシュ:硬度58HRC~ ポスト:58HRC~(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45~50HRC公差eH7
ボールガイドポストセット(可動式ストッパ・ノック穴付・樹脂製ボールリテーナタイプ)
タカノ¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷材質ブシュ・ホルダ:FC250 ボールガイドブシュ:SUJ2 ボールリテーナ:POM(ポリアセタール樹脂) ポスト:SUJ2 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2硬度ボールガイドブシュ:硬度58HRC~ ポスト:58HRC~(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45~50HRC公差eH7
センターギブセット
オイレス工業¥25,980税込¥28,5781個24日以内出荷センターギブです。ボルトは付属していません。用途金型に。トラスコ品番363-2071材質スチール(オイレス#2000)+炭素鋼(S45C)長さ(mm)110幅(mm)100高さ(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
カムポジティブリターン
オイレス工業¥7,798税込¥8,5781個24日以内出荷CWR(ポジティブウェアプレート)と組み合わせて使用します。用途カム強制戻し部に。トラスコ品番363-0547材質高力黄銅鋳物(CAC304)幅(mm)48厚さ(mm)40全長(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
#2000 ガイドプレート
オイレス工業¥32,980~税込¥36,278~1個24日以内出荷摺動部に耐荷重性、耐摩耗性に優れたオイレス#2000を採用しています。プレス機から金型を取り外さずクリアランス調整が可能です。カジリによる金型修正頻度を激減できます。取付座面と摺動部の位置精度が合わない場合でもウェアプレートのシム調整、または背面研磨により上下型のクリアランス調整が容易です。用途金型スライド部に。材質スチール(オイレス#2000)RoHS指令(10物質対応)対応
セルフクリンチングガイドピン TGP 小箱(鉄/ニッケルめっき)
ボーセイ¥38,120~税込¥41,932~1箱(1000本)4日以内出荷位置決めに適しているガイドピンです。位置決めが容易になります。圧入後に板端への膨らみが出にくいため、隅打ちも可能です。用途薄板への圧入に。材質鉄/ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)相手材:0.8
セルフクリンチングガイドピン TGP 小箱(ステンレス)
ボーセイ¥40,500~税込¥44,550~1箱(1000本)4日以内出荷位置決めに適しているガイドピンです。位置決めが容易になります。圧入後に板端への膨らみが出にくいため、隅打ちも可能です。用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)相手材:0.8
ボールガイドポストセット
パンチ工業¥4,898~税込¥5,388~1セットほか4日以内出荷から5日以内出荷可動ストッパ式・樹脂製ボールリテーナのボールガイドポストセットです。用途プレス金型用。RoHS指令(10物質対応)対応
ストリッパガイドブシュ
パンチ工業¥959~税込¥1,055~1個4日以内出荷から5日以内出荷二酸化モリブデンにより、潤滑被膜が成形をされ、耐焼付性に優れています。用途プレス金型用。RoHS指令(10物質対応)対応
精密級ガイドピン(ヘッド付タイプ)
TRUSCO¥519~税込¥571~1本3日以内出荷から5日以内出荷金型の開閉時に固定側と可動側の位置を合うようにするピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質高炭素クロム軸受鋼SUJ2
ミリオンガイド ミリオングリース
アイセル¥3,298~税込¥3,628~1本(80g)ほか8日以内出荷から12日以内出荷モリブデン、極圧添加剤配合で優れた極圧性。 優れた耐熱性、機械安定性。 特殊ポリマー配合で付着性が高いので保持力が強く、垂直のスライド面でのグリース流れ落ちが少ない。用途ローラーガイド、ボールガイドの潤滑。機械摺動部の潤滑。RoHS指令(10物質対応)対応
ミリオンガイド ミリオンオイル
アイセル¥4,698~税込¥5,168~1本(420mL)ほか当日出荷から13日以内出荷フッ素超微粒樹脂のベアリング作用により、ガイドの潤滑性を保持。 ガイド亜kら水分、湿気を追い出し、防錆効果を発揮。 塗布後にセミドライ・超薄膜を形成し、タレにくい。用途ローラーガイド・ボールガイドの潤滑・防錆。 精密金型ガイド部、機械摺動部の潤滑・防錆。RoHS指令(10物質対応)対応
ミリオンガイド ZGシリーズ 微予圧ZB
アイセル¥17,980~税込¥19,778~1台12日以内出荷材質(ポスト・ブッシュ)SUJ2ローラー数24止め輪反フランジ側方向RoHS指令(10物質対応)対応予圧微予圧ブッシュ形状ブロック